特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライデックス ガイドローラー ダイケン

    スライデックス ガイドローラー

    ダイケン(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質プレート・軸/ステンレス(SUS304・303)止め輪/スチール(クロメート)ローラ/ウレタンシリーズスライデックス
  • ガイドローラー(六角ネジ仕様) 末広金具(SUEHIRO)

    ガイドローラー(六角ネジ仕様)

    末広金具(SUEHIRO)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    付属品六角ビス M5×12 2本材質ローラー部:ジュラコン(R)、本体:SUS303、取付プレート:SUS304仕上本体:素地、取付プレート:ヘアライン
  • ガイドローラ ダイケン

    ガイドローラ

    ダイケン(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途主に鉄製扉に用いる振れ止め用。材質スチール製
  • ガイドローラー 鉄枠 ローラーのみ ヨコヅナ

    ガイドローラー 鉄枠 ローラーのみ

    ヨコヅナ(7件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ローラー部にはウレタン樹脂を使用。
    用途各種門扉のガイドトラスコ品番382-3261材質(ローラー部)LPプラス材質(軸)鉄(M10×90)
  • ガイドローラー ステンレス枠 ローラーのみ ヨコヅナ

    ガイドローラー ステンレス枠 ローラーのみ

    ヨコヅナ(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ローラー部にはウレタン樹脂を使用。
    用途各種門扉のガイドトラスコ品番382-3270材質(ローラー部)LPプラス材質(軸)SUS304(M10×90)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトタイプガイドローラ ダイケン

    ボルトタイプガイドローラ

    ダイケン(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    用途主に鉄製扉に用いる振れ止め用。
  • ドアハンガー用ガイドローラ ダイケン

    ドアハンガー用ガイドローラ

    ダイケン(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    用途主に鉄製扉に用いる振れ止め。トラスコ品番381-4564材質スチール(SPHC)質量(kg)0.1穴径(Φmm)6適合レールN20NGR
  • ガイドローラー スチール枠ガイドローラー ヨコヅナ

    ガイドローラー スチール枠ガイドローラー

    ヨコヅナ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    下部のレール一本で済むため、取り付け場所のせまい箇所に設置する場合に最適です。ローラーにナイロン樹脂を採用し、摩耗に強い構造となっています。
    用途一本レール門扉用。トラスコ品番342-7510材質ローラー:ナイロン、枠:スチール使用範囲(mm)20~75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドローラー(ステンレス製) ヤボシ

    ガイドローラー(ステンレス製)

    ヤボシ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    SUS304ステンレス製のローラー。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途木製ドアに用いることが多い振れ止め用ローラー材質SUS304ステンレス仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • ボルト付ガイドローラー(鉄ローラー)(スチール製) ヤボシ

    ボルト付ガイドローラー(鉄ローラー)(スチール製)

    ヤボシ
    479税込527
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    金属製のボルト付ガイドローラー
    用途ドア枠がアングル、角パイプ等に使用仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • ボックス受(スチール製) ヤボシ

    ボックス受(スチール製)

    ヤボシ
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    天井受一連の下部分
    用途鉄骨等にボルト締め、溶接止めのレール受け金具材質SPHC仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • ボルト付ガイドローラ(樹脂ローラー)(スチール製) ヤボシ

    ボルト付ガイドローラ(樹脂ローラー)(スチール製)

    ヤボシ
    268税込295
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ローラー樹脂製のボルト付ガイドローラー
    用途ドア枠がアングル、角パイプ等に使用材質POM仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • ガイドローラー(樹脂ローラー)(スチール製) ヤボシ

    ガイドローラー(樹脂ローラー)(スチール製)

    ヤボシ(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ローラー樹脂製のガイドローラー
    用途木製ドアに用いることが多い振れ止め用ローラー材質ローラー:POMジュラコン(R)仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • アルミドアハンガー SD10ガイド ダイケン

    アルミドアハンガー SD10ガイド

    ダイケン(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-6898
  • ガイドローラー(鉄ローラー)(スチール製) ヤボシ

    ガイドローラー(鉄ローラー)(スチール製)

    ヤボシ(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    金属製のガイドローラー
    用途木製ドアに用いることが多い振れ止め用ローラー仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • 継ボックス受(スチール製) ヤボシ

    継ボックス受(スチール製)

    ヤボシ
    789税込868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    天井継受一連の下部分
    用途鉄骨等にボルト締め、溶接止めのレール受けジョイント金具材質SPHC仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • SD10-GF フレドメガイド ダイケン

    SD10-GF フレドメガイド

    ダイケン(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
  • アジャスト用ガイドローラー 鉄枠 耐ナイロン ヨコヅナ

    アジャスト用ガイドローラー 鉄枠 耐ナイロン

    ヨコヅナ
    10,980税込12,078
    1セット(2個)
    当日出荷
    下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。 耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
    用途1本レール門扉用。質量(g)1335取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)
  • ボルト付ガイドローラー(ステンレス製) ヤボシ

    ボルト付ガイドローラー(ステンレス製)

    ヤボシ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SUS304ステンレス製のローラー。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途ドア枠がアングル、角パイプ等に使用材質SUS304ステンレス仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • A型ガイドローラー ローラーのみ 鉄 ヨコヅナ

    A型ガイドローラー ローラーのみ 鉄

    ヨコヅナ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途1本レール門扉用etc.質量(g)240材質(ローラー部)6PA(T)材質(ボルト)ボルトナット 鉄ジンクロメッキ付 M12
  • ガイドローラ(ステンレス製) ダイケン

    ガイドローラ(ステンレス製)

    ダイケン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途主に鉄製扉下部に用いる振れ止め。材質ステンレス製
  • ガイドローラー(後付けタイプ)(スチール製) ヤボシ

    ガイドローラー(後付けタイプ)(スチール製)

    ヤボシ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適用扉厚30~35mmの後付タイプのガイドローラーです。
    用途主に木製ドア(側面取付用)に使用される後付けタイプのガイドローラー付属品皿タッピング5×25(クロメート)3本材質本体:SPHC/ローラー:POMジュラコン(R)呼称3号仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • エプロン付ガイドローラー(スチール製) ヤボシ

    エプロン付ガイドローラー(スチール製)

    ヤボシ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    後付けタイプ
    用途木製ドアに使用(挟み込み施工)材質本体:SPHC/ローラー:POMジュラコン(R)呼称3号仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • アジャスト用ガイドローラー 鉄枠ローラーノミ耐ナイロン ヨコヅナ

    アジャスト用ガイドローラー 鉄枠ローラーノミ耐ナイロン

    ヨコヅナ
    849税込934
    1個
    当日出荷
    下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。 耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
    用途1本レール門扉用。質量(g)115材質(ローラー部)LPプラス材質(軸)鉄(M10×90)取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)材質(枠)-
  • SD15 ガイドローラー ダイケン

    SD15 ガイドローラー

    ダイケン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途インテリアドアハンガー材質本体/SUS304ローラ/ポリアセタール軸/SS(メッキ)
  • ガイドローラー(プレートタイプ) 末広金具(SUEHIRO)

    ガイドローラー(プレートタイプ)

    末広金具(SUEHIRO)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質SS400仕上ユニクロ
  • プレート付ガイドローラー(スチール製) ヤボシ

    プレート付ガイドローラー(スチール製)

    ヤボシ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プレート付のローラーが樹脂製ガイドローラー
    用途主に木製建具の下部に使用します材質プレート:普通鋼/ローラー:POM仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • 5号ステンレスドアハンガー用ボルトタイプガイドローラ ダイケン

    5号ステンレスドアハンガー用ボルトタイプガイドローラ

    ダイケン
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    直接ボルトで固定するガイドローラです。
    用途主に鉄製扉に用いる振れ止めです仕様ステンレスM16ボルト、ボルト止め式トラスコ品番498-3220材質ステンレス(SUS304)質量(g)400寸法H(mm)137適合レール5号
  • 3号ドアハンガー用後付けガイドローラ ダイケン

    3号ドアハンガー用後付けガイドローラ

    ダイケン(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-6764
  • ハンガーレール用ガイドローラー ハイロジック

    ハンガーレール用ガイドローラー

    ハイロジック
    589税込648
    1個
    当日出荷
    引き戸・折れ戸金具シリーズ
  • ベストローラー 軽荷重用 CCTYベアリングジャパン

    ベストローラー 軽荷重用

    CCTYベアリングジャパン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    段付きシャフトや取付けカラー等も不用な、利便的且つ合理的な特殊形状のベアリングを標準化しました。
    用途仕分け機などの物流機械用やエレベーターなどの昇降機用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドローラー(後付けタイプ)(ステンレス製) ヤボシ

    ガイドローラー(後付けタイプ)(ステンレス製)

    ヤボシ
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    適用扉厚30~35mmの後付タイプのガイドローラーです。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途主に木製ドア(側面取付用)に使用される後付けタイプのガイドローラー材質SUS304ステンレス呼称3号仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • ボックス受(ステンレス製) ヤボシ

    ボックス受(ステンレス製)

    ヤボシ
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SUS304オールステンレス製の天井受一連の下部分。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途鉄骨等にボルト締め、溶接止めのレール受け金具材質SUS304ステンレス仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • ジョインター付継ボックス受(スチール製) ヤボシ

    ジョインター付継ボックス受(スチール製)

    ヤボシ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    天井継受一連の下部分で、レールのガタツキを抑えるジョインター付仕様
    用途鉄骨等にボルト締め、溶接止めのレール受けジョイント金具材質SPHC仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • ステンレスドアハンガー用M12ボルトタイプガイドローラ ダイケン

    ステンレスドアハンガー用M12ボルトタイプガイドローラ

    ダイケン
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    用途主に鉄製扉に用いる振れ止めとして。トラスコ品番322-1717質量(g)130適合レール2、3、4号
  • 枠付きガイドローラ ダイケン

    枠付きガイドローラ

    ダイケン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    用途主に木製扉下部に用いる振れ止め。トラスコ品番212-2251材質スチール製適合号数3号
  • ガイドローラー ステンレス枠 ヨコヅナ

    ガイドローラー ステンレス枠

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    下部のレール1本で済みます。 取付け場所の狭い所に最適。
    用途1本レール門扉用仕様ステンレス枠/枠付トラスコ品番342-7528材質(ローラー部)LPプラス使用範囲(mm)(門扉幅)20~75材質(軸)SUS304(M10×90)取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)材質(枠)オールステンレス5mm SUS304ボルトナット SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 778 門扉用ガイドローラー BEST(ベスト)[金物]

    778 門扉用ガイドローラー

    BEST(ベスト)[金物]
    669税込736
    1個
    10日以内出荷
    材質 枠:綱板、ローラー:天然ゴム(黒)。扉厚:35~55mm。特長:回転部はスプリング・グリス入りで、作動が円滑です。
    用途引戸門扉用のガイド仕上クロメート
  • 下部ガイドローラー(底面付け) アトムリビンテック

    下部ガイドローラー(底面付け)

    アトムリビンテック
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    広い開口で一枚の上吊り引戸を戸幅以上に移動させるような、床付け下部ガイドではできない納まりにも対応することができます。上部吊り車の上下調整に追従できます。戸の下面より取付けるタイプのため、ガイドが表面から見えません。
    用途使用条件:一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)。◇対応引戸システム: AFDシステム、HRシステム。◇引戸の厚さ:24mm以上。◇対応レール:NYレール、DW-131、DW-131-W32、DW-131-W38、DW-131-W76、DW-131-W114付属品#ERROR!材質【車輪】POM【ケース】POM車輪Φ28mmY型仕上車輪:白 ケース:白
  • 樹脂コートベアリング”ベストローラー” 片側突出タイプ TRUSCO

    樹脂コートベアリング”ベストローラー” 片側突出タイプ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    ベアリングとウレタンゴムを一体化し、はく離を防止しています。静音性と耐久性に優れています。
    用途各種搬送、エスカレーター、エレベーター、工作機械など。トラスコ品番228-2127材質ベアリング:スチール 外周部:エーテル系熱可塑性ウレタン幅(mm)16全幅(mm)18ベアリング特殊ワイドベアリング外径(mm)70内径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドローラ