55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 棚受キャップ LAMP(スガツネ工業)

    棚受キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    44税込48
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製棚受 AP-FB20型にかぶせて使用するキャップです。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。キャップを上下逆に差込み、棚板に半円径の溝加工を施すと、キャップのカマボコ状の突起がずれ止めになります。ブラウンが新しく加わりました。
  • スチールパンチングボード 光

    スチールパンチングボード

    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    マグネット製品も取付可能なスチール製パンチングボード!
    用途壁面の収納・工具の分類に。材質スチール幅(mm)450厚さ(mm)1高さ(mm)600品名スチールパンチングボード ブラックねじピッチ(mm)25耐荷重(kg)8(石膏ボード取付具4個使用時)/15(壁面用止め具4個使用時)板厚(mm)1縦(mm)600横(mm)450ねじ穴(Φmm)5
  • ピラシェル棚柱 ピン止め金具 WAKI(和気産業)

    ピラシェル棚柱 ピン止め金具

    WAKI(和気産業)
    369税込406
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用のピン止め金具です。 石こうボード壁に棚柱(ピラシェル)を取り付けできます。間柱を探さがす手間がありません。
    用途石こうボードの壁に棚柱設置で収納スペースができます。材質(本体)樹脂/ABS耐荷重(kg)棚1枚で5、全体20まで材質(ねじ部)ナット/真鍮使用の目安金具:300mm2本で4個、600mm2本で6個、900mm2本で8個、1200mm2本で10個材質(ピン)ピン/ステンレスSUS304
  • AliSTアリスト アルミパイプ WAKI(和気産業)

    AliSTアリスト アルミパイプ

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「アルミパイプ」は「AliSTアリスト」を作る際、枠となるアルミ製のパイプです。市販のパイプカッターで簡単に切断することができます。
    材質アルミ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
  • AliSTアリスト パイプ用キャップ WAKI(和気産業)

    AliSTアリスト パイプ用キャップ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    189税込208
    1セット(2個)
    当日出荷
    「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「パイプ用キャップ」はアルミパイプの先端に使用する部品です。
    材質ポリエチレン適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
  • パンチングボード用木製フック 光

    パンチングボード用木製フック

    139税込153
    1パック(5個)
    当日出荷
    パンチングボード用フックです。
    用途工具の収納・分類に。トラスコ品番215-4237長さ(mm)40幅(mm)45材質/仕上ブナ質量(g)0.5ねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)ねじ穴:1
  • パンチングボード用木製フック 光

    パンチングボード用木製フック

    159税込175
    1パック(5個)
    当日出荷
    パンチングボード用フックです。
    用途工具の収納・分類に。トラスコ品番215-9045材質ブナ長さ(mm)80幅(mm)45品名木製フックねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)ねじ穴:1
  • 棚柱専用ビス無地 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    棚柱専用ビス無地

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    519税込571
    1セット(60本)ほか
    当日出荷
    棚柱の色に合わせたカラーバリエーション
    用途棚柱の留め付け(木下地)材質ステンレス(SUS-XM7)
  • 締結金具IT2180-2160本体 LAMP(スガツネ工業)

    締結金具IT2180-2160本体

    LAMP(スガツネ工業)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。 厚さ15 mmの薄板にも使用できます。 締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。 取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。 木ダボとの併用もできます。 繰り返し使用しても締結力が変わりません。
    用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)8仕上素地棚受け金具棚受アクセサリー
  • 締結金具IT2180-2160用固定ねじ LAMP(スガツネ工業)

    締結金具IT2180-2160用固定ねじ

    LAMP(スガツネ工業)
    66税込73
    1個
    当日出荷
    家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。
    用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など材質仕上ニッケルめっき棚受け金具棚受アクセサリー
  • Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具 WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具

    WAKI(和気産業)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    「1×4」材を3枚使用する棚受けです。
    用途棚受用の金具として最適です。材質適合寸法(mm)267仕様1×4材3枚用取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。棚受け金具棚受アクセサリー
  • Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具 WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    「1×4」材を2枚使用する棚受けです。
    用途棚受用の金具として最適です。材質適合寸法(mm)178仕様1×4材2枚用取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。棚受け金具棚受アクセサリー
  • AliSTアリスト ベース金具 WAKI(和気産業)

    AliSTアリスト ベース金具

    WAKI(和気産業)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ベース金具」はパイプを支える為の金具です。工具なしでパイプを差し込むだけで固定することができます。キャスターの取付け穴が付いているので市販のプレート式キャスターを取付ける事が出来ます。
    材質適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
  • 亜鉛黒1X4用棚受 DIY-ID

    亜鉛黒1X4用棚受

    DIY-ID(1件のレビュー)
    619税込681
    1セット
    翌々日出荷
    壁または、床と天井に突っ張った2×4材にビス打ちして、1×4材を通すだけで簡単に棚が作れるブラケットです。 スマートでプレーンな仕上げなので、おさまりの良いでデザイン感になっています。 ムラのある黒いメッキなので、アンティークな感じも演出します。 太さ3.8~4程度のビスを使用してください。皿頭は使用不可です。
    材質セット内容左右1個ずつ表面処理黒亜鉛メッキ棚受け金具棚受アクセサリー
  • Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具 WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(2個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    「1×4」材を1枚使用する棚受けです。
    用途棚受用の金具として最適です。材質適合寸法(mm)89仕様1×4材1枚用取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。棚受け金具棚受アクセサリー
  • Walistウォリスト 2×4用タッピング WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 2×4用タッピング

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    539税込593
    1パック(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。 棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。
    材質寸法(mm)4×30棚受け金具棚受アクセサリー
  • パンチングボード・フレーム付 ホワイト エスコ

    パンチングボード・フレーム付 ホワイト

    エスコ
    4,140税込4,554
    1枚
    翌日出荷
    MDF製で、木材特有の反りや乾燥割れなどの癖が少ないです
    材質本体:MDF(中質繊維板) フレーム:PVC寸法(mm)910×605×6.5(T)ホワイト質量(g)1525取付穴径(Φmm)4.5取付ピッチ(mm)25.4
  • ピラシェル角度調整棚受 WAKI(和気産業)

    ピラシェル角度調整棚受

    WAKI(和気産業)
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    ピラシェル棚受と同様、1?4材を使用して自在に収納、通常の木棚にも使用できます。5段階に角度が調整できます(0度、22.5度、45度、67.5度、90度)。シューズラックや収納BOX入れ等に使用できます(物の落下防止のために棚板にストッパーを別途設置してください)。ピラシェル棚柱とセットで使用できる棚受けです。ストッパー付きで簡単に固定できます
    用途壁面の余剰スペース等での収納に付属品小ねじ1本、ナット1個、ビス6本材質寸法(mm)棚受:256耐荷重(kg)10(1本あたり)
  • パンチングボード用 マグネット取付具 光

    パンチングボード用 マグネット取付具

    6,298税込6,928
    1箱(20組)
    当日出荷
    パンチングボードをスチールに取り付けします。
    用途工具の収納・分類に。トラスコ品番216-0593幅(mm)15丸材質/仕上ネオジムマグネット、ニッケルメッキ、スチールシルバー高さ(mm)16質量(g)9ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)1.6(4個)耐荷重(N)20ねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)ねじ穴:1
  • AliSTアリスト 直ジョイント金具 WAKI(和気産業)

    AliSTアリスト 直ジョイント金具

    WAKI(和気産業)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「直ジョイント金具」は「アルミパイプ」同士を連結するための金具です。より大きな棚を作る際や、「アルミパイプ」が長くて持ち帰ることができない時にお使いください。
    適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
  • AliSTアリスト 筋交い WAKI(和気産業)

    AliSTアリスト 筋交い

    WAKI(和気産業)
    2,198税込2,418
    1セット
    翌々日出荷
    「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「筋交い」は「AliSTアリスト」で作成した棚の強度を上げるための金具です。面積の大きい枠に取付けてください。
    材質長さ(mm)1205適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
  • AliSTアリスト はめ込みクランプ WAKI(和気産業)

    AliSTアリスト はめ込みクランプ

    WAKI(和気産業)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「はめ込みクランプ」はアルミパイプにはめこみT字に取付けるための金具です。
    材質適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
  • AliSTアリスト 差込みクランプ首振り WAKI(和気産業)

    AliSTアリスト 差込みクランプ首振り

    WAKI(和気産業)
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「差し込みクランプ 首振り」はクランプ部が動くことで、アルミパイプに対して角度を調整することができる金具です。
    材質適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
  • AliSTアリスト 差込みクランプ 固定 WAKI(和気産業)

    AliSTアリスト 差込みクランプ 固定

    WAKI(和気産業)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「差し込みクランプ 固定」はクランプ部が固定されていることで、アルミパイプを直角に取り付けることができる金具です。
    材質適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
  • Walistウォリスト 束ねる金具 WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 束ねる金具

    WAKI(和気産業)
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用2×4材を束ねる金具。2×4材を束ねていただくことで、奥行のある棚を作成いただけます。束ねる金具は木材の上下にご使用下さい。
    用途和気産業「Walist ウォリスト」シリーズで棚を作る際、複数の2×4材を束ね、支柱や棚柱を作るためにご利用ください。棚受け金具棚受アクセサリー
  • Walistウォリスト 棚受金具 WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 棚受金具

    WAKI(和気産業)
    1,098税込1,208
    1セット(2枚)
    翌々日出荷
    和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです!。金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
    用途1×4材や2×4材を使い棚や家具を作成する際の棚受けとして棚受け金具棚受アクセサリー
  • メッシュ棚受専用ジョイント金具 メッシュパネル+メッシュ棚受 WAKI(和気産業)

    メッシュ棚受専用ジョイント金具 メッシュパネル+メッシュ棚受

    WAKI(和気産業)
    999税込1,099
    1パック(4個)
    翌々日出荷
    メッシュ棚受とメッシュパネルをジョイントできる金具です。 メッシュ棚受とメッシュパネルをジョイントすることで、自立する立体収納を作成いただけます。
    材質スチール、エポキシ粉体塗装棚受け金具棚受アクセサリー
  • メッシュ棚受専用ジョイント金具 穴あきボード+メッシュ棚受 WAKI(和気産業)

    メッシュ棚受専用ジョイント金具 穴あきボード+メッシュ棚受

    WAKI(和気産業)
    1,198税込1,318
    1パック(4個)
    翌々日出荷
    メッシュ棚受と穴あきボードをジョイントできる金具です。 メッシュ棚受と穴あきボードをジョイントすることで、自立する立体収納を作成いただけます。
    材質スチール、エポキシ粉体塗装、(ネジ頭)ユリヤ樹脂、(ネジ)スチール棚受け金具棚受アクセサリー
  • Walistウォリスト 1×4用タッピング WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 1×4用タッピング

    WAKI(和気産業)
    418税込460
    1パック(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。 棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。
    材質寸法(mm)4×16棚受け金具棚受アクセサリー
  • Walistウォリスト 補強金具 中間 WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 補強金具 中間

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用補強金具。 複数の棚を作る際より強度を高める目的としてご使用ください。
    棚受け金具棚受アクセサリー
  • Walistウォリスト 補強金具 エンド WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 補強金具 エンド

    WAKI(和気産業)
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用補強金具。 複数の棚を作る際より強度を高める目的としてご使用ください。
    棚受け金具棚受アクセサリー
  • Walistウォリスト 棚受金具 WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 棚受金具

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    859税込945
    1パック(2個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。 1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです! 金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
    材質棚受け金具棚受アクセサリー
  • L型棚受 K.G.Y

    L型棚受

    K.G.Y
    409税込450
    1本
    当日出荷
    スタンダードな棚受です。コストパフォーマンスを追求したシンプルなフォルムと豊富なサイズ・カラーバリエーションが特徴です。
    用途壁に新しい棚をつける用、補強用に。付属品取付用ビストラスコ品番383-1829材質本体:スチール幅(mm)HD130高さ(mm)GZ130品名C130奥行(mm)HP130寸法H(mm)300寸法A(mm)46寸法W(mm)250ねじ寸法(mm)(短)3.1×16 3本、(長)3.5×25 3本耐荷重(N)52表面仕上げ粉体塗装
  • パンチングボード用フックT 光

    パンチングボード用フックT

    5,198税込5,718
    1パック(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    パンチングボード用フックです。
    用途工具の収納・分類に。壁面の有効利用に。幅(mm)29材質/仕上ポリアセタールシルバー耐荷重(kg)2キャップ色
  • パンチングボード用粘着パッド 光

    パンチングボード用粘着パッド

    6,298税込6,928
    1箱(20組)
    翌々日出荷
    パンチングボードを粘着で取り付けるパーツです。
    用途工具の収納・分類に。トラスコ品番215-9090幅(mm)76厚さ(mm)12材質/仕上POEフォーム質量(g)4ピッチ(mm)ねじ穴:25奥行(mm)76耐荷重(kg)3.5(4個)横(mm)76耐荷重(N)20ねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)ねじ穴:1
  • 石こうボードに下地を直貼り BE-BASE 本体 ダンドリビス

    石こうボードに下地を直貼り BE-BASE 本体

    ダンドリビス
    999税込1,099
    1袋(4セット)
    当日出荷
    ピンタイプなので、石膏ボードへのダメージも最小限でDIYが可能です。ピンで下地を外貼りできます。板の二重貼りで使えるビスの幅が広がります。BE-BASE assistを併用することにより安全荷重がさらにアップします。(約45kgまで上がります)
    用途石膏ボードDIY用。付属品ピン24本、専用ビス4本(P-SPP02H-02はピン10本、専用ビス2本)トラスコ品番460-8591材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、ビス:鉄長さ(mm)約32幅(mm)約32高さ(mm)約32品名BE-BASE 本体縦(mm)約14
  • 石こうボードに下地を直貼り BE-BASE 専用カバー ダンドリビス

    石こうボードに下地を直貼り BE-BASE 専用カバー

    ダンドリビス
    999税込1,099
    1袋(4個)
    当日出荷
    ビスもピンも隠せるBE-BASE専用カバーです。カバー着脱時には工具不要です。
    用途BE-BASE取付け時のビスやピンが気になる場合に。トラスコ品番461-0061材質本体:ABS長さ(mm)約50幅(mm)約50ホワイト品名BE-BASE 専用カバー奥行(mm)約50縦(mm)約16
  • 石こうボードに下地を直貼り BE-BASE assist 専用カバー ダンドリビス

    石こうボードに下地を直貼り BE-BASE assist 専用カバー

    ダンドリビス
    589税込648
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    ビスもピンも隠せるBE-BASEassist専用カバーです。カバー着脱時には工具不要です。
    用途BE-BASEassist取付け時のビスやピンが気になる場合に。トラスコ品番460-8590材質本体:ABS長さ(mm)約60幅(mm)約60ホワイト品名BE-BASE assist 専用カバー奥行(mm)約17縦(mm)約16
  • 石こうボードに下地を直貼り BE-BASE assist 本体 ダンドリビス

    石こうボードに下地を直貼り BE-BASE assist 本体

    ダンドリビス
    589税込648
    1袋(2セット)
    当日出荷
    BE-BASEと併用することにより安全荷重がさらにアップします。(約45kgまで上がります)
    用途石膏ボードDIY用。付属品ピン10本、専用ビス2本トラスコ品番461-0062材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、ビス:鉄長さ(mm)約52幅(mm)約52高さ(mm)約15品名BE-BASE assist 本体縦(mm)約15
  • Ironna 専用ネジ 八幡ねじ

    Ironna 専用ネジ

    八幡ねじ
    749税込824
    1セット(25本×5袋)
    翌々日出荷
    Ironna専用のねじで、色が目立たずキレイに仕上がります。
    用途Ironna専用のねじ材質

棚受』には他にこんなカテゴリがあります

棚受アクセサリー