絞り込み
ブランド
- ACE(エース)(2)
- DIY-ID(1)
- K.G.Y(1)
- LAMP(スガツネ工業)(32)
- WAKI(和気産業)(30)
- アイリスオーヤマ(3)
- アイワ金属(3)
- ウッドワン(2)
- エスコ(1)
- ギガ・セレクション(2)
- スリーナイン島野(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ダンドリビス(9)
- ノダ(3)
- ハイロジック(3)
- 光(7)
- 八幡ねじ(3)
エコロジープロダクト

ピラシェル棚柱 ピン止め金具
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用のピン止め金具です。 石こうボード壁に棚柱(ピラシェル)を取り付けできます。間柱を探さがす手間がありません。用途石こうボードの壁に棚柱設置で収納スペースができます。材質(本体)樹脂/ABS耐荷重(kg)棚1枚で5、全体20まで材質(ねじ部)ナット/真鍮使用の目安金具:300mm2本で4個、600mm2本で6個、900mm2本で8個、1200mm2本で10個材質(ピン)ピン/ステンレスSUS304
スチールパンチングボード
光¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷から翌々日出荷マグネット製品も取付可能なスチール製パンチングボード!用途壁面の収納・工具の分類に。材質スチール幅(mm)450厚さ(mm)1高さ(mm)600品名スチールパンチングボード ブラックねじピッチ(mm)25耐荷重(kg)8(石膏ボード取付具4個使用時)/15(壁面用止め具4個使用時)板厚(mm)1縦(mm)600横(mm)450ねじ穴(Φmm)5
AliSTアリスト アルミパイプ
WAKI(和気産業)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「アルミパイプ」は「AliSTアリスト」を作る際、枠となるアルミ製のパイプです。市販のパイプカッターで簡単に切断することができます。材質アルミ色黒径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト パイプ用キャップ
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥189税込¥2081セット(2個)当日出荷「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「パイプ用キャップ」はアルミパイプの先端に使用する部品です。材質ポリエチレン色黒適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
パンチングボード用木製フック
光¥139税込¥1531パック(5個)当日出荷パンチングボード用フックです。用途工具の収納・分類に。トラスコ品番215-4237長さ(mm)40幅(mm)45材質/仕上ブナ色木質量(g)0.5ねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)ねじ穴:1
パンチングボード用木製フック
光¥159税込¥1751パック(5個)当日出荷パンチングボード用フックです。用途工具の収納・分類に。トラスコ品番215-9045材質ブナ長さ(mm)80幅(mm)45色木品名木製フックねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)ねじ穴:1
AliSTアリスト ベース金具
WAKI(和気産業)¥489税込¥5381個当日出荷「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ベース金具」はパイプを支える為の金具です。工具なしでパイプを差し込むだけで固定することができます。キャスターの取付け穴が付いているので市販のプレート式キャスターを取付ける事が出来ます。材質鉄適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
締結金具IT2180-2160本体
LAMP(スガツネ工業)¥179税込¥1971個当日出荷家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。 厚さ15 mmの薄板にも使用できます。 締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。 取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。 木ダボとの併用もできます。 繰り返し使用しても締結力が変わりません。用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)8仕上素地棚受け金具棚受アクセサリー
キャニティ 棚受けレール基本セット 受け金具セット(棚板1枚分)
ノダ¥619税込¥6811セット(4個)4日以内出荷エンドキャップ・棚板滑り防止材同梱セット内容受け金具×4、棚板滑り防止材材質本体:ステンレス、滑り防止材:ポリウレタン樹脂
Walistウォリスト 1×4用タッピング
WAKI(和気産業)¥418税込¥4601パック(50本)当日出荷から3日以内出荷和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。 棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。材質鉄寸法(mm)4×16棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト キズ・ズレ防止シート
WAKI(和気産業)¥189税込¥2081個当日出荷和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用キズ・ズレ防止シート。 突っ張りジャッキで支柱や棚を作成される際には、床面側に2×4材1枚につきキズ・ズレ防止シート1枚ご利用ください。材質ウレタン厚さ(mm)2寸法(mm)37×88色黒棚受け金具棚受アクセサリー
パンチングボード取付け用マグネット取付金具4個入
光¥6,298税込¥6,9281パック(4個)当日出荷パンチングボードをスチールに取り付けします。用途工具の収納・分類に。トラスコ品番216-0593幅(mm)15丸材質/仕上ネオジムマグネット、ニッケルメッキ、スチール色シルバー高さ(mm)16質量(g)9ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)1.6(4個)耐荷重(N)20ねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)ねじ穴:1
締結金具IT2180-2160用固定ねじ
LAMP(スガツネ工業)¥66税込¥731個当日出荷家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など材質鋼仕上ニッケルめっき棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具
WAKI(和気産業)¥1,398~税込¥1,538~1セット(2個)翌々日出荷「1×4」材を3枚使用する棚受けです。用途棚受用の金具として最適です。仕様1×4材3枚用材質鉄取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。適合寸法(mm)267棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2個)翌々日出荷から3日以内出荷「1×4」材を2枚使用する棚受けです。用途棚受用の金具として最適です。仕様1×4材2枚用材質鉄取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。適合寸法(mm)178棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト 筋交い
WAKI(和気産業)¥2,198税込¥2,4181セット翌々日出荷「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「筋交い」は「AliSTアリスト」で作成した棚の強度を上げるための金具です。面積の大きい枠に取付けてください。材質鉄長さ(mm)1205適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト 差込みクランプ 固定
WAKI(和気産業)¥699税込¥7691個当日出荷「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「差し込みクランプ 固定」はクランプ部が固定されていることで、アルミパイプを直角に取り付けることができる金具です。材質鉄適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
メッシュ棚受専用ジョイント金具 メッシュパネル+メッシュ棚受
WAKI(和気産業)¥999税込¥1,0991パック(4個)翌々日出荷メッシュ棚受とメッシュパネルをジョイントできる金具です。 メッシュ棚受とメッシュパネルをジョイントすることで、自立する立体収納を作成いただけます。材質スチール、エポキシ粉体塗装棚受け金具棚受アクセサリー
石こうボードに下地を直貼り BE-BASE 本体
ダンドリビス¥999税込¥1,0991袋(4セット)当日出荷ピンタイプなので、石膏ボードへのダメージも最小限でDIYが可能です。ピンで下地を外貼りできます。板の二重貼りで使えるビスの幅が広がります。BE-BASE assistを併用することにより安全荷重がさらにアップします。(約45kgまで上がります)用途石膏ボードDIY用。付属品ピン24本、専用ビス4本(P-SPP02H-02はピン10本、専用ビス2本)トラスコ品番460-8591材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、ビス:鉄長さ(mm)約32幅(mm)約32高さ(mm)約32品名BE-BASE 本体縦(mm)約14
パンチングボード・フレーム付 ホワイト
エスコ¥4,140税込¥4,5541枚翌日出荷MDF製で、木材特有の反りや乾燥割れなどの癖が少ないです材質本体:MDF(中質繊維板) フレーム:PVC寸法(mm)910×605×6.5(T)色ホワイト質量(g)1525取付穴径(Φmm)4.5取付ピッチ(mm)25.4
キャニティ 一面レール棚SE基本セット ブラケット(W900mm棚板2枚分)
ノダ¥4,798~税込¥5,278~1セット4日以内出荷壁の色やインテリアに合わせたホワイトまたはブラック金物を選択できます。19mmピッチで棚板を移動可能。セット内容ブラケットR・L×各2材質スチール特殊鋼(粉体塗装)
キャニティ 一面レール棚基本セット ブラケット(W900mm棚板2枚分)
ノダ¥3,198~税込¥3,518~1セット4日以内出荷シルバー色の金物でシンプルな収納。25mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。セット内容ブラケットR・L×各2材質スチール特殊鋼(クロームメッキ)
2×4材で作れる立て掛けシェルフ 3段分
アイワ金属¥1,398税込¥1,5381セット3日以内出荷2×4材と棚板だけで作れる立て掛けタイプのシェルフです。壁と床を傷つけない保護シートで傷にも安心です。組み立ては上下のパーツを2×4材に差し込むだけ。セット内容取扱説明書、上部パーツ×2個 下部パーツ×2個 棚受パーツ 左右×3個 棚板取付用ネジ×26本(予備2本)安全荷重(kg)平面/10(棚板1枚当たり) 25(全ての棚合わせて)棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト ネットパネル固定金具
WAKI(和気産業)¥849税込¥9341セット(4個)当日出荷「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ネットパネル固定金具」はアルミパイプにネットパネルを固定する金具です。材質鉄適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト 差込みクランプ首振り
WAKI(和気産業)¥719税込¥7911個翌々日出荷「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「差し込みクランプ 首振り」はクランプ部が動くことで、アルミパイプに対して角度を調整することができる金具です。材質鉄適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
メッシュ棚受専用ジョイント金具 穴あきボード+メッシュ棚受
WAKI(和気産業)¥1,198税込¥1,3181パック(4個)翌々日出荷メッシュ棚受と穴あきボードをジョイントできる金具です。 メッシュ棚受と穴あきボードをジョイントすることで、自立する立体収納を作成いただけます。材質スチール、エポキシ粉体塗装、(ネジ頭)ユリヤ樹脂、(ネジ)スチール棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 2×4用タッピング
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(50本)当日出荷から翌々日出荷和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。 棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。材質鉄寸法(mm)4×30棚受け金具棚受アクセサリー
FLUQS ミニフック
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個4日以内出荷材質アルミ合金、アクリルシリーズFLUQS仕上アルマイト処理マット調/シルバー耐荷重N(kgf)29.4(3)棚受け金具棚受アクセサリー
鋼製棚受BTK型専用 石膏ボード用ねじセット
LAMP(スガツネ工業)¥99~税込¥109~1セット当日出荷から3日以内出荷深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。付属品十字穴付丸皿木ねじ棚受け金具棚受アクセサリー
石こうボードに下地を直貼り BE-BASE 本体
ダンドリビス¥5,198税込¥5,7181箱(20セット)当日出荷ピンタイプなので、石膏ボードへのダメージも最小限でDIYが可能です。用途石膏ボードDIY用。付属品ピン120本、専用ビス20本トラスコ品番681-1858材質本体:ABS樹脂品名BE-BASE 本体使用荷重(kg)石膏ボードに取付時:約30
石こうボードに下地を直貼り BE-BASE 専用カバー ホワイト
ダンドリビス¥5,198税込¥5,7181箱(20個)当日出荷ビスもピンも隠せるBE-BASE専用カバーです。用途BE-BASE取付け時のビスやピンが気になる場合に。トラスコ品番681-1857材質本体:ABS色ホワイト品名BE-BASE 専用カバー