絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- WAKI(和気産業)(30)
- スリーナイン島野(18)
- ダンドリビス(9)
- 光(7)
- アイリスオーヤマ(3)
- ハイロジック(3)
- アイワ金属(3)
- 八幡ねじ(3)
- ACE(エース)(2)
- ウッドワン(2)
- ギガ・セレクション(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- DIY-ID(1)
- K.G.Y(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
締結金具IT2180-2160本体
LAMP(スガツネ工業)¥179税込¥1971個当日出荷家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。 厚さ15 mmの薄板にも使用できます。 締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。 取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。 木ダボとの併用もできます。 繰り返し使用しても締結力が変わりません。用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)8仕上素地棚受け金具棚受アクセサリー
締結金具IT2180-2160用固定ねじ
LAMP(スガツネ工業)¥66税込¥731個当日出荷家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など材質鋼仕上ニッケルめっき棚受け金具棚受アクセサリー
FLUQS ベースパネル 25
LAMP(スガツネ工業)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷1本仕様タイプです。取付ピッチを自由に設定できる直付タイプです。棚やフックを自由に取り付けできます。壁面のワンポイントデザインとしても最適です。樹脂パネルや木パネルの壁に取り付けできます。用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
鋼製棚受BTK型専用 石膏ボード用ねじセット
LAMP(スガツネ工業)¥99税込¥1091セット当日出荷から3日以内出荷深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。付属品十字穴付丸皿木ねじ棚受け金具棚受アクセサリー
調整付棚受システムVT-DS型
LAMP(スガツネ工業)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷対応部品に新しく、平プレート、トレイ、フックが加わりました。平プレートはお客様で必要な長さにカットしてご使用ください。使用例はVT-J2000をご覧ください。高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。トラスコ品番223-7676色シルバーアルマイト処理:グレー
伸縮棚受用蝶番388H型
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷伸縮棚受388型、388-D型(ダンパー内蔵)専用蝶番です。位置出しが不要で、他の平蝶番を使用するよりも施工が簡単です。付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×35、十字穴付皿タッピンねじ4.8×16、(アルマイト、黒アルマイト処理)トラスコ品番338-1165RoHS指令(10物質対応)対応
棚受ホルダー
LAMP(スガツネ工業)¥5,598税込¥6,1581本11日以内出荷アクセサリーパーツ ベースパネル 250/750/25/ONE 棚セット 棚受ホルダー10mm樹脂パネル専用です。仕様ウォールシステムフルクすシリーズ色ブラック寸法W(mm)1820仕上アルミニウム合金/アルマイト処理マット調耐荷重(N)147
棚受ホルダー専用エンドキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥309税込¥3401セット(2個)11日以内出荷アクセサリーパーツ ベースパネル 250/750/25/ONE 棚セット 棚受ホルダー専用エンドキャップ左右一組。仕様ウォールシステムフルクすシリーズ材質ABS樹脂色ブラック
棚受ホルダーⅡ専用エンドキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥359税込¥3951セット(2個)11日以内出荷アクセサリーパーツ ベースパネル 250/750/25/ONE 棚セット 棚受ホルダーⅡ専用エンドキャップ左右一組。材質ABS樹脂色ブラック
ベースパネル ONE
LAMP(スガツネ工業)¥6,498税込¥7,1481本11日以内出荷取付ピッチを自由に設定可能。 点と線の構成が自由につくれます。 伝度キャップ(EX018-45)1本につき2ヶ付。用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など仕様フルクス25/ONE材質/仕上アルミニウム合金/ブラックアルマイト処理マット調長さL(mm)1820
ベースパネル25用 エンドキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥499税込¥5491セット(2組)11日以内出荷ベースパネル25専用エンドキャップ左右兼用。用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など仕様フルクス250/750用材質ABS樹脂色ブラック
ベースパネルONE用 エンドキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥259税込¥2851セット(2個)11日以内出荷ベースパネルONE専用エンドキャップ左右兼用。用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など仕様フルクス25/ONE材質ABS樹脂色ブラック
トップカバー
LAMP(スガツネ工業)¥4,698税込¥5,1681本11日以内出荷ベースパネル250/750兼用のトップカバー。 最上段のパネルのタッピングを隠します。用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など仕様フルクス250/750用色ブラック長さL(mm)3640仕上アルマイト処理マット調
エンドキャップ2W
LAMP(スガツネ工業)¥159税込¥1751個11日以内出荷ベースパネル250/750エンド部分に使用します。 ONEで直付でのご使用はできません。用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など仕様フルクス250/750用材質ABS樹脂色ブラック
エンドキャップ1W
LAMP(スガツネ工業)¥159税込¥1751個11日以内出荷ベースパネル250/750エンド部分に使用します。 ONEで直付でのご使用はできません。用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など仕様フルクス250/750用材質ABS樹脂色ブラック
ボトムカバー
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781本11日以内出荷ベースパネル250/750兼用のボトムカバーパネル取付けの基準となります。 取付ネジは別途ご用意ください。用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など仕様フルクス250/750用色ブラック長さL(mm)3640仕上アルマイト処理マット調
ベースパネル 250
LAMP(スガツネ工業)¥69,980税込¥76,9781枚11日以内出荷面を構成するベースパネル25mmピッチタイプ。 棚やフックを自由に取り付けできます。 ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。 取付ネジは別途ご用意ください。用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など仕様フルクス250/750用色ブラック長さL(mm)3640仕上アルマイト処理マット調
ベースパネル 250S
LAMP(スガツネ工業)¥17,980税込¥19,7781本11日以内出荷面を構成するベースパネル75mmピッチタイプ。 棚やフックを自由に取り付けできます。 ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。 取付ネジは別途ご用意ください。用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など仕様フルクス250/750用色ブラック長さL(mm)3640仕上アルマイト処理マット調
トップカバー 25
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981本11日以内出荷ベースパネル250/750兼用のトップカバー。 最上段のパネルのタッピングを隠します。用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など仕様フルクス250/750用色ブラック長さL(mm)3640仕上アルマイト処理マット調
コーナーアングル
LAMP(スガツネ工業)¥7,698税込¥8,4681本11日以内出荷ベースパネル250/750兼用のコーナーアングル。 取付ネジは別途ご用意ください。用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など仕様フルクス250/750用色ブラック長さL(mm)3000仕上アルマイト処理マット調
ベースパネル 750
LAMP(スガツネ工業)¥49,980税込¥54,9781枚11日以内出荷面を構成するベースパネル75mmピッチタイプ。 棚やフックを自由に取り付けできます。 ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。 取付ネジは別途ご用意ください。用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など仕様フルクス250/750用色ブラック長さL(mm)3640仕上アルマイト処理マット調
クランプ 4866型
LAMP(スガツネ工業)¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷ロッドで吊っているような浮遊感を演出します。 棚が縦フレームに固定しているので安定感があります。 ガラス棚が、縦フレームより前に出ているためすっきりとした外観です。 ガラスを固定するクランプは、フレームに固定されるので、揺れに強く安心です。 棚の高さは、自由に調整できます。仕様バックパネルクランプエンド用
クランプ 4860型
LAMP(スガツネ工業)¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷ロッドで吊っているような浮遊感を演出します。 棚が縦フレームに固定しているので安定感があります。 ガラス棚が、縦フレームより前に出ているためすっきりとした外観です。 ガラスを固定するクランプは、フレームに固定されるので、揺れに強く安心です。 棚の高さは、自由に調整できます。仕様バックパネルクランプエンド用
ヴィトリス棚受用 吸盤 640.050型
LAMP(スガツネ工業)¥149税込¥1641個4日以内出荷棚受はひねって入れる方式のため、外れにくい構造です。 別売品の吸盤を取り付けると、ガラス棚がずれにくくなります。材質プラスチック色透明
締結金具 高さ調整機能付き IT2180-7160
LAMP(スガツネ工業)¥179税込¥1971個4日以内出荷底板と側板を締結します。別売のアジャスターで組み立て後に高さ調整できます。厚さ15 mmの薄板にも使用でき、締結力が強く大型家具にも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もでき、また繰り返し使用しても締結力が変わりません。用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)10仕上素地棚受け金具棚受アクセサリー
締結金具IT2180-7160用固定ねじ
LAMP(スガツネ工業)¥71~税込¥78~1個8日以内出荷家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど材質亜鉛合金(ZDC)仕上ニッケルめっき棚受け金具棚受アクセサリー
ランプ印 上下見切材
LAMP(スガツネ工業)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理寸法L(mm)1820適合板厚(mm)20棚受け金具棚受アクセサリー
FLUQS ミニフック
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個4日以内出荷材質アルミ合金、アクリルシリーズFLUQS仕上アルマイト処理マット調/シルバー耐荷重N(kgf)29.4(3)棚受け金具棚受アクセサリー
FLUQS ボトムカバー
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
FLUQS ベースパネル ONE用 エンドキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥309税込¥3401個4日以内出荷1本仕様タイプです。取付ピッチを自由に設定できる直付タイプです。棚やフックを自由に取り付けできます。壁面のワンポイントデザインとしても最適です。樹脂パネルや木パネルの壁に取り付けできます。用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
FLUQS ベースパネル ONE 取付金具
LAMP(スガツネ工業)¥349~税込¥384~1個4日以内出荷1本仕様タイプです。取付ピッチを自由に設定できる直付タイプです。棚やフックを自由に取り付けできます。壁面のワンポイントデザインとしても最適です。樹脂パネルや木パネルの壁に取り付けできます。用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚などシリーズFLUQS棚受け金具棚受アクセサリー
FLUQS ベースパネル ONE
LAMP(スガツネ工業)¥499~税込¥549~1個4日以内出荷1本仕様タイプです。取付ピッチを自由に設定できる直付タイプです。棚やフックを自由に取り付けできます。壁面のワンポイントデザインとしても最適です。樹脂パネルや木パネルの壁に取り付けできます。用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
FLUQS ベースパネル 750
LAMP(スガツネ工業)¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
FLUQS ベースパネル 25用 エンドキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥469~税込¥516~1個4日以内出荷1本仕様タイプです。取付ピッチを自由に設定できる直付タイプです。棚やフックを自由に取り付けできます。壁面のワンポイントデザインとしても最適です。樹脂パネルや木パネルの壁に取り付けできます。用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
FLUQS ベースパネル 250S
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など