曜日別特売

ガラス棚用ブラケット

ガラス棚用ブラケット - WAKI(和気産業)ガラス棚用ブラケット - WAKI(和気産業)ガラス棚用ブラケット - WAKI(和気産業)ガラス棚用ブラケット - WAKI(和気産業)ガラス棚用ブラケット - WAKI(和気産業)ガラス棚用ブラケット - WAKI(和気産業)ガラス棚用ブラケット - WAKI(和気産業)ガラス棚用ブラケット - WAKI(和気産業)

SWTシリーズの棚柱専用のブラケット。
スリムで耐荷重性に優れたガラス棚専用ブラケット。
ガラス棚を設置し、装飾品を際立たせ、透明感・高級感のある空間を演出することができます。

用途
スリムで耐荷重性に優れたガラス棚専用棚受
材質
スチール
色
クローム
タイプ
ガラス棚用
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SWT151-150 0299335202993352SWT151-150棚受部:150
オープン
¥399
¥439(税込)
翌々日出荷
返品不可
SWT154-300 0299357102993571SWT154-300棚受部:300
オープン
¥519
¥571(税込)
翌々日出荷
返品不可
SWT152-200 0299365002993650SWT152-200棚受部:200
オープン
¥449
¥494(税込)
翌々日出荷
返品不可
SWT155-350 0299372902993729SWT155-350棚受部:350
オープン
¥639
¥703(税込)
翌々日出荷
返品不可
SWT153-250 0299393902993939SWT153-250棚受部:250
オープン
¥499
¥549(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする