絞り込み
材質
- スチール(20)
- ステンレス(3)
耐荷重(kg)
- 10(1)
- 100(1)
- 150(2)
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
- ハイロジック(10)
- エスコ(7)
- 光(7)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- 岡田装飾金物(4)
- グリップル(4)
- ニッサチェイン(3)
- ACE(エース)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- TRUSCO(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- BEST(ベスト)[金物](2)
- アトムリビンテック(2)
- 乾産業(2)
- 東京富士商会(2)
- ベルク(1)
- be worth style(ビーワーススタイル)(1)
「材質」から絞り込む
スチール(20)
ステンレス(3)

LG天井吊金具(木下地)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥258税込¥2841本当日出荷W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。トラスコ品番383-8073材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)72寸法W(mm)24吊下荷重N(kgf)2700
デッキタッチ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥509税込¥5601個当日出荷W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。吊ボルトの位置決めが自由に行えます。インサート又はアンカーを打たずに全ネジボルトが支持できます。トラスコ品番383-8148材質亜鉛メッキ鋼板寸法H(mm)33使用荷重(kg)100寸法D(mm)24寸法T(mm)1.6寸法W(mm)18使用荷重(kN)0.98
ビス止め吊金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥339税込¥3731本当日出荷天井面・壁面・梁面からの取付け作業が簡単にできます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。トラスコ品番383-8104材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ寸法H(mm)26.4寸法W(mm)23.2吊下荷重N(kgf)800
LG天井吊金具(C型鋼)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。トラスコ品番383-8075材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)44寸法W(mm)30吊下荷重N(kgf)490
チャンネルクランプ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399税込¥4391個当日出荷リップ溝形鋼(C型鋼)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8を垂直もしくは必要な角度に固定可能。トラスコ品番383-8138材質鉄、表面処理:ユニクロームメッキ厚さ(mm)3寸法H(mm)31寸法W(mm)30
吊り金具(C型鋼)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷チャンネル材より吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ使用荷重(kg)150寸法T(mm)3.2使用荷重(kN)1.47
ウッドハンガー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199税込¥2191本当日出荷ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。トラスコ品番383-8107材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ長さ(mm)38線径(Φmm)4.5
ドリルハンガー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399~税込¥439~1個当日出荷W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンを使用しております。用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。材質鉄、表面処理:ラスパート線径(Φmm)6.3
コンクリートハンガー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199税込¥2191本当日出荷ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。トラスコ品番383-8113材質鉄、ネジ部:シルバー、ナット部:ユニクロメッキ長さ(mm)39下穴径(Φmm)Φ5.5線径(Φmm)6.2
ボルト付吊足
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329税込¥3621本当日出荷W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。トラスコ品番383-8086材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)145寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)980
ケーブルフック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,0991本当日出荷ケーブルの支持部分は、ビニール被覆を施してあります。フック先端端に設けた凹部にケーブルタイを掛けてケーブルの抜け出しを防止できます。天井フトコロが低く仕上がる場所に適したケーブル支持金具です。トラスコ品番383-8139材質鉄(PVCコーティング)、表面処理:電気亜鉛メッキ寸法H(mm)100使用荷重(kg)10寸法W(mm)120使用荷重(kN)0.1
チャンネルハンガー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199税込¥2191本当日出荷ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。下穴不要で使用できます。トラスコ品番383-8114材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ長さ(mm)23線径(Φmm)5適応下地鋼板0.8~3.2mmまで
吊り金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥259~税込¥285~1個当日出荷から翌々日出荷カラー仕様の吊り金具です。ビス止め仕様で簡単に取り付け可能です。用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。材質スチール表面処理塗装
吊り金具(L型アングル)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷等辺山形鋼より、吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ使用荷重(kg)150寸法T(mm)2.6使用荷重(kN)1.47
キャラメルアンカー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399税込¥4391本当日出荷ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。トラスコ品番383-8103材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ寸法L(mm)45寸法H(mm)26寸法D(mm)5寸法W(mm)20吊下荷重N(kgf)700
アンカープレート基盤
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥289税込¥3181個当日出荷コンクリートスラブ上に取り付け、大引きを固定するのに使用します。トラスコ品番383-8093材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)70寸法W(mm)70
ナット付き吊足
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥259税込¥2851本当日出荷W3/8全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。トラスコ品番368-1180材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)118寸法W(mm)24.5吊下荷重N(kgf)784
ワンタッチナット付吊足
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥539税込¥5931本当日出荷W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。仮止め用の爪付きタイプです。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。トラスコ品番383-8071材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)105寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)98
スリムオープンアイプレート(ステンレス)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥459税込¥5051個当日出荷ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。材質ステンレス(SUS304)表面処理塗装
アイプレート(ステンレス)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥859~税込¥945~1個当日出荷ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。材質ステンレス(SUS304)表面処理塗装