ホリエ金物
170 コート掛
材質
亜鉛合金
備考
【木ネジ】なし
仕上
ニッケルメッキ
吊下荷重(kg)
【大】~4【小】~3
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02995147
-
小
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02995592
-
大
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください