壁付け折り畳みフック タワー 2個組 ブラック
- 付属品
- 石こうボードピン(クギ×12) 木ネジ×4
- 材質
- 本体×2:ABS樹脂
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 20
- 備考
- 取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁
- 耐荷重
- 1つあたり:1kg(静止荷重)
- 寸法(cm)
- W2.5×D1.5×H6.7cm(1つあたり)
- 内寸(cm)
- フック部:W2.5×D4.9×H0.9cm
- 内容量
- 1個
吊り金具 の新着商品
カテゴリ























