絞り込み
ブランド
- ハーフェレ
- ACE(エース)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(53)
- LILIEL(リリエル)(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- TOTO(1)
- イワブチ(2)
- エスコ(3)
- 八幡ねじ(22)
- 山口安製作所(2)
- 日東化成工業(2)
特価

フラッシュタイプ 板厚16 19mm用 U型
ハーフェレ¥999~税込¥1,099~1セット(100個)ほか当日出荷から8日以内出荷取付が簡単なコネクター「ラフィックス」用カバーキャップです。用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具、棚と梁構造の家具仕様U型材質PP
スタンダードワークトップコネクター
ハーフェレ¥9,998~税込¥10,998~1セット(50個)当日出荷から8日以内出荷天板の結合に適したコネクター、用途家具の組み立て材質スチール取付コネクターをワークトップに埋め込み、六角レンチで締め付け仕上亜鉛メッキ
ラフィックス連結ボルト S20 下穴Φ3mm用 特殊ネジ付
ハーフェレ¥3,398税込¥3,7381セット(100個)8日以内出荷下穴Φ3に適したラフィックス専用ボルトです。用途Φ3穴仕様特殊ネジ付材質スチール取付下穴 Φ:3mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、マイナス仕上亜鉛メッキねじ長さL(mm)11
ワークトップコネクター コードレスドリルで締め付け用
ハーフェレ¥1,098税込¥1,2081個欠品中天板の結合に適したコネクター、2つの突き合わせた、またはマイターカットのワークトップ用途家具の組み立て仕様ボルトとプレッシャープレートは取付け済材質ケーシング:亜鉛合金/プラスチック、ボルト・プレッシャープレート:スチール取付ドライバータイプ:SW4 六角レンチ、埋め込み、クイック締め付け機能付ボルト長さ(mm)102板厚(mm)15仕上ケーシング・ボルト・プレッシャープレート:亜鉛合金穴あけ距離(mm)42-49
キャビネットコネクター キャラバン 下穴深さ 8.5mm用
ハーフェレ¥2,898~税込¥3,188~1セット(100個)当日出荷から8日以内出荷キャビネットを簡易的に組むのに最適です。用途ノックダウン家具材質PA6取付ネジ止め下穴径(Φmm)26下穴深さ(mm)8.5
トフィックス コネクターケーシング 連結ボルト
ハーフェレ¥2,998税込¥3,2981セット(100個)7日以内出荷ノックダウン家具を組み立てるためのコネクターです。用途ノックダウン家具仕様特殊ネジ付材質亜鉛合金仕上素地直径(mm)6
トフィックス コネクターケーシング
ハーフェレ¥6,698税込¥7,3681セット(100個)7日以内出荷から21日以内出荷ノックダウン家具を組み立てるためのコネクターです。サイドボードなどの、連続した天板のキャビネット、ケーシングは取付けた後一部露出用途ノックダウン家具材質コネクターケーシング:プラスチック、締め付けパーツ:亜鉛合金取付ハウジングを打ち込み板厚(mm)18-25
ラフィックス連結ボルト S20 下穴Φ5mm用 特殊ネジ付
ハーフェレ¥1,998~税込¥2,198~1セット(100個)8日以内出荷下穴Φ5に適したラフィックス専用ボルトです。用途Φ5穴仕様特殊ネジ付材質スチール仕上亜鉛メッキ
ラフィックス20 フラッシュタイプ プラスチック 締め付けパーツ付
ハーフェレ¥9,398~税込¥10,338~1セット(100個)6日以内出荷から8日以内出荷家具のノックダウン組立に適したコネクターです。コネクターが板面とフラットになる商品です。仕様ヒダなし調整機能フラッシュ取付け用皿型縁付
カバーキャップ ミニフィックス 15 つばなし
ハーフェレ¥1,098~税込¥1,208~1セット(500個)6日以内出荷から21日以内出荷取付が簡単なコネクターのカバーキャップです。SW4 六角ソケット穴のみ対応用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具材質プラスチック適合板厚(mm)15以上
カバーキャップ ミニフィックス 15 つばなし
ハーフェレ¥1,098~税込¥1,208~1セット(500個)6日以内出荷から8日以内出荷取付が簡単なコネクターのカバーキャップです。PZ2 プラスまたは マイナスドライバー穴にのみ対応用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具材質プラスチック
カバーキャップ 押し込み取付 プラスチック 下穴Φ35mm
ハーフェレ¥819~税込¥901~1セット(10個)6日以内出荷から8日以内出荷穴を隠すカバーキャップ、用途穴隠し材質プラスチック取付めくら穴に押し込み取付け用直径(Φmm)39下穴径(Φmm)35
PA製接着剤併用スリーブ リブ付 通しネジ山付
ハーフェレ¥2,498税込¥2,7481セット(100個)6日以内出荷ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。用途ネジの引き抜き強度強化材質プラスチック (ポリアミド)長さ(mm)18ねじ径M6下穴径(Φmm)10仕上白
ミニフィックス 12 つばなし
ハーフェレ¥3,298税込¥3,6281セット(100個)8日以内出荷取付が簡単なコネクターです。用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具仕様つばなし材質亜鉛合金取付ドライバータイプ:PZ2プラスまたはマイナス、穴あけ距離B:ケーシングの中心から木口までの距離( 24 または 34mm )、連結ボルトの選択による。ミニフィックスの全ての連結ボルトに対応、ボルト用下穴:Φ7 または 8mm 、連結ボルトの選択による寸法A(mm)6寸法(Φmm)ケーシング:12または15板厚(mm)12以上仕上ニッケルメッキ有効深さ(mm)ドリル深さD:9.5+0.2
ハンバーガー型キャビネットコネクター
ハーフェレ¥999税込¥1,0991個6日以内出荷様々な用途に対応するコネクター、強力なジョイントと素早い締め付け、多用途に対応用途家具の組み立て材質スチール取付埋め込んでネジ止め仕上真鍮メッキ
フィックインコネクター 壁面取付け用
ハーフェレ¥949税込¥1,0441個6日以内出荷引っ掛けが簡単で、目隠しされ、取付けて直ぐに荷物をかけて問題なし。自己張力で取外しが可能。例えば、すき間がない二重パネル用、階段や、化粧材の被覆パネル、手すり、二重構造物用用途家具の組み立て仕様取付部品付きセット内容コネクター 1 個ワッシャー付き特殊ネジ 5×50mm 1個ナベ頭ネジ 3×13mm 3個材質ステンレス取付木ネジでネジ止め下穴径(Φmm)30下穴深さ(mm)3
フィックインコネクター あそびなし
ハーフェレ¥47,980税込¥52,7781セット(50個)6日以内出荷引っ掛けが簡単で、目隠しされ、取付けて直ぐに荷物をかけて問題なし。自己張力で取外しが可能。例えば、すき間がない二重パネル用、階段や、化粧材の被覆パネル、手すり、二重構造物用用途家具の組み立て仕様正確な吊り下げのためにあそびなし材質スチール取付木ネジ付きネジ固定用下穴径(Φmm)30下穴深さ(mm)3
フィックインコネクター あそびあり
ハーフェレ¥47,980税込¥52,7781セット(50個)6日以内出荷引っ掛けが簡単で、目隠しされ、取付けて直ぐに荷物をかけて問題なし。自己張力で取外しが可能。例えば、すき間がない二重パネル用、階段や、化粧材の被覆パネル、手すり、二重構造物用用途家具の組み立て仕様寸法や膨張のずれを補正するためのあそびあり材質スチール取付木ネジでネジ止め下穴径(Φmm)30下穴深さ(mm)3
穴あけジグ 皿カッター付
ハーフェレ¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷あり継ぎコネクターのジグです。レールの穴を開けるさいに使用します、用途オープンキャビネット仕様皿カッター付、硬化インサート付材質プラスチック
レール あり継ぎ溝付 皿頭用取付穴加工とバリ処理済
ハーフェレ¥36,980税込¥40,6781セット(10個)6日以内出荷組立に工具不要のあり継ぎでキャビネットを組み立てるコネクターのレールです。長さ595mmです。別途、あり継ぎスリーブが必要です。壁面取付、棚やキャビネットの組み立て、頻繁な組み立てと解体(解体は簡単)用途オープンキャビネット仕様目隠し取付け用、皿頭用取付穴加工とバリ処理済、あり継ぎ溝付き材質アルミ二ウム長さ(mm)595取付壁面取付板厚(mm)19以上仕上素地
レール あり継ぎ溝付 皿頭用取付穴加工とバリ処理済
ハーフェレ¥22,980税込¥25,2781セット(10個)6日以内出荷組立に工具不要のあり継ぎでキャビネットを組み立てるコネクターのレールです。長さ295mmです。別途、あり継ぎスリーブが必要です。壁面取付、棚やキャビネットの組み立て、頻繁な組み立てと解体(解体は簡単)用途オープンキャビネット仕様目隠し取付け用、皿頭用取付穴加工とバリ処理済、あり継ぎ溝付き材質アルミ二ウム長さ(mm)295取付壁面取付板厚(mm)19以上仕上素地
レール あり継ぎ溝付 皿頭用取付穴加工とバリ処理済
ハーフェレ¥14,980税込¥16,4781セット(10個)6日以内出荷組立に工具不要のあり継ぎでキャビネットを組み立てるコネクターのレールです。長さ115mmです。別途、あり継ぎスリーブが必要です。壁面取付、棚やキャビネットの組み立て、頻繁な組み立てと解体(解体は簡単)用途オープンキャビネット仕様目隠し取付け用、皿頭用取付穴加工とバリ処理済、あり継ぎ溝付き材質アルミ二ウム長さ(mm)115取付壁面取付板厚(mm)19以上仕上素地
I 12/5 棚受金具 コネクター
ハーフェレ¥6,598税込¥7,2581セット(50個)6日以内出荷殆ど金具が見えない棚受け金具 簡単に棚が脱着可能です。ストッパーなしの本製品は棚の手前側に取り付けします。奥側のパーツはストッパー付きをお使いください、棚板や中間パネルの目隠し取付用途固定棚材質プラスチック色白取付掘り込み溝に差し込み、連結ボルトはコネクターと接合タイプストッパーなし板厚(mm)16以上
I 12/5 棚受金具 コネクター
ハーフェレ¥6,598税込¥7,2581セット(50個)6日以内出荷殆ど金具が見えない棚受け金具 簡単に棚が脱着可能です。ストッパー付きの本製品は棚の奥側に取り付けします。手前側のパーツはストッパーなしをお使いください、棚板や中間パネルの目隠し取付用途固定棚材質プラスチック色白取付掘り込み溝に差し込み、連結ボルトはコネクターと接合タイプストッパー付板厚(mm)16以上
I 12/18 棚受金具 スプリング内蔵コネクターヘッド付
ハーフェレ¥34,980税込¥38,4781セット(50個)6日以内出荷殆ど金具が見えない棚受け金具、棚板や中間パネル、ノックダウン金具の目隠し取付用途固定棚セット内容コネクター 1 個スリーブ 1 個材質亜鉛合金、プラスチック仕上素地、スリーブ:白
タブ 20 S 棚受金具 連結ボルト 下穴Φ5mm用 差し込み
ハーフェレ¥2,998税込¥3,2981セット(100個)6日以内出荷タブ20S専用差し込みダボです。木とスチール棚、木/スチールの組み合わせ用途固定棚、可動棚材質スチール取付差し込みねじ長さL(mm)9.5
タブ 20 S 棚受金具 コネクターケーシング
ハーフェレ¥8,798税込¥9,6781セット(100個)6日以内出荷棚を前方から奥へスライドさせると棚がロックされる棚受け金具、木とスチール棚用途固定棚、可動棚仕様クリップイン機能と傾斜防止機能付材質プラスチック取付押し込むだけ工具不要、木製棚用にダボ形状とスチール棚用にクリップ固定具付寸法A(mm)9.5直径(mm)20下穴深さ(mm)14.5
I×connect タブ 18 棚受金具 ロック機能あり ネジ止め
ハーフェレ¥11,980税込¥13,1781セット(100個)8日以内出荷ケーシングの締め付けパーツが棚を指定位置でロックし、棚とケーシングをかお互いにしっかりと接続します、亜鉛合金、棚の脱落防止対策用途棚と側板の固定材質サポート・締め付けパーツ:亜鉛合金、ケーシング:PS取付下穴 Φ:ケーシング18、サポート 3 または 5mm仕上ニッケルメッキ
キャビネットコネクター Uno I 特殊ネジ付
ハーフェレ¥3,398税込¥3,7381セット(50個)6日以内出荷キャビネットを簡易的に組むのに最適です。用途ノックダウン家具仕様特殊ネジ付き材質PA6取付側板5mm穴はネジ止め、10mm穴は打ち込み
キャビネットコネクター U12/10 拡張ダボ
ハーフェレ¥32,980税込¥36,2781セット(50個)6日以内出荷家具の組み立てに適しています。殆ど金具が見えません、キャビネットのジョイント目隠し用途ノックダウン家具材質亜鉛合金、プラスチック板厚(mm)19以上
キャビネットコネクター 内部パーツRV/U-T3
ハーフェレ¥4,398税込¥4,8381セット(100個)8日以内出荷大きく重量のある家具の組み立てに適しています。コネクターで仮止めされると、連結ボルトの角度が9°で締め付けが容易。優れたコーナー安定性、用途ノックダウン家具仕様単品材質スチール取付ネジ止め、ドライバータイプ:PZ2 プラス仕上亜鉛メッキ
キャビネットコネクター トップパーツRV/O
ハーフェレ¥19,980税込¥21,9781セット(100個)8日以内出荷大きく重量のある家具の組み立てに適しています。コネクターで仮止めされると、連結ボルトの角度が9°で締め付けが容易。優れたコーナー安定性、高いコーナー安全性が必要なキャビネット用途ノックダウン家具材質コネクター:亜鉛合金、取付ネジ:スチール取付付属のネジでネジ止め、ドライバータイプ:PZ2 プラス仕上ニッケルメッキ
i×connectキャビネットコネクターK32/20 ネジ穴付
ハーフェレ¥8,998税込¥9,8981セット(10個)6日以内出荷大きく重量のある家具の組み立てに適しています、コーナー安定性の高いジョイント、例えば大型で重量のあるクローゼットに最適用途ノックダウン家具仕様直径:カップ 20mmセット内容偏芯付きメスパーツ 1 個オスパーツ 1 個材質亜鉛合金取付打ち込んでネジ止め、ドライバータイプ:PZ2 プラス板厚(mm)16以上仕上ニッケルメッキ
ラフィックスタブ20 SLケーシング
ハーフェレ¥6,298税込¥6,9281セット(100個)8日以内出荷可動棚用のコネクターです。用途可動棚材質ケーシング:PS、スライドカバー:PA6色ケーシング:グレー、スライドカバー:白取付打ち込み耐荷重(kg)75
ラフィックス ダブルボルト スナップリング付
ハーフェレ¥13,980税込¥15,3781セット(100個)6日以内出荷ラフィックスを両面から締め付けすることができます、両面取付/センターパネル用途ノックダウン家具材質スチール厚さ(mm)側板厚W:19取付ボルト用下穴:8mm仕上亜鉛合金
ラフィックス ダブルボルト 2個で構成 ネジ込み
ハーフェレ¥7,298税込¥8,0281セット(100個)8日以内出荷ラフィックスを両面から締め付けすることができます、両面取付用途ノックダウン家具材質スチール厚さ(mm)側板厚W:16-22取付2 個で構成、ネジ込み、ケーシングで締め付け、ボルト用下穴:5mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、マイナス仕上亜鉛合金
ラフィックス連結ボルト S20 M4ネジ付
ハーフェレ¥3,298税込¥3,6281セット(100個)8日以内出荷先端がM4のラフィックス専用ボルトです。用途ノックダウン家具仕様M4ネジ付材質スチール取付ドライバータイプ:PZ2プラス、マイナス仕上亜鉛メッキねじ長さL(mm)7.5
ラフィックス連結ボルト S20 M6ネジ付
ハーフェレ¥3,298~税込¥3,628~1セット(100個)6日以内出荷から8日以内出荷先端がM6のラフィックス専用ボルトです。用途ノックダウン家具仕様M6ネジ付材質スチール取付ドライバータイプ:PZ2 プラス、マイナス仕上亜鉛メッキ