カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ACE(エース)(1)
- BEST(ベスト)[金物](12)
- CLOVER(クローバ)(5)
- GOAL(ゴール)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(161)
- RS PRO(53)
- SUGICO(スギコ)(3)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン)(4)
- WAKI(和気産業)(6)
- アトムリビンテック(3)
- エスコ(3)
- ケイ・ジー・ワイ工業(1)
- ジョー・プリンス竹下(43)
- スリーナイン島野(359)
- ハイロジック(2)
- パール金属(2)
- 山崎実業(2)
- 末広金具(SUEHIRO)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: ガラス用金物

2720-30面打引出錠 Cr 鍵違
スリーナイン島野¥2,998税込¥3,2981個当日出荷付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ鍵違50種仕上クロームシリンダー径(Φmm)15.7
2720-22面打引出錠 GOLD 同鍵202
スリーナイン島野¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵202番仕上ゴールドシリンダー径(Φmm)15.7
2720-22面打引出錠 GOLD 鍵違
スリーナイン島野¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ鍵違100種仕上ゴールドシリンダー径(Φmm)15.7
2720-22面打引出錠 黒 鍵違
スリーナイン島野¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ鍵違100種仕上黒(ツヤ無)シリンダー径(Φmm)15.7
2720-22面打引出錠 黒 同鍵202
スリーナイン島野¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵202番仕上黒(ツヤ無)シリンダー径(Φmm)15.7
コンフォートヒンジ(金属枠用)6ミリ Cr
スリーナイン島野¥8,998税込¥9,8981組7日以内出荷付属品金属製枠用の軸(面付)STサッシビス4×10材質亜鉛合金、(軸部)真鍮仕上クローム適合ガラス厚(mm)6
コンフォートヒンジ(木製枠用)6ミリ Cr
スリーナイン島野¥7,998税込¥8,7981組7日以内出荷付属品木製枠用の軸(面付)ST木ねじ2.7×25材質亜鉛合金、(軸部)真鍮仕上クローム適合ガラス厚(mm)6
コンフォートヒンジ(金属枠用)5ミリ Cr
スリーナイン島野¥8,998税込¥9,8981組7日以内出荷付属品金属製枠用の軸(面付)STサッシビス4×10材質亜鉛合金、(軸部)真鍮仕上クローム適合ガラス厚(mm)5
コンフォートヒンジ(金属枠用)8ミリ Cr
スリーナイン島野¥9,998税込¥10,9981組7日以内出荷付属品金属製枠用の軸(面付)STサッシビス4×10材質亜鉛合金、(軸部)真鍮仕上クローム適合ガラス厚(mm)8
受付錠
スリーナイン島野¥829税込¥9121個4日以内出荷受付スタッフの交代や、営業時間帯によるカギ管理の手間が省けます。 地震の際の揺れによる硝子引戸のハズレを防止します。付属品タッピングビス 3×8(3本)適合5mm・6mm硝子引戸材質ABS樹脂色白
ブルLF-S 8・10ミリ Cr
スリーナイン島野¥29,980税込¥32,9781組7日以内出荷最大±3mmの建付調整機能付。 ケース内側への入り込み寸法を最小限に抑えることが可能です。仕様偏芯軸耐荷重(kg)27(1組)仕上クローム適合ガラス厚(mm)8・10
ステン 3号硝子撮 HL 8x45
スリーナイン島野¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷マグネットキャッチと併せてご使用可能です。 5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm) 6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。 硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。材質SUS430寸法(mm)8×45仕上HL適合ガラス厚(mm)8
ステン 3号硝子撮 #400 8x45
スリーナイン島野¥1,890税込¥2,0791個7日以内出荷マグネットキャッチと併せてご使用可能です。 5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm) 6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。 硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。材質SUS430寸法(mm)8×45仕上#400適合ガラス厚(mm)8
ステン 3号硝子撮 #400 5・6x35
スリーナイン島野¥1,498税込¥1,6481個当日出荷マグネットキャッチと併せてご使用可能です。 5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm) 6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。 硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。材質SUS430寸法(mm)5~6×35仕上#400適合ガラス厚(mm)5、6
コンフォートロック 5.6ミリ Cr 左
スリーナイン島野¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷ディンプルキー採用。カム用ナット緩み止め座金付。材質亜鉛合金仕上クローム適合ガラス厚(mm)5、6吊元左
ステン マグネバン カブセ #400 8ミリ 50x50
スリーナイン島野¥779税込¥8571個7日以内出荷パッキン付。 カブセの扉に対応します。 カブセの蝶番と併せてご使用ください。寸法(mm)50×50仕上#400適合ガラス厚(mm)8
ステン マグネバン カブセ #400 5・6ミリ 50x50
スリーナイン島野¥589税込¥6481個7日以内出荷パッキン付。 カブセの扉に対応します。 カブセの蝶番と併せてご使用ください。寸法(mm)50×50仕上#400適合ガラス厚(mm)6、5
ステン 横吊硝子蝶番
スリーナイン島野¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷穴明などの硝子加工は一切不要です。材質ステン(SUS430)寸法(mm)5×50耐荷重(kg)5(2個)適合ガラス厚(mm)5、6
ステン 13号蝶番 HG 扉5・6x50 枠8x50
スリーナイン島野¥6,998税込¥7,6981組7日以内出荷寸法(mm)50耐荷重(kg)5(1組)仕上HG(#600)適合ガラス厚(mm)(扉)5、6、(枠)8
ステン 13号蝶番 HL 扉5・6x50 枠8x50
スリーナイン島野¥3,398税込¥3,7381組7日以内出荷寸法(mm)50耐荷重(kg)5(1組)仕上HL適合ガラス厚(mm)(扉)5、6、(枠)8