絞り込み
エコロジープロダクト

キャッチ受け(5mm用)
ジョー・プリンス竹下¥109~税込¥120~1個当日出荷から7日以内出荷ROHS対応品です。 ガラス用キャッチ受けです。 取り付けが簡単です。用途キャビネット付属品スペーサー1個材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)5
マグネット座(取手付)K-150型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷マグネットキャッチと併用するガラス扉用のプッシュ座です。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。用途マグネットキャッチの受けとしてご使用ください。取付可能ガラス厚(mm)5mm専用質量(g)19.1種類関連部品対応ガラス板厚(mm)5材質(本体)鋼付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
ブルLF-S 8・10ミリ Cr
スリーナイン島野¥29,980税込¥32,9781組7日以内出荷最大±3mmの建付調整機能付。 ケース内側への入り込み寸法を最小限に抑えることが可能です。仕様偏芯軸耐荷重(kg)27(1組)仕上クローム適合ガラス厚(mm)8・10
ステン マグネバン カブセ #400 8ミリ 50x50
スリーナイン島野¥779税込¥8571個7日以内出荷パッキン付。 カブセの扉に対応します。 カブセの蝶番と併せてご使用ください。寸法(mm)50×50仕上#400適合ガラス厚(mm)8
ステン マグネバン カブセ #400 5・6ミリ 50x50
スリーナイン島野¥589税込¥6481個7日以内出荷パッキン付。 カブセの扉に対応します。 カブセの蝶番と併せてご使用ください。寸法(mm)50×50仕上#400適合ガラス厚(mm)6、5
プッシュキャッチ受け(5mmガラス用)
アトムリビンテック¥11,980税込¥13,1781箱(50個)5日以内出荷ガラス扉にマグネットキャッチを使用する際の受け金具です。 両面テープ付のスペーサー(黒色)がセットされています。用途ガラス扉向け付属品スペーサー(両面テープ付き、黒色)材質鋼取付可能ガラス厚(mm)5