37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P&S プレートサポート2880 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート2880

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
    対応ガラス板厚(mm)6、8、10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
  • 固定ガラス用アルミフレーム LAMP(スガツネ工業)

    固定ガラス用アルミフレーム

    LAMP(スガツネ工業)
    4,298税込4,728
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス間仕切りをつくるアルミフレームです。天井と床に取り付け、ガラスを固定します。ブラックが新しく加わりました。
  • P&S クランプ LAMP(スガツネ工業)

    P&S クランプ

    LAMP(スガツネ工業)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • P&S プレートサポート2885 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート2885

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
    対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
  • P&S 安全ピン LAMP(スガツネ工業)

    P&S 安全ピン

    LAMP(スガツネ工業)
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    ガラス用クランプを使用する際、ガラスを固定するために使用する安全ピンです。最上部のクランプに使用します。
    付属品樹脂チューブ材質(本体)ステンレス鋼
  • P&S プレートサポート2884 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート2884

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
    対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
  • P&S プレートサポート2881 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート2881

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
    対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
  • P&S プレートサポート 3072 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート 3072

    LAMP(スガツネ工業)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
    材質ステンレス鋼 (SUS304)対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
  • ブラケット HA-AF-BKT型 LAMP(スガツネ工業)

    ブラケット HA-AF-BKT型

    LAMP(スガツネ工業)
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    アルミ押出ハンドル HA-AF型を隠し丁番Air用アルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
    仕様HA-AF型用材質/仕上鋼(SPCC)/有色クロメート処理(三価)対応商品アルミ押出ハンドル HA-AF型、隠し丁番Air用アルミフレーム 19 mm厚タイプ、26 mm厚タイプ
  • ガラス用パッキン LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用パッキン

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    アルミフレーム19 mm厚タイプ、26 mm厚タイプにガラスを取り付ける際に使用します。
    材質塩化ビニル樹脂(PVC)長さ(mm)3000ナチュラル
  • アルミフレームコーナーコネクター LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレームコーナーコネクター

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    Airヒンジ用のアルミフレーム扉を組み立てる際の四隅の連結とヒンジの固定に使用します。
    付属品十字穴付皿タップタイトねじ4×8仕様1組4個材質亜鉛合金質量(g)275
  • 92°開き止めパーツ LAMP(スガツネ工業)

    92°開き止めパーツ

    LAMP(スガツネ工業)
    41税込45
    1個
    4日以内出荷
    隠し丁番 Airの開き角度を92°前後に規制します。
    材質ポリアミド(PA)ブラック質量(g)1シリーズSALICE
  • アルミフレーム 19mm厚タイプ LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレーム 19mm厚タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    隠し丁番Air(エアー)をガラス扉用に使用する際お使いください。 丁番と同色のシルバー、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
    長さ(mm)3000質量(g)1360適合ガラス厚(mm)4
  • アルミフレーム 26mm厚タイプ LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレーム 26mm厚タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    隠し丁番Air(エアー)をガラス扉用に使用する際お使いください。 丁番と同色のシルバー、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。 26mm厚タイプです。
    長さ(mm)3000質量(g)1820適合ガラス厚(mm)4
  • ガラス・パネル固定金具 垂直取付タイプ 52-00型 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス・パネル固定金具 垂直取付タイプ 52-00型

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    高強度仕様の、ガラス等のパネルを固定する金具です。 最大高さ・幅1000 mm(2個使用時)、厚さ4~10 mmのパネルに対応します。 クランプ方式のため、デスクなどへの穴加工が不要で取付が簡単です。 高級感と安定感のあるデザインです。 クランプのつまみは滑りにくいローレット加工が施されています。
    用途飲食店や店舗のテーブル、ホテルや銀行などの受付カウンター、オフィスの会議室など仕様パネル高さ・幅の目安:1000mm以下※2個使いの場合材質アルミニウム合金パネル厚(mm)20~40取付可能天井厚(mm)20~40材質(パネル)ガラス、アクリル、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネイトなど
  • クランプ LAMP(スガツネ工業)

    クランプ

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    付属品六角穴付ボルト(特殊)M6×10(取付ボルト)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)仕上ダルクロムめっき対応ガラス板厚(mm)4
  • 安全プレート LAMP(スガツネ工業)

    安全プレート

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    ガラスを固定する安全プレートです。ガラスのコーナー部に使用します。プレートのサイズは18 mm×20 mm×2 mmです。
    材質(本体)ステンレス鋼
  • ランプ印 天板ガラス受 XL-GC05-CR型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 天板ガラス受 XL-GC05-CR型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ガラス天板のキャビネットに、ガラス蝶番XL-GC04-CRを使用するための天板ガラス受です。ガラス蝶番XL-GC04、観音開き錠XL-GC01や開戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
    用途ガラス天板のキャビネットに、ガラス丁番XL-GC04-CRを使用するための天板ガラス受です。材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)8
  • ランプ印 ピヴォ ガラス棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ピヴォ ガラス棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    ガラスに穴加工をしないで取り付けできます。ガラス棚は別途ご用意ください。
    付属品十字穴付皿木ねじ5.1×32六角棒スパナ材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/24K金めっき仕上24K金めっき対応ガラス板厚(mm)10、12適合ガラス厚(mm)10~12
  • ランプ印 ガラスクランプ棚金物 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ガラスクランプ棚金物

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    面取加工を施した人に優しいデザインのガラス用のクランプです。LEDによりガラス棚を発光させます。(シアンまたはブルーの2タイプ)。大型のクランプでガラスをしっかりと固定できます。本製品を使用したガラス棚システム「ユニットシェルフ」もあります。
    用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など材質(本体)亜鉛合金仕上本体:ソフトクロームめっき、パッキン:ブラック対応ガラス板厚(mm)8または10材質(パッキン)エラストマー
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラス棚受 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラス棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。レベルアジャスター付きで、ガラスが水平になるように微調節できます。ガラスが抜けにくい構造なので、安心してご使用いただけます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
    付属品取付用六角棒スパナ呼び6六角穴付ボルトM8×55プラグM8(適用ドリル径Φ14)仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mmドリル下穴径Φ14材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上アーム、丸座:ステンレス鋼(SUS316) レベルアジャスター:ステンレス鋼(SUS316)/ポリウレタン バンパー:合成ゴム/アーム、丸座::Zwei L仕上 レベルアジャスター:Zwei L仕上/クリアー バンパー:ブラックシリーズZweiLシリーズ対応ガラス板厚(mm)8または10
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスクランプ LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスクランプ

    LAMP(スガツネ工業)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
    仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mm材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上クランプ、ベースプレート、バンパープレート:ステンレス鋼(SUS316) バンパー:合成ゴム/クランプ、ベースプレート、バンパープレート:Zwei L仕上 バンパー:ブラックシリーズZweiLシリーズ対応ガラス板厚(mm)8または10
  • P&S プレートサポート2889MS5 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート2889MS5

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    滑りにくいゴム付ガラス棚受です。ガラスとの接触部には、プラスチック製の保護材が付属しています。棚板を両側に付ける仕様です。
    材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)6~8推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。耐荷重(N)100
  • P&S プレートサポート2888MS5 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート2888MS5

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    滑りにくいゴム付ガラス棚受です。ガラスとの接触部には、プラスチック製の保護材が付属しています。
    材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)6~8推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。耐荷重(N)100
  • P&S プレートサポート2879 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート2879

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    ガラス用棚受をガラス板に片面取付するためのパーツです。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。
    用途2877用ガラス片面付けパーツ材質ステンレス鋼(SUS304)対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。
  • P&S プレートサポート2878ST8 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート2878ST8

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    2877型用の取付パーツです。側板がガラスの場合にご使用いただけます。
    用途2877用ガラス両面付けパーツ材質材質/仕上鋼/光沢クロメート処理仕上光沢クロメート処理対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。
  • P&S プレートサポート2877 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート2877

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    対応ガラス板厚(mm)6~10
  • P&S プレートサポート 4938 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート 4938

    LAMP(スガツネ工業)
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び3)を使用し、下部からねじを締め込みガラス板を固定します。
    材質ステンレス鋼(SUS304)対応ガラス板厚(mm)4~23推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
  • P&S プレートサポート 3073 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート 3073

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
    材質ステンレス鋼 (SUS304)対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
  • P&S プレートサポート 2886 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート 2886

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
  • ITALIANA 棚受 IT7033-51 LAMP(スガツネ工業)

    ITALIANA 棚受 IT7033-51

    LAMP(スガツネ工業)
    9,598税込10,558
    1セット(2個)
    当日出荷
    板厚調節プレートの位置を変えることで、板厚7~41 mmに適応します。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
    付属品プラグ十字穴付皿タッピンねじ5×50材質亜鉛合金(ZDC)形状特殊材質(本体)亜鉛合金/ステンレス調質量(g)698シリーズITALIANA材質(プレート)(板厚調節プレート)亜鉛合金/素地材質(パッキン)ポリアミド/クリアー耐荷重N(kgf)245(25)耐荷重(N)245
  • ITALIANA 棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ITALIANA 棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    樹脂付の棚受です。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚受に最適です。Φ5、Φ3穴用があります。
    用途木板棚用|ガラス棚用シリーズITALIANA
  • プレートサポート ガラス用棚受2881型 強化ガラス棚板GSH150型セット LAMP(スガツネ工業)

    プレートサポート ガラス用棚受2881型 強化ガラス棚板GSH150型セット

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)耐荷重(N)100
  • プレートサポート ガラス用棚受2885型 強化ガラス棚板GSH150型 セット LAMP(スガツネ工業)

    プレートサポート ガラス用棚受2885型 強化ガラス棚板GSH150型 セット

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1セット
    4日以内出荷
    シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上鏡面研磨耐荷重(N)50
  • プレートサポート ガラス用棚受2885型 強化ガラス棚板GSH150型 セット LAMP(スガツネ工業)

    プレートサポート ガラス用棚受2885型 強化ガラス棚板GSH150型 セット

    LAMP(スガツネ工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)耐荷重(N)100
  • プレートサポート ガラス用棚受3073型 強化ガラス棚板GSH150型 セット LAMP(スガツネ工業)

    プレートサポート ガラス用棚受3073型 強化ガラス棚板GSH150型 セット

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    シンプルなスクエアデザイン若しくは半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)
  • プレートサポート ガラス用棚受2884型 強化ガラス棚板GSH150型 セット LAMP(スガツネ工業)

    プレートサポート ガラス用棚受2884型 強化ガラス棚板GSH150型 セット

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)耐荷重(N)50
ガラス用棚受