12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3号硝子用撮 スリーナイン島野

    3号硝子用撮

    スリーナイン島野
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス加工不要
    用途硝子扉の撮です。マグネットキャッチと併せてご使用可能。
  • 1418 ガラスツマミ BEST(ベスト)[金物]

    1418 ガラスツマミ

    BEST(ベスト)[金物]
    529税込582
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
    用途家具に取り付けるつまみ。寸法(幅W×奥行D)(mm)30×41種類つまみ付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本
  • ガラスつまみ WAKI(和気産業)

    ガラスつまみ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    429税込472特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ガラスクリア種類つまみ適合扉厚(mm)15~22
  • ステンレスガラス用ノブ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用ノブ

    ジョー・プリンス竹下
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)取付穴寸法(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ステン 4号硝子撮 スリーナイン島野

    ステン 4号硝子撮

    スリーナイン島野
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    硝子加工不要。吸着面を貼るだけで使用できます。 汚れなどで吸着力が落ちた際は、ウェットティッシュなどで拭けば、吸着力が復活します。
    材質(座)SUS304、(撮)真鍮/クローム仕上#400
  • ステン 3号硝子撮 HL 8x45 スリーナイン島野

    ステン 3号硝子撮 HL 8x45

    スリーナイン島野
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    マグネットキャッチと併せてご使用可能です。 5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm) 6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。 硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。
    材質SUS430寸法(mm)8×45仕上HL適合ガラス厚(mm)8
  • ステン 3号硝子撮 #400 8x45 スリーナイン島野

    ステン 3号硝子撮 #400 8x45

    スリーナイン島野
    1,890税込2,079
    1個
    7日以内出荷
    マグネットキャッチと併せてご使用可能です。 5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm) 6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。 硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。
    材質SUS430寸法(mm)8×45仕上#400適合ガラス厚(mm)8
  • ステン 3号硝子撮 HL 5・6x35 スリーナイン島野

    ステン 3号硝子撮 HL 5・6x35

    スリーナイン島野
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    マグネットキャッチと併せてご使用可能です。 5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm) 6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。 硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。
    材質SUS430寸法(mm)5~6×35仕上HL適合ガラス厚(mm)5、6
  • ステン 3号硝子撮 #400 5・6x35 スリーナイン島野

    ステン 3号硝子撮 #400 5・6x35

    スリーナイン島野
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    マグネットキャッチと併せてご使用可能です。 5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm) 6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。 硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。
    材質SUS430寸法(mm)5~6×35仕上#400適合ガラス厚(mm)5、6
  • ガラスつまみ WAKI(和気産業)

    ガラスつまみ

    WAKI(和気産業)
    418税込460
    1個
    翌々日出荷
    適合扉厚(mm)15~22クリア材質ガラス種類つまみ
  • ガラス用つまみ DG-BT型 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用つまみ DG-BT型

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ガラス扉用ノブです。
    用途ガラス扉用のつまみです。付属品PVCワッシャー(2ヶ)PVCチューブ(1ヶ)材質黄銅種類つまみ寸法D2(mm)12対応ガラス板厚(mm)8、10、12
  • ガラス用つまみ DG-BT2型 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用つまみ DG-BT2型

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ガラス扉用ノブです。
    用途ガラス扉用のつまみです。寸法D2(mm)12
ガラス用つまみ