13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3号硝子用撮 スリーナイン島野3号硝子用撮スリーナイン島野
1,590税込1,749
1個
当日出荷から5日以内出荷
ガラス加工不要
用途硝子扉の撮です。マグネットキャッチと併せてご使用可能。
1418 ガラスツマミ BEST(ベスト)[金物]1418 ガラスツマミBEST(ベスト)[金物]
529税込582
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。寸法(幅W×奥行D)(mm)30×41種類つまみ付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本
1434 ガラスツマミ BEST(ベスト)[金物]1434 ガラスツマミBEST(ベスト)[金物]
459税込505特価
1個
当日出荷
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本透明種類つまみ寸法(幅W×奥行D)(mm)30×41
ガラスつまみ WAKI(和気産業)ガラスつまみWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ガラスクリア種類つまみ適合扉厚(mm)15~22
ステンレスガラス用ノブ ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用ノブジョー・プリンス竹下
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)取付穴寸法(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
ステン 4号硝子撮 スリーナイン島野ステン 4号硝子撮スリーナイン島野
1,498税込1,648
1個
当日出荷
硝子加工不要。吸着面を貼るだけで使用できます。 汚れなどで吸着力が落ちた際は、ウェットティッシュなどで拭けば、吸着力が復活します。
材質(座)SUS304、(撮)真鍮/クローム仕上#400
ステン 3号硝子撮 HL 8x45 スリーナイン島野ステン 3号硝子撮 HL 8x45スリーナイン島野
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
マグネットキャッチと併せてご使用可能です。 5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm) 6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。 硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。
材質SUS430寸法(mm)8×45仕上HL適合ガラス厚(mm)8
ステン 3号硝子撮 #400 8x45 スリーナイン島野ステン 3号硝子撮 #400 8x45スリーナイン島野
1,890税込2,079
1個
7日以内出荷
マグネットキャッチと併せてご使用可能です。 5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm) 6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。 硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。
材質SUS430寸法(mm)8×45仕上#400適合ガラス厚(mm)8
ステン 3号硝子撮 HL 5・6x35 スリーナイン島野ステン 3号硝子撮 HL 5・6x35スリーナイン島野
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
マグネットキャッチと併せてご使用可能です。 5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm) 6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。 硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。
材質SUS430寸法(mm)5~6×35仕上HL適合ガラス厚(mm)5、6
ステン 3号硝子撮 #400 5・6x35 スリーナイン島野ステン 3号硝子撮 #400 5・6x35スリーナイン島野
1,498税込1,648
1個
当日出荷
マグネットキャッチと併せてご使用可能です。 5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm) 6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。 硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。
材質SUS430寸法(mm)5~6×35仕上#400適合ガラス厚(mm)5、6
ガラスつまみ WAKI(和気産業)ガラスつまみWAKI(和気産業)
418税込460
1個
翌々日出荷
適合扉厚(mm)15~22クリア材質ガラス種類つまみ
ガラス用つまみ DG-BT型 LAMP(スガツネ工業)ガラス用つまみ DG-BT型LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ガラス扉用ノブです。
用途ガラス扉用のつまみです。付属品PVCワッシャー(2ヶ)PVCチューブ(1ヶ)材質黄銅種類つまみ寸法D2(mm)12対応ガラス板厚(mm)8、10、12
ガラス用つまみ DG-BT2型 LAMP(スガツネ工業)ガラス用つまみ DG-BT2型LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ガラス扉用ノブです。
用途ガラス扉用のつまみです。寸法D2(mm)12
ガラス用つまみ