54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガタ付きガード 5・6ミリ スリーナイン島野

    ガタ付きガード 5・6ミリ

    スリーナイン島野(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    引戸硝子上部、両端2箇所に付けます。 振動・すき間風によるガタ付き防止に効果的です。
    適合5、6mm用
  • ランプ印 W型 スベリ鋲 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 W型 スベリ鋲

    LAMP(スガツネ工業)
    11税込12
    1個
    当日出荷
    板金用のスベリとしても使用できます。
    用途板金用のスベリとしても使用できます。材質ポリエチレンナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスジョイント材 スリーナイン島野

    ガラスジョイント材

    スリーナイン島野
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ハカマと引戸硝子を補助的に簡易固定する部材です。
  • ガタ付きガード 8~12ミリ スリーナイン島野

    ガタ付きガード 8~12ミリ

    スリーナイン島野
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    引戸硝子上部、両端に2個ずつ、計4個付けます。振動・すき間風によるガタ付き防止に効果的です。
    適合長さ8~12mm用
  • 上下・左右伸縮押入れ整理棚Ⅱ 1P パール金属

    上下・左右伸縮押入れ整理棚Ⅱ 1P

    パール金属
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    押入れのサイズや収納物に合わせて、棚板間隔の調整が可能です。棚がスノコ状になっているので、通気性もバツグンです。工具不要で、簡単に組み立てできます。棚の高さを自由に変えられるので、大きな物の上にも置けます。
    材質パイプ:スチール(粉体塗装)、棚板・脚・ジョイント:PP樹脂ホワイト質量(g)1800耐荷重(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760~920×370×480~740
  • 押入れ伸縮整理棚Ⅱ 1P パール金属

    押入れ伸縮整理棚Ⅱ 1P

    パール金属
    3,698税込4,068
    1台
    翌々日出荷
    押入れのサイズや収納物に合わせて、棚板間隔の調整が可能です。棚がスノコ状になっているので、通気性もバツグンです。工具不要で、簡単に組み立てできます。
    材質パイプ:スチール(粉体塗装)、棚板・脚:PP樹脂ホワイト質量(g)1300耐荷重(kg)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760~920×370×300・357
  • ステン ポイント硝子車 平車 スリーナイン島野

    ステン ポイント硝子車 平車

    スリーナイン島野
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    5ミリガラス・アクリル専用となります。
    用途ガラス戸・アクリルに直接取付ます。材質本体:ステンレス(SUS430)/#400研磨、ベアリング:真鍮、タイヤ:POM耐荷重(kg)3
  • POM-HA-7 振止 スリーナイン島野

    POM-HA-7 振止

    スリーナイン島野
    569税込626
    1個
    当日出荷
    種類振止
  • ランプ印 自動閉止ガラス引戸(傾斜式) LM-80G LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 自動閉止ガラス引戸(傾斜式) LM-80G

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
  • ランプ印 つまみ・ハンドル用UV接着座金 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 つまみ・ハンドル用UV接着座金

    LAMP(スガツネ工業)
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    UV接着用の座金です。つまみ、ハンドル専用です。M4ねじ取付(裏止め仕様)のつまみ、ハンドルをガラスに取り付けできます。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)4種類つまみ
  • 押入れ伸縮整理棚Ⅱ 2P パール金属

    押入れ伸縮整理棚Ⅱ 2P

    パール金属
    5,998税込6,598
    1セット(2枚)
    翌々日出荷
    押入れのサイズや収納物に合わせて、棚板間隔の調整が可能です。棚がスノコ状になっているので、通気性もバツグンです。工具不要で、簡単に組み立てできます。
    材質パイプ:スチール(粉体塗装)、棚板・脚:PP樹脂ホワイト質量(g)2500耐荷重(kg)約30(1台当たり15)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760~920×370×300・357
  • 405S-5FIX スリーナイン島野

    405S-5FIX

    スリーナイン島野
    879税込967
    1個
    5日以内出荷
    FIXガラスにはFIX専用取り付け車をご使用してください。コマが滑らないタイプで、カバー付車と高さ合います。
    用途FIXガラス扉専用材質端カバー:PC/ABS/シルバー、ホルダー:POM
  • ガラス・パネル固定金具 平行取付タイプ 52-00型 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス・パネル固定金具 平行取付タイプ 52-00型

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    高強度仕様の、ガラス等のパネルを固定する金具です。 最大高さ・幅1000 mm(2個使用時)、厚さ4~10 mmのパネルに対応します。 クランプ方式のため、デスクなどへの穴加工が不要で取付が簡単です。 高級感と安定感のあるデザインです。 クランプのつまみは滑りにくいローレット加工が施されています。
    用途飲食店や店舗のテーブル、ホテルや銀行などの受付カウンター、オフィスの会議室など仕様パネル高さ・幅の目安:1000mm以下※2個使いの場合材質アルミニウム合金パネル厚(mm)20~40取付可能天井厚(mm)20~40材質(パネル)ガラス、アクリル、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネイトなど
  • UV接着用キャスター LAMP(スガツネ工業)

    UV接着用キャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    UV接着用のキャスターです。
    材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨ブラック耐荷重(N)300
  • UV接着用ボルトロック LAMP(スガツネ工業)

    UV接着用ボルトロック

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    UV接着用のボルトロックです。 ガラス扉を筺体に対して保持できます。
    付属品取付治具材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨
  • UV接着用つまみ LAMP(スガツネ工業)

    UV接着用つまみ

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    UV接着用のつまみです。
    材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨
  • UV接着用つまみ LAMP(スガツネ工業)

    UV接着用つまみ

    LAMP(スガツネ工業)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    UV接着用のつまみです。
  • UV接着用ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    UV接着用ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    UV接着用のハンドルです。
    材質ステンレス鋼・ゴムリング/サテン仕上
  • 固定ガラス用取付金具 M8209 LAMP(スガツネ工業)

    固定ガラス用取付金具 M8209

    LAMP(スガツネ工業)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    吊元側の固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M8202と組み合わせて使用します。
    仕様上部コーナー用材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)200ガラス厚(mm)10、12
  • 固定ガラス用取付金具 M8205 LAMP(スガツネ工業)

    固定ガラス用取付金具 M8205

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    吊元側の欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M8202と組み合わせて使用します。
    仕様L字欄間用ピボット金具材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)1290ガラス厚(mm)10、12
  • 固定ガラス用取付金具 M8206 LAMP(スガツネ工業)

    固定ガラス用取付金具 M8206

    LAMP(スガツネ工業)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。
    仕様L字欄間用戸当り材質アルミニウム合金質量(g)1290仕上サテンステンレス鋼ガラス厚(mm)10、12
  • 固定ガラス用取付金具 M8208 LAMP(スガツネ工業)

    固定ガラス用取付金具 M8208

    LAMP(スガツネ工業)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    吊元側の固定ガラスに取り付けて、下部コーナー金具M8201と組み合わせて使用します。
    仕様下部コーナー用材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)380ガラス厚(mm)10、12
  • 固定ガラス用取付金具 M8204 LAMP(スガツネ工業)

    固定ガラス用取付金具 M8204

    LAMP(スガツネ工業)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    欄間ガラスに取り付けて、上部コーナーM8202と組み合わせて使用します。
    仕様欄間用ピボット金具材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)200ガラス厚(mm)10、12
  • 固定ガラス用取付金具 M8207 LAMP(スガツネ工業)

    固定ガラス用取付金具 M8207

    LAMP(スガツネ工業)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    欄間ガラスに取り付けて使用します。
    仕様欄間用戸当り材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼質量(g)205ガラス厚(mm)10、12
  • 欄間・壁用ピボット金具 M1041型 LAMP(スガツネ工業)

    欄間・壁用ピボット金具 M1041型

    LAMP(スガツネ工業)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    欄間ガラスと壁に取り付けて上部コーナー金具 M1021型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
    仕様落下防止機能付
  • 欄間・サイドパネル用戸当り M1060型 LAMP(スガツネ工業)

    欄間・サイドパネル用戸当り M1060型

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。
    材質(本体)アルミニウム合金
  • 欄間・サイドパネル用ブラケット M1065型 LAMP(スガツネ工業)

    欄間・サイドパネル用ブラケット M1065型

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。 M1060型の戸当りなしタイプです。
    材質(本体)アルミニウム合金
  • 欄間・壁用ブラケット M1075型 LAMP(スガツネ工業)

    欄間・壁用ブラケット M1075型

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    欄間ガラスと壁に取り付けて使用します。 M1070型の戸当りなしタイプです。
    材質(本体)アルミニウム合金
  • 欄間・壁用戸当り M1070型 LAMP(スガツネ工業)

    欄間・壁用戸当り M1070型

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    欄間ガラスと壁に取り付けて使用します。
    材質(本体)アルミニウム合金
  • 欄間・サイドパネル用ピボット金具 M1051型 LAMP(スガツネ工業)

    欄間・サイドパネル用ピボット金具 M1051型

    LAMP(スガツネ工業)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M1021型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
    仕様落下防止機能付
  • 欄間・壁用ピボット金具 M100E41型 LAMP(スガツネ工業)

    欄間・壁用ピボット金具 M100E41型

    LAMP(スガツネ工業)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    欄間ガラスと壁に取り付けて、上部コーナー金具M100E21型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
    仕様落下防止機能付ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
  • アルミフレーム開き戸金物 AF-25D 目隠しカバー LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレーム開き戸金物 AF-25D 目隠しカバー

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    AF-25やFD-80シリーズに使用する3,000mmの目隠しカバーです。
    仕様扉1枚の必要数(本):2材質エラストマー(TPE)寸法(mm)3000ライトグレー
  • ステンレス欄間ガラス用フィックス(袖ガラスタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス欄間ガラス用フィックス(袖ガラスタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性に優れています。 欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。 対応ガラス厚:8~12mm
    付属品M6六角穴付ネジ(L=18)×3本、六角レンチ×1本 ※8~10mmの場合、取付ネジはL=15を使用してください。※12mmの場合、取付ネジはL=18を使用して下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ゴムクッション 角丸 2x5.5x39(両面テープ付) スリーナイン島野

    ゴムクッション 角丸 2x5.5x39(両面テープ付)

    スリーナイン島野
    65税込72
    1個
    7日以内出荷
    丸車用プッシュ錠取付部分のわずかな段差、干渉を防ぐことが出来、硝子加工が不要になります。
    材質天然ゴム寸法(mm)2×5.5×39
  • 盗難防止金具 スリーナイン島野

    盗難防止金具

    スリーナイン島野
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    適合車平車適合厚さ(mm)5、6
  • 引分パーツ スリーナイン島野

    引分パーツ

    スリーナイン島野
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    センターでピタッと止まり、施錠スムーズ!
    透明適合レールステン1号防虫レール、ステン2号防虫レール、ステン6mm面打上レール、ステン単線防虫レール
  • ステン 406H-6FIX スリーナイン島野

    ステン 406H-6FIX

    スリーナイン島野
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。
    種類丸車FIX付耐荷重(kg)30(2個)仕上HL
  • ステン 406H-5FIX スリーナイン島野

    ステン 406H-5FIX

    スリーナイン島野
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。
    種類平車FIX用耐荷重(kg)30(2個)仕上HL
  • ステン 405H-6FIX スリーナイン島野

    ステン 405H-6FIX

    スリーナイン島野
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    種類丸車FIX用耐荷重(kg)30(2個)仕上HL
  • 外れ止めプレート アングル型 スリーナイン島野

    外れ止めプレート アングル型

    スリーナイン島野
    1,598税込1,758
    1枚
    7日以内出荷
    引戸硝子の下部正面に取付け、引戸硝子の外される被害を防止します。
    付属品ステン+A皿木3×16(2本)材質SUS430種類アングル型仕上HL
その他ガラス用金物