絞り込み
ブランド
  • SCULPS
  • CLOVER(クローバ)(57)
  • TRUSCO(42)
  • シロクマ(16)
  • アルインコ(10)
  • エスコ(5)
  • ダンドリビス(5)
  • ハイロジック(4)
  • 友屋(3)
  • SUGICO(スギコ)(2)
  • NewHikari(2)
  • ACE(エース)(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
  • LILIEL(リリエル)(1)
  • 福井金属工芸(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネルフィクス平丸 SCULPS

    パネルフィクス平丸

    SCULPS(12件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
    材質(座金)真鍮
  • サインナット平丸 SCULPS

    サインナット平丸

    SCULPS(13件のレビュー)
    418税込460
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
    材質(座金)真鍮付属品パッキン2枚太さ(mm)4(タッピング)
  • 装飾ネジ低頭(クローム) SCULPS

    装飾ネジ低頭(クローム)

    SCULPS(3件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ頭部が非常に薄く、皿彫り不要のフラットな装飾ねじです。 取り外しにくいので、いたずら防止にも効果的です。 天面部はバフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
    頭部形状低頭材質/仕上真鍮/バフクローム寸法B(mm)1
  • ポイントビス SCULPS

    ポイントビス

    SCULPS(5件のレビュー)
    429税込472
    1箱(25本)ほか
    当日出荷
    ビスと座金が一体となり、簡単な施工でビスの頭部隠しが可能になりました。施工工程カット・コスト大幅カットが実現。RoHs対応メッキ使用で、環境問題もクリアしています。
    太径D(Φmm)4
  • ロング袋ナット(真鍮-スズコバメッキ) SCULPS

    ロング袋ナット(真鍮-スズコバメッキ)

    SCULPS(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質真鍮表面処理スズコバ
  • 装飾平小ねじ 縦目ローレット(真鍮クロームメッキ) SCULPS

    装飾平小ねじ 縦目ローレット(真鍮クロームメッキ)

    SCULPS(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
    材質真鍮クロームメッキ表面処理クロームメッキ頭部形状
  • ポイントビス用キャップ SCULPS

    ポイントビス用キャップ

    SCULPS(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ サインナット平丸 SCULPS

    アルミ サインナット平丸

    SCULPS
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量なアルミ製なので施工が簡単です。
    付属品パッキン2枚寸法(mm)Φ20-25下穴径(Φmm)取付物/8適合板厚(mm)3~8使用ビス(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルウィング SCULPS

    トグルウィング

    SCULPS(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(10個)
    当日出荷
    ねじの呼びW3/8下穴径(Φmm)25板厚(mm)1.2幅(mm)6.8
  • 装飾平小ねじ フラット (真鍮バフクロームメッキ) SCULPS

    装飾平小ねじ フラット (真鍮バフクロームメッキ)

    SCULPS
    249税込274
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
    材質真鍮バフクロームメッキ表面処理バフクロームメッキ頭部形状
  • ポイントビス用スペーサー SCULPS

    ポイントビス用スペーサー

    SCULPS(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るためのポイントビス用スペーサーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEW ロックナット(ドブメッキ) SCULPS

    NEW ロックナット(ドブメッキ)

    SCULPS
    559税込615
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。 通常の締め込み作業(汎用工具)でOK! ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。 仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。 ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。
    表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ナット)SWCH10R相当材質(座金)SAE1060相当
  • ボルトサインナット平丸 SCULPS

    ボルトサインナット平丸

    SCULPS
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    壁面に取り付けた本体のネジにアクリル等のパネルをひっかけることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。
    下穴径(Φmm)(取付物)8適合板厚(mm)3~10ねじ径(Φmm)4サイズΦ20-25
  • プラ サインナット クロームメッキ SCULPS

    プラ サインナット クロームメッキ

    SCULPS
    1,998税込2,198
    1箱(4本)
    翌々日出荷
    ABS樹脂にクロームメッキ仕上を施しており、軽さ・施工しやすさとクロームメッキの高級感をあわせ持つサインナットです。アクリル板などにΦ12.5の穴をあけてご使用ください。13mmのスパナがご使用いただけます。
    材質/仕上ABS樹脂/クロームメッキ適合板厚(mm)2.2~7
  • セキュリティーサインナット用鍵 リング付 SCULPS

    セキュリティーサインナット用鍵 リング付

    SCULPS
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    セキュリティーサインナットの取付・取り外しにはこちらの専用鍵をご使用ください。
    仕様リング付き材質/仕上(鍵本体)鋼/ツヤ消しニッケルメッキ(リング)鋼/ニッケルメッキ
  • セキュリティーサインナット SCULPS

    セキュリティーサインナット

    SCULPS
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    掲示物の盗難等の対策に。簡単な取付けで盗難を防止できます。
    適合板厚(mm)3~8仕様使用タッピング径:4mm材質/仕上(頭部、胴部)真鍮/クロームメッキ(座金)真鍮/生地
  • NEW ロックナット(SUS) SCULPS

    NEW ロックナット(SUS)

    SCULPS
    1,398税込1,538
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。 通常の締め込み作業(汎用工具)でOK! ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。 仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。 ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。
    材質ステンレス材質(ナット)SUS304相当材質(座金)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット サインナット SCULPS

    マグネット サインナット

    SCULPS
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    マグネットサインナットは、板を挟む頭部がネジ状にはなっておらず、押し込むだけでサインナット胴部のマグネットに固定できますので、回し込んで固定するネジ状のものに比べて取付・取り外しが簡単に行えます。
    用途メニューやポスターの入れ替え等、取り外しが多い場所材質/仕上真鍮/クロームメッキ規格Φ20-30
  • 2ホールリセスねじ SCULPS

    2ホールリセスねじ

    SCULPS
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    頭部極薄のネジです。専用工具での締め付けなので、いたずら防止目的にも役立ちます。
    ねじ径M5ねじの呼びM5材質/仕上真鍮C3604/クロームメッキねじピッチ(mm)0.8
  • 装飾平小ねじ 縦目ローレット 低頭(真鍮クロームメッキ) SCULPS

    装飾平小ねじ 縦目ローレット 低頭(真鍮クロームメッキ)

    SCULPS
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。低頭タイプ。
    材質真鍮クロームメッキねじピッチ(mm)1.0ねじ径M6表面処理クロームメッキ頭部形状低頭頭部高さ(mm)3ねじの呼びM6
  • 装飾平小ねじ 縦目ローレット(SUS304) SCULPS

    装飾平小ねじ 縦目ローレット(SUS304)

    SCULPS
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
    縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
    ねじ径M5ねじの呼びM5材質SUS304ねじピッチ(mm)0.8頭部形状頭部径(Φmm)12頭部高さ(mm)5

店舗用装飾金物』には他にこんなカテゴリがあります

サインナット・化粧ねじ