絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
172件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天板ガラス用はめ込みプレート CLOVER(クローバ)

    天板ガラス用はめ込みプレート

    CLOVER(クローバ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • プッシュロック 木製引戸用 CLOVER(クローバ)

    プッシュロック 木製引戸用

    CLOVER(クローバ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構成部品シリンダー本体、裏止めネジ、化粧キャップ、前面扉ガラス用プレート、後面扉ガラス用プレート、キー×2
  • サインナット半丸 TRUSCO

    サインナット半丸

    TRUSCO
    559税込615
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
    用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。2018年トラスコ掲載ページ2 0416
  • ポイントビス用スペーサー SCULPS

    ポイントビス用スペーサー

    SCULPS(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るためのポイントビス用スペーサーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚グリップA形 TG-1 シロクマ

    棚グリップA形 TG-1

    シロクマ
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。
    付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16材質亜鉛合金+エラストマー最大奥行(mm)【棚板】250取付間隔(mm)455
  • 棚グリップJ形 TG-8 シロクマ

    棚グリップJ形 TG-8

    シロクマ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。
    付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16材質亜鉛合金+エラストマーサイズS耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】10最大奥行(mm)【棚板】250棚板厚さ(mm)2~18取付間隔(mm)455
  • 棚グリップC形 TG-3 シロクマ

    棚グリップC形 TG-3

    シロクマ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。
    付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16材質亜鉛合金+エラストマーサイズM耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】15最大奥行(mm)【棚板】250棚板厚さ(mm)2~21取付間隔(mm)455
  • 棚グリップF形 TG-5 シロクマ

    棚グリップF形 TG-5

    シロクマ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。
    付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16材質亜鉛合金+エラストマーサイズL耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】20最大奥行(mm)【棚板】250棚板厚さ(mm)2~28取付間隔(mm)455
  • 化粧ねじ(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    化粧ねじ(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,398税込1,538
    1セット(2本×5パック)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    手でつまんで回しやすい、頭部が樹脂製のねじです。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質三価クロメート
  • ポイントビス用SUSフック TRUSCO

    ポイントビス用SUSフック

    TRUSCO
    579税込637
    1個
    当日出荷
    ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。
    長さ(mm)20品名カラム頭部厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚グリップ 2~21mm用 TRUSCO

    棚グリップ 2~21mm用

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。
    用途各種施設、店舗、一般住宅セット内容タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用)幅(mm)24材質/仕上亜鉛合金、エラストマー質量(g)97奥行(mm)40表面仕上げ焼付塗装棚板厚2~21mm用
  • 下穴キリと段堀ビット ダンドリビス

    下穴キリと段堀ビット

    ダンドリビス
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    下穴と段堀が一度に行えます
    セット内容座堀ビットX1、下穴キリX2、専用レンチX1材質(座堀ビット)鉄鋼45C、(キリ)特殊鋼深さ(mm)(座掘り)5
  • アートキャップアンティーク ダンドリビス

    アートキャップアンティーク

    ダンドリビス
    869税込956
    1箱(12個)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。材質亜鉛ダイキャスト高さ(mm)約5
  • アンティークL形ブラケット CLOVER(クローバ)

    アンティークL形ブラケット

    CLOVER(クローバ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ホーローセット(クボミ先)ステンレス CLOVER(クローバ)

    ホーローセット(クボミ先)ステンレス

    CLOVER(クローバ)
    599税込659
    1袋(10個)ほか
    5日以内出荷
    ねじ径MM6
  • MC-S用 六角レンチ L型 CLOVER(クローバ)

    MC-S用 六角レンチ L型

    CLOVER(クローバ)
    87税込96
    1個
    5日以内出荷
    適合PA-SS兼用サイズ#0.9
  • 化粧ビスセット 福井金属工芸

    化粧ビスセット

    福井金属工芸
    15,980税込17,578
    1箱(100個)
    当日出荷
  • 装飾平小ねじ すり割りコイン M5 TRUSCO

    装飾平小ねじ すり割りコイン M5

    TRUSCO
    269税込296
    1個
    当日出荷
    装飾用の平小ねじです。
    用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)52018年トラスコ掲載ページ2 0414
  • ポイントビス用スペーサー TRUSCO

    ポイントビス用スペーサー

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るために使用します。
    用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。2018年トラスコ掲載ページ2 0423
  • ポイントねじ TRUSCO

    ポイントねじ

    TRUSCO
    999税込1,099
    1セット(50個)
    当日出荷
    ねじと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
    用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。ねじ径(mm)4座金外径×厚さ(mm)8×0.8頭部寸法(mm)M6(P0.75)×3.5取付穴径(Φmm)52018年トラスコ掲載ページ2 0422
  • パネルフィクス平丸 TRUSCO

    パネルフィクス平丸

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。ワンポイントで目立たせたい時に最適です。
    用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。2018年トラスコ掲載ページ2 0420
  • パネルフィクスバー 片ナット M5 TRUSCO

    パネルフィクスバー 片ナット M5

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1セット(4個)
    当日出荷
    パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
    用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。2018年トラスコ掲載ページ2 0421材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
  • [EA440HX-11用]コーナーキャップ(4個) エスコ

    [EA440HX-11用]コーナーキャップ(4個)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440HX-16
  • 20x15x1000mm 看板枠(吊下げ用) エスコ

    20x15x1000mm 看板枠(吊下げ用)

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440HX-11
  • MPI PAタイプ LILIEL(リリエル)

    MPI PAタイプ

    LILIEL(リリエル)
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。
    適合パネル厚さ(mm)0~9
  • アルミ看板枠壁付25x20x1.5シルバ2m アルインコ

    アルミ看板枠壁付25x20x1.5シルバ2m

    アルインコ
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    看板用アルミ型材です。 板厚3mm用です。
    用途工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしアルミ複合板と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます、看板、壁付け用トラスコ品番849-5161材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト長さ(mm)20幅(mm)25厚さ(mm)1.5全長(mm)2000シルバー質量(g)694アズワン品番64-5011-78
  • アルミ看板枠吊下げ20x15x1.2 アルインコ

    アルミ看板枠吊下げ20x15x1.2

    アルインコ
    959税込1,055
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    看板用アルミ型材です。 板厚3mm用です。
    用途工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしアルミ複合板と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます、看板、吊り下げ用材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト長さ(mm)15幅(mm)20厚さ(mm)1.2シルバー
  • FM280壁付け用コーナー樹脂キャップ 4個入り アルインコ

    FM280壁付け用コーナー樹脂キャップ 4個入り

    アルインコ(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(4個)
    翌日出荷
    FM280看板枠壁付け用のコーナー材で枠を簡単に作ります。 FM280壁付け用の型材のコーナー専用材です。 型材の中にはめ込めば枠が出来上がります。
    用途看板、店舗装飾などにトラスコ品番849-5165材質樹脂長さ(mm)50幅(mm)50厚さ(mm)20質量(g)9
  • NEW ロックナット(ドブメッキ) SCULPS

    NEW ロックナット(ドブメッキ)

    SCULPS
    559税込615
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。 通常の締め込み作業(汎用工具)でOK! ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。 仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。 ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。
    表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ナット)SWCH10R相当材質(座金)SAE1060相当
  • ボルトサインナット平丸 SCULPS

    ボルトサインナット平丸

    SCULPS
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    壁面に取り付けた本体のネジにアクリル等のパネルをひっかけることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。
    下穴径(Φmm)(取付物)8適合板厚(mm)3~10ねじ径(Φmm)4サイズΦ20-25
  • プラ サインナット クロームメッキ SCULPS

    プラ サインナット クロームメッキ

    SCULPS
    1,998税込2,198
    1箱(4本)
    翌々日出荷
    ABS樹脂にクロームメッキ仕上を施しており、軽さ・施工しやすさとクロームメッキの高級感をあわせ持つサインナットです。アクリル板などにΦ12.5の穴をあけてご使用ください。13mmのスパナがご使用いただけます。
    材質/仕上ABS樹脂/クロームメッキ適合板厚(mm)2.2~7
  • ウォールデコフック タイプI(固定) 友屋

    ウォールデコフック タイプI(固定)

    友屋
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    壁つけサインでパネルを浮かすのに最適な化粧フックです。
    備考○ビス付(L50)厚さ飾りキャップ:7mm素材真鍮クロームメッキ
  • ウォールデコフック タイプⅡ 友屋

    ウォールデコフック タイプⅡ

    友屋
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    壁つけサインでパネルを浮かすのに最適な化粧フックです。 パネル交換が簡単なセパレートタイプです。
    備考○ビス付(L35mm)素材真鍮クロームメッキパネル厚(mm)8まで
  • デコキャップ(壁付サイン用) 友屋

    デコキャップ(壁付サイン用)

    友屋
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    壁面に直接ビス止めする際の頭部隠しの為の飾りキャップです。
    その他◯ビス付き(L35)素材本体キャップ:真鍮、座金:銅、パッキン:塩ビ
  • コーナーインサート SUGICO(スギコ)

    コーナーインサート

    SUGICO(スギコ)
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    用途三面フルRのコーナ部品として使用します材質SUS304板厚(mm)2
  • コーナーインサート SUGICO(スギコ)

    コーナーインサート

    SUGICO(スギコ)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    用途ドライシステム等の半Rのコーナー部品材質SUS304板厚(mm)2
  • 棚グリップD形 TG-4 シロクマ

    棚グリップD形 TG-4

    シロクマ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。
    付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16材質亜鉛合金+エラストマーサイズWM耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】15最大奥行(mm)【棚板】250棚板厚さ(mm)2~21取付間隔(mm)455
  • 棚グリップN形 TG-10 シロクマ

    棚グリップN形 TG-10

    シロクマ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。
    付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16材質亜鉛合金+エラストマーサイズM耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】15最大奥行(mm)【棚板】250棚板厚さ(mm)2~21取付間隔(mm)455
  • 棚グリップH形 TG-7 シロクマ

    棚グリップH形 TG-7

    シロクマ
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。
    付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16材質亜鉛合金+エラストマー最大奥行(mm)【棚板】250取付間隔(mm)455
  • 棚グリップB形 TG-2 シロクマ

    棚グリップB形 TG-2

    シロクマ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。
    付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16材質亜鉛合金+エラストマーサイズL耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】20最大奥行(mm)【棚板】250棚板厚さ(mm)2~28取付間隔(mm)455

店舗用装飾金物』には他にこんなカテゴリがあります

サインナット・化粧ねじ