絞り込み
ブランド
- CLOVER(クローバ)(57)
- TRUSCO(42)
- SCULPS(21)
- シロクマ(16)
- アルインコ(10)
- エスコ(5)
- ダンドリビス(5)
- ハイロジック(4)
- 友屋(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- NewHikari(2)
- ACE(エース)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- LILIEL(リリエル)(1)
- 福井金属工芸(1)
エコロジープロダクト
5ページ目: サインナット・化粧ねじ
特価
本日8月25日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アルインコアルミ看板枠壁付25x20x1.5シルバ1m
アルインコ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷看板用アルミ型材です。 板厚3mm用です。用途工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしアルミ複合板と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます、看板、壁付け用トラスコ品番849-5162材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト長さ(mm)20幅(mm)25厚さ(mm)1.5全長(mm)1000質量(kg)0.7色シルバーアズワン品番64-5011-79
FM302フレーム補強金具 4個入り
アルインコ¥1,998税込¥2,1981セット(4個)4日以内出荷大型看板枠を作る時にフレームの補強に使用します。用途看板、店舗装飾などに仕様枠材の4隅に補強として入れます。トラスコ品番849-5167材質A6063ST5、B1アルマイト長さ(mm)30幅(mm)120厚さ(mm)2質量(g)14
FM281吊下げ用コーナー樹脂キャップ 4個入り
アルインコ¥1,698税込¥1,8681セット(4個)翌日出荷FM281看板枠吊下げ用のコーナー材で枠を簡単に作ります。 FM281吊下げ用の型材のコーナー専用材です。 型材の中にはめ込めば枠が出来上がります。用途看板、店舗装飾などにトラスコ品番849-5166材質樹脂長さ(mm)35幅(mm)35厚さ(mm)15質量(g)6
NEW ロックナット(SUS)
SCULPS¥1,398~税込¥1,538~1パック(10個)3日以内出荷凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。 通常の締め込み作業(汎用工具)でOK! ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。 仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。 ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。材質ステンレス材質(ナット)SUS304相当材質(座金)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット サインナット
SCULPS¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷マグネットサインナットは、板を挟む頭部がネジ状にはなっておらず、押し込むだけでサインナット胴部のマグネットに固定できますので、回し込んで固定するネジ状のものに比べて取付・取り外しが簡単に行えます。用途メニューやポスターの入れ替え等、取り外しが多い場所材質/仕上真鍮/クロームメッキ規格Φ20-30
2ホールリセスねじ
SCULPS¥449~税込¥494~1個3日以内出荷頭部極薄のネジです。専用工具での締め付けなので、いたずら防止目的にも役立ちます。ねじ径M5ねじの呼びM5材質/仕上真鍮C3604/クロームメッキねじピッチ(mm)0.8
装飾平小ねじ 縦目ローレット 低頭(真鍮クロームメッキ)
SCULPS¥189~税込¥208~1個翌々日出荷縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。低頭タイプ。材質真鍮クロームメッキねじピッチ(mm)1.0ねじ径M6表面処理クロームメッキ頭部形状低頭頭部高さ(mm)3ねじの呼びM6
装飾平小ねじ 縦目ローレット(SUS304)
SCULPS¥269~税込¥296~1個翌々日出荷縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。ねじ径M5ねじの呼びM5材質SUS304ねじピッチ(mm)0.8頭部形状平頭部径(Φmm)12頭部高さ(mm)5