絞り込み
ブランド
  • アトムリビンテック
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(382)
  • TOSTEM(LIXIL)(334)
  • LAMP(スガツネ工業)(326)
  • BEST(ベスト)[金物](276)
  • WAKI(和気産業)(208)
  • ハイロジック(196)
  • ハーフェレ(174)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(162)
  • 新日軽(LIXIL)(154)
  • ACE(エース)(150)
  • 末広金具(SUEHIRO)(145)
  • APLUS(クマモト)(143)
  • TOEX(LIXIL)(104)
  • MK(丸喜金属本社)(94)
  • シロクマ(91)
  • UNION(ユニオン)(86)
  • DIA(80)
  • BEAVER(ビーバー)(79)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 戸当りパッキン アトムリビンテック

    戸当りパッキン

    アトムリビンテック(49件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
    用途一般住宅屋内用ドア材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
  • アームストッパー 高受型 アトムリビンテック

    アームストッパー 高受型

    アトムリビンテック(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
    用途一般住宅屋内用軽量ドア付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本種別高受型材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン適合扉高さ(mm)2300以下適合扉厚(mm)25~45開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定適合扉幅(mm)600~910適合扉質量(kg)25以下
  • 丁番 オートヒンジ アトムリビンテック

    丁番 オートヒンジ

    アトムリビンテック(43件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
    用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
  • LR戸当り アトムリビンテック

    LR戸当り

    アトムリビンテック(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
    用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
  • スライド丁番 C105° アトムリビンテック

    スライド丁番 C105°

    アトムリビンテック
    359税込395
    1個
    当日出荷
    C105°はオール・スチール製で、カップ掘込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉に使用できます。
    材質SPCC仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ35×11mm
  • 戸当りパッキン足付 アトムリビンテック

    戸当りパッキン足付

    アトムリビンテック(5件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
    用途一般住宅屋内用ドア材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
  • ゴム戸当りD アトムリビンテック

    ゴム戸当りD

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    引戸を開閉する時に戸が縦枠と当たる衝撃をやわらげ、 バタンという大きな音が発生することを防ぎます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
  • 鴨居戸当り アトムリビンテック

    鴨居戸当り

    アトムリビンテック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    鴨居内に取付けて使用します。 指詰めや、手を挟む事を防止できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品+皿タッピンねじ3×25(2本)材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
  • マグネット戸当り アトムリビンテック

    マグネット戸当り

    アトムリビンテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 突起などが無いため、様々な扉形状に合わせ易いデザインです。
    用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません)付属品+トラスタッピンねじ3.5×25(2本)、+皿タッピンねじ3.0×12(2本)材質(本体)POM、ABS、SPCC、フェライト磁石、(受座)SPCC、ABS仕上CG(シャンパンゴールド)
  • LR戸当り アトムリビンテック

    LR戸当り

    アトムリビンテック
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    付属品皿タッピンねじ3.5×20(4本)仕様生地ヘアーライン(バンパー:白)材質本体:SUS430 バンパー:ネオプレンゴム
  • スライド丁番 DT90° アトムリビンテック

    スライド丁番 DT90°

    アトムリビンテック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
    セット内容本体、座金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)90カップサイズΦ40×16mm
  • ペットくぐ~る2 アトムリビンテック

    ペットくぐ~る2

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレームの肉厚が薄いため、開き戸だけではなく引戸にも使用できます。2つに折れるフラップが、押し開ける際の衝撃を吸収し、尾尻の挟まり防止にもなります。フラップはマグネットで戻ります。
    用途小型犬~中型犬向けペット用ドアです。付属品なべ小ねじ M4×20 4本、なべ小ねじ M4×25 4本材質フレーム/フラップ/目隠しパネル:ABS、ねじ隠し用キャップ:PPサイズ適合扉厚(mm)28~36
  • ドロップ丁番 アトムリビンテック

    ドロップ丁番

    アトムリビンテック(16件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
    用途食器棚等のドロップドア用仕様4mmかぶせ用幅(mm)48全長(mm)30板厚(mm)4推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16ねじ穴数6
  • 3方向調整丁番 アトムリビンテック

    3方向調整丁番

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
    用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
  • サイコロ戸当り アトムリビンテック

    サイコロ戸当り

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    鴨居内に取付けて使用します。 指詰めや、手を挟む事を防止できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品+皿タッピンねじ3×25(2本)材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
  • 明かり採り ヒカール兼用型 アトムリビンテック

    明かり採り ヒカール兼用型

    アトムリビンテック(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    パネルは微孔付きの為、空気抜きも兼ねてます。
    用途トイレ、その他の個室ドアの明り採り材質(フレーム)ABS樹脂適合扉厚(mm)30~37
  • LW上框戸当リ アトムリビンテック

    LW上框戸当リ

    アトムリビンテック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    戸当りの高さを低く設計した上框戸当りです。天井高のハイドアに使用した際に、天井やダウンライトに触れづらい形状となっております。
    付属品皿木ねじ 3.5×20 3本材質本体:SUS304、バンパー:エラストマー
  • NOMOS MCS錠 アトムリビンテック

    NOMOS MCS錠

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本種別間仕切錠用材質フロント/ステンレス鋼寸法(mm)パックセット:51、スペーシング35シリーズNOMOS材質(ケース)適合扉厚(mm)30~40
  • FBストライク フタ無し アトムリビンテック

    FBストライク フタ無し

    アトムリビンテック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    二重底になっているので、本体のみ取り外し、中にたまったゴミを簡単に取り除けます。
    用途床部に使用する、フランス落し用の坪受けです。材質本体:SUS304、真鍮、外筒:PA
  • DYL座金 アトムリビンテック

    DYL座金

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    用途スライド丁番 C105°用の座金です。材質亜鉛合金、ニッケルメッキ
  • スライド丁番 C105° アトムリビンテック

    スライド丁番 C105°

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    オール・スチール製で、カップ堀込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。 カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉設計が可能です。
    仕様キャッチ無し材質SPCC寸法(mm)9仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105かぶせタイプ半かぶせカップサイズΦ35×11mm
  • アウトセット戸当り2型 アトムリビンテック

    アウトセット戸当り2型

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    戸先上下、戸尻上下に取付けてください。上部には壁付けにして使います。
    付属品+なベタッピンねじ4×25(3本)
  • NOMOS MLY錠 アトムリビンテック

    NOMOS MLY錠

    アトムリビンテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本種別空錠、間仕切錠、表示錠用材質フロント/ステンレス鋼寸法(mm)パックセット:51、スペーシング50シリーズNOMOS材質(ケース)適合扉厚(mm)30~40
  • CLK座金 アトムリビンテック

    CLK座金

    アトムリビンテック
    259税込285
    1個
    当日出荷
    上下・左右・前後の3方向調整ができます。
    材質SPCC仕上ニッケルメッキ
  • スライド丁番 NTR105° アトムリビンテック

    スライド丁番 NTR105°

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
    用途内装扉用開き角度(度)105
  • スライド丁番 DT105° アトムリビンテック

    スライド丁番 DT105°

    アトムリビンテック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
    セット内容本体、座金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ40×18mm
  • DCYK-32座金 アトムリビンテック

    DCYK-32座金

    アトムリビンテック
    319税込351
    1個
    当日出荷
    上下・左右・前後の3方向調整が出来ます。
    用途スライド丁番 C105°用の座金です。材質亜鉛合金、ニッケルメッキ
  • CL座金 アトムリビンテック

    CL座金

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質SPCC仕上ニッケルメッキ
  • 赤ワシマグネット アトムリビンテック

    赤ワシマグネット

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    エコノミーでスタンダードなタイプです。
    用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
  • 引戸用戸当り アトムリビンテック

    引戸用戸当り

    アトムリビンテック
    469税込516
    1個
    当日出荷
    付属品なべタッピンねじ4×25(3本)材質本体:鋼、エラストマー 取付け座:鋼
  • スライド丁番 NTR105° アトムリビンテック

    スライド丁番 NTR105°

    アトムリビンテック
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチでジョイントできます。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。 フレームと座金を平行に着脱できますので、丁番を3個以上使用した扉の吊込みが容易です。
    材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ40×15mm
  • マグネットキャッチ用シール アトムリビンテック

    マグネットキャッチ用シール

    アトムリビンテック
    419税込461
    1シート(20枚)
    当日出荷
    用途ストライクに貼る、マグネットの磁力調節板です。扉に対してマグネットが効き過ぎている場合にご使用ください。磁力を弱めることができます。なお、シールはストライクに貼付けた状態で出荷してください。材質テトロンSM50サイズ41×13mm
  • 調整機構付き丁番N17型6R アトムリビンテック

    調整機構付き丁番N17型6R

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    上下・左右2方向の建付け調性ができます。 建付け調整がドアを吊ったままの状態で、ドライバー1本で簡単にできます。
    用途一般住宅屋内用木製ドア付属品取付ビス材質ハネ/鋼長さ(mm)102幅(mm)116寸法(mm)102×116×2.5板厚(mm)2.5材質(プレート)亜鉛合金
  • 丁番 アトムリビンテック

    丁番

    アトムリビンテック(6件のレビュー)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 戸当りパッキン アトムリビンテック

    戸当りパッキン

    アトムリビンテック
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    室内ドアの三方枠の戸当り部分に取付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。隙間塞ぎや、風などによるガタつき防止としても有効です。
    用途住宅屋内用ドアの戸当りとして。材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー幅(mm)8.2高さ(mm)4
  • スモールライト アトムリビンテック

    スモールライト

    アトムリビンテック
    439税込483
    1パック
    6日以内出荷
    コンパクトサイズのため、ドアデザインの邪魔にならず、しかも曲面レンズを使用しているので明かりの確認がしやすいタイプです。
    材質フレーム:ABS / 窓:スチロール適合扉厚(mm)27~40
  • アームストッパー高受28 アトムリビンテック

    アームストッパー高受28

    アトムリビンテック
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    掘込み加工の要らない面付けタイプです。
    付属品皿タッピンねじ 4×25 2本、なべタッピンねじ 4×25 3本材質ステンレス鋼サイズ312型仕上生地ヘアーライン
  • 戸当り アトムリビンテック

    戸当り

    アトムリビンテック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    戸当り部を起こすことで、引き残しを解除することができます。 戸当り部は、バネが内蔵されており引っ張らないと動かない構造のため、使用中に動いてしまうことがありません。 座金にはクッションが付いているので、戸当り部を起こした状態で引戸を開けた際に、戸の木口を傷付けません。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品+皿タッピンねじ3.5×25(2本)材質(本体)亜鉛合金、(戸当たり部)エラストマー
  • 丸落し アトムリビンテック

    丸落し

    アトムリビンテック
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    両開きドアの一方のドア(親子ドアにおいては子ドアの方)を普段は開かないようにロックして固定しておく金具としてなど、様々な用途に使用できる金具です。 なお取付けは、フランス落しのように掘込む必要はなく、ドアの表面に直付けで取付けます。
    用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません)付属品(本体・受座):+丸皿木ねじ 2.7×20、(平受金)+皿木ねじ 2.7×16材質(本体・受座)亜鉛合金、(平受座)鋼/ユニクロ寸法(mm)150
  • スプリング戸当り アトムリビンテック

    スプリング戸当り

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    本体がスプリングでできている安全な戸当りです。 扉付けまたは巾木付けとしてご使用ください。
    用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)付属品+トラスタッピンねじ4.0×16(1本)
ドア・扉金物