耐震固定金具 安震R角型治具ライト

耐震固定金具 安震R角型治具ライト - 安震

震度6強対応です。
70Φ既存の脚まで対応可能です。
誰でも簡単に取り付け可能です。

用途
軽い設備の固定に。
トラスコ品番
703-6871
材質
本体:ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
113
幅(mm)
80
高さ(mm)
48
径(mm)
28
適合ボルト
M12/M16/M20
内容量
1個
注意
※テープと床の相性によって、床が剥がれたり、治具が取れなくなったりする可能性があります。
※目立たない場所で一度テストを行い、問題がないことを確認してからご使用ください。
※施工後、24時間以内は「安震テープ」がしっかり固定されていない為、治具を取付箇所から動かさないでください。
※免震効果はない為、搭載物の落下のリスクは低減できません。
※別売りの安震テープをご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02963340A80K-R00-48-L
¥2,940
¥2,698
¥2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする