16ページ目: ドア・扉金物


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
4,448件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]ノイズレス旗蝶番(面付型)BEST(ベスト)[金物]
1,398税込1,538
1枚ほか
当日出荷から8日以内出荷
20万回繰返し開閉試験済(2枚吊 ドア重量40kg)
用途室内ドア用種類旗蝶番取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm長さ(mm)102幅(mm)89板厚(mm)2.5ねじ穴数8
ステン上部受 APLUS(クマモト)ステン上部受APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途フランス落しの受に材質(外装部)SUS304仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 横掛金 APLUS(クマモト)ユニクロ 横掛金APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SS400・SPCC仕上ユニクロメート
ステンレス フラッグヒンジ APLUS(クマモト)ステンレス フラッグヒンジAPLUS(クマモト)(2件のレビュー)
489税込538
1枚ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途木製建具用
アンティック丁番 WAKI(和気産業)アンティック丁番WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
219税込241
1袋(2個)
当日出荷から4日以内出荷
用途蝶番
キャノン戸当り RA-4 シロクマキャノン戸当り RA-4シロクマ(1件のレビュー)
519税込571
1個
4日以内出荷
材質アルミ+軟質樹脂サイズ90サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25
丁番用ビス キンマツ丁番用ビスキンマツ
99税込109
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質ステン
兼用面付127丁番 キンマツ兼用面付127丁番キンマツ
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン耐荷重(kg)参考:DW=800×DH=2000・・・74/3枚材質(軸)SUS304(ステン)勝手兼用
ステン用心鎖 ヒットハードウェアーステン用心鎖ヒットハードウェアー
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途扉用のドアチェーン付属品取付けビス[ステン+トラス小ネジ M5×8(D=8) 8本]種別HITパック2-009材質ステンレスシルバー仕上電解ホーニング
ストライクセット190S(片開き用) TOSTEM(LIXIL)ストライクセット190S(片開き用)TOSTEM(LIXIL)
799税込879
1セット
5日以内出荷
セット内容片開用、ストライク1、トロヨケ1、小ねじM4x12:2本、ストライク:ステンレス、トロヨケ:スチールシルバー適合シリーズクリエラ、クリエラ19、クリエラ2000、クリエラN、リジェーロ(91~95)、リフォームドア
ヘティヒスライド丁番 35mm AP-105Cシリーズ アイワ金属ヘティヒスライド丁番 35mm AP-105Cシリーズアイワ金属
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
丁番が外から見えないので外観がスッキリします。
材質カップ/スチール(ニッケルメッキ仕上)
オートヒンジ 300シリーズ 311S型 日東工器オートヒンジ 300シリーズ 311S型日東工器
10,980税込12,078
1組
当日出荷から3日以内出荷
あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 左右兼用の商品です。 丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 ・他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 ・摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
ドア丁番セット(*-0001L-MATM) TOSTEM(LIXIL)ドア丁番セット(*-0001L-MATM)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から5日以内出荷
勝手L(左)セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書
カラー打掛(台紙入) フジテック・ジャパンカラー打掛(台紙入)フジテック・ジャパン
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質付属品取付ビス
ミニドアクローザー ジョー・プリンス竹下ミニドアクローザージョー・プリンス竹下
3,998税込4,398
1個
欠品中
取り付けが簡単です。扉の閉まり具合を5段階で調整できます。
用途室内軽量扉アイボリー色塗装適合扉質量(kg)~8材質亜鉛ダイカスト(ZDC)付属品タッピングネジ6本、調整工具1個、保護板1個RoHS指令(10物質対応)対応
W貫抜 ジョー・プリンス竹下W貫抜ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
南京錠で施錠できます。
用途鋼製建具材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
スクエア戸当り TRUSCOスクエア戸当りTRUSCO
159税込175
1個
当日出荷
ネジ頭が見えないのでスッキリ、機能性と美観性を兼ね備えた戸当たりです。
用途天当り用戸当りとして。セット内容十字穴付きタッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×20 1本形状キュ-ブ幅(mm)20材質/仕上エラストマ-、鉄奥行(mm)20
ストロング掛金 ヒットハードウェアーストロング掛金ヒットハードウェアー
349税込384
1個(1セット)
当日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。シルバー材質/仕上ステンレス製(SUS-304)/研磨仕上
ダンパー内蔵スライド丁番 広角度タイプ LAMP(スガツネ工業)ダンパー内蔵スライド丁番 広角度タイプLAMP(スガツネ工業)
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
かぶせ量分類(mm)9~18開き角度(度)150°最小扉厚(mm)15最大扉厚(mm)20材質仕上ニッケルめっき種類ワンタッチスライドヒンジシルバー
ドアストッパー RELIANCE(リラインス)ドアストッパーRELIANCE(リラインス)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。 ビス穴が見えない仕様のシンプルなドアストッパー(戸当たり)です。
材質本体:亜鉛ダイキャスト、先端:合成ゴム先端:乳白色奥行(mm)100表面処理クロムメッキ(本体)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
真中ルーター三角締 BEST(ベスト)[金物]真中ルーター三角締BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
969税込1,066
1パック
11日以内出荷
戸バネ、三角締りは軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切ります。回転部の形、材質で名称が変わりますが、取付取り替えの場合、互換性の高い金具です。
用途軽量ドアを締め切る金具。材質黄銅
スーパーワイドクッション #935 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)スーパーワイドクッション #935FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1本
当日出荷
防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。
材質EPDMゴムスポンジ
ホワイト丁双 WAKI(和気産業)ホワイト丁双WAKI(和気産業)
239税込263
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
丁番1組(2枚)とねじがセットになっておりますので、すぐに取り付けることができます。
材質
クラシック打掛 WAKI(和気産業)クラシック打掛WAKI(和気産業)
269税込296
1セット
当日出荷
取り付けと操作がしやすい
用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに材質/仕上本体:亜鉛合金 スチール/ブロンズメッキブロンズ木ネジサイズ(径×長さ)1.8Φ×9mm
ステンレス旗丁番 中西産業ステンレス旗丁番中西産業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)127ねじ穴数10
ステンレス戸当り(床付) APLUS(クマモト)ステンレス戸当り(床付)APLUS(クマモト)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質(本体)SUS304仕上HL
ピポットヒンジ 持出吊(鋼製枠・扉用) DIAピポットヒンジ 持出吊(鋼製枠・扉用)DIA
4,998税込5,498特価
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
マリック ステン兼用打掛 80mm MK(丸喜金属本社)マリック ステン兼用打掛 80mmMK(丸喜金属本社)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
材質SUS304付属品ステン皿木ネジ 3.8×25トラスコ品番811-0864長さ(mm)80幅(mm)64寸法(mm)80質量(g)120
グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。 昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。 扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
用途カウンタードア適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼仕上ホーニング
アーム型笠木戸当 BEST(ベスト)[金物]アーム型笠木戸当BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途ラバトリーブース外開き材質ステンレス鋼仕上ホーニング取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
防災うちかけ ハイロジック防災うちかけハイロジック(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
菊栗形蝶番 ハイロジック菊栗形蝶番ハイロジック(2件のレビュー)
759税込835
1袋(2枚)
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質真鍮
ステンレス義星蝶番 ハイロジックステンレス義星蝶番ハイロジック
999税込1,099
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類平蝶番
ドアビュアー カープドアビュアーカープ(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ドアービュアーは、ドアを開けずに訪問者を確認できます。 レンズは精密研磨による光学ガラスを使用しているので、プラスチックレンズのように視界がぼけることはありません。 取付は簡単で、ドアの厚みによって挟み幅が調整できます。
材質真鍮取付穴径(Φmm)12視界160°
戸当りフック LAMP(スガツネ工業)戸当りフックLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。公共施設のトイレブースなどに最適です。扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。
付属品ねじキャップ 2ヶ六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本材質/仕上亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック種類戸当り最大吊下荷重(N)98
ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)159開き角度(度)105仕様(全かぶせ/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)、スライド丁番230-26/19T、(インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼開き方上蓋
棒型戸当 APLUS(クマモト)棒型戸当APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途各種戸当材質(本体)SUS304ステンレス仕上HL
鉄 アームストッパー APLUS(クマモト)鉄 アームストッパーAPLUS(クマモト)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)SPCC
ST木扉用スライド式フランス落 APLUS(クマモト)ST木扉用スライド式フランス落APLUS(クマモト)
929税込1,022
1本
当日出荷
用途木扉用材質(本体)SUS304
ユニクロ 超強力丸落し APLUS(クマモト)ユニクロ 超強力丸落しAPLUS(クマモト)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質(本体)SS41・SPCC寸法(mm)Φ19×450タイプ丸落し仕上ユニクロメート
ドア・扉金物