メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア丁番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。簡単に取り付けできるステンレスカバーが付いています。
  • ドア開閉装置 RUCAD(ラクアド) RYOBI(リョービ)

    ドア開閉装置 RUCAD(ラクアド)

    RYOBI(リョービ)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    「いってきます」「ただいま」をずっと快適に。 軽く押す(引く)だけのラクラク開閉。ドアを軽く押す(引く)ことで電動(自動)開閉装置が作動します。ブラシレスギアモーター採用により開閉時の作動音はほとんど気になりません。消費電力は最大15Wのエコ設計です。 車いすでも安心のタイムストッパー機能。ドアが全開位置で停止している時間を自由に設定(最大約15秒)できるため、車いすやベビーカーでの通行もスムーズ。荷物の搬入にもたいへん便利です。 DIYでの取付が可能。メーカーを問わず対応寸法内であれば、現在ご使用中の住宅玄関用(戸建)ドアクローザとの取替が可能です。特別な工具や技術は不要。どなたでも手軽に取付ができます。万が一の時でも安心。手動による開閉もOK。 開閉中でも手でドアを軽く押さえるだけで電動(自動)開閉を制御できます。万が一、停電になった場合でも即座に手動操作が可能なので安心です。
    用途戸建て住宅の玄関ドアなどセット内容ラクアド本体(アームセット)、カバーセット、電源コード(扉内部配線用、扉外部配線用)、配線BOX(外部配線用)、ACアダプタ、取付ネジセット、調整・固定用スパナ、施工要領書、取扱説明書、型紙、表示シール取付方式パラレル取付周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC12.4入力電圧(V)100/240、ACアダプタ出力電流(A)1.5勝手左右兼用使用電力(W)最大15周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)周囲温度(℃)動作時:-10~50、保存時:-20~70適合扉幅(mm)800~950適合扉質量(kg)15~65
  • NBK ツールチェンジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK ツールチェンジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    159,800税込175,780
    1個
    36日以内出荷
    オートツールチェンジャー動力源不要。・ストレージステーションとの相互作用により、チェンジャは機械的に連結されます。そのため、空気圧などの動力源が不要です。手動ツールチェンジャ。・FWR40とFWR50は片手作業でも脱着が可能です。・セーフティーロックをすると、アクシデントによりボタンが押されても落下しないように安全対策できます。オプションモジュール。WER1000とWER2000シリーズのエネルギー接続モジュールを作用することで、様々なメディがを伝送できます。
  • オートパワーヒンジ HC-35 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    オートパワーヒンジ HC-35

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    109,800税込120,780
    1台
    32日以内出荷
    中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
    用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)55以上適合扉質量(kg)650以下適合ドアサイズ3500×3000mm
  • オートパワーヒンジ HC-40 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    オートパワーヒンジ HC-40

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    609,800税込670,780
    1台
    32日以内出荷
    中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
    用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)65以上適合扉質量(kg)800以下適合ドアサイズ4000×3000mm
  • ドアクローザ RUCAD 露出配線 パラレル型 RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ RUCAD 露出配線 パラレル型

    RYOBI(リョービ)
    229,800税込252,780
    1台
    10日以内出荷
    電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」。両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
    タイプパラレル型出力【電圧】DC12V【電流】2.0A勝手左右兼用入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz使用電力(W)最大24配線方式露出配線適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~1050適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ RUCAD 扉枠内配線  パラレル型 RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ RUCAD 扉枠内配線 パラレル型

    RYOBI(リョービ)
    229,800税込252,780
    1台
    10日以内出荷
    電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」。両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
    タイプパラレル型出力【電圧】DC12V【電流】2.0A勝手左右兼用入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz使用電力(W)最大24配線方式扉枠内配線適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~1050適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ RUCAD 露出配線 スタンダード型 RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ RUCAD 露出配線 スタンダード型

    RYOBI(リョービ)
    229,800税込252,780
    1台
    10日以内出荷
    電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」。両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
    タイプスタンダード型出力【電圧】DC12V【電流】2.0A勝手左右兼用入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz使用電力(W)最大24配線方式露出配線適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~1050適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ RUCAD 扉枠内配線  スタンダード型 RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ RUCAD 扉枠内配線 スタンダード型

    RYOBI(リョービ)
    229,800税込252,780
    1台
    10日以内出荷
    電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」。両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
    タイプスタンダード型出力【電圧】DC12V【電流】2.0A勝手左右兼用入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz使用電力(W)最大24配線方式扉枠内配線適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~1050適合扉質量(kg)15~85
  • ドアクローザ RUCAD 扉枠内配線  トラックレール型 RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ RUCAD 扉枠内配線 トラックレール型

    RYOBI(リョービ)
    229,800税込252,780
    1台
    10日以内出荷
    電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」。両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
    タイプトラックレール型出力【電圧】DC12V【電流】2.0A勝手左右兼用入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz使用電力(W)最大24配線方式扉枠内配線適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~950適合扉質量(kg)15~65
  • ドアクローザ RUCAD 露出配線 トラックレール型 RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ RUCAD 露出配線 トラックレール型

    RYOBI(リョービ)
    239,800税込263,780
    1台
    10日以内出荷
    電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」。両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
    タイプトラックレール型出力【電圧】DC12V【電流】2.0A勝手左右兼用入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz使用電力(W)最大24配線方式露出配線適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~950適合扉質量(kg)15~65
  • BB大型丁番枠側タップタイプ キンマツ

    BB大型丁番枠側タップタイプ

    キンマツ
    119,800税込131,780
    1枚
    5日以内出荷
    材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン材質(軸)SUS304(ステン)
  • d line ステンレス鋼製ドアハンドル 12-8011型 LAMP(スガツネ工業)

    d line ステンレス鋼製ドアハンドル 12-8011型

    LAMP(スガツネ工業)
    109,800税込120,780
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。
    付属品六角棒スパナ(呼び2)備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション
  • ロストワックス重量扉用丁番 250-12 末広金具(SUEHIRO)

    ロストワックス重量扉用丁番 250-12

    末広金具(SUEHIRO)
    209,800税込230,780
    1個
    5日以内出荷
    材質SCS13板厚(mm)12仕上素地縦(mm)250横(mm)300ねじ穴数10
  • ステンレス重量扉用丁番 250-10 末広金具(SUEHIRO)

    ステンレス重量扉用丁番 250-10

    末広金具(SUEHIRO)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304板厚(mm)10仕上ヘアライン縦(mm)250横(mm)300ねじ穴数10
  • 玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」 TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」

    TOSTEM(LIXIL)
    208,800税込229,680
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    自宅の玄関ドアや鍵はそのまま、後付けで”自動ドア”へと変えられる電動オープナーシステムです。リモコンで鍵の施開錠からドアの開閉まで操作ができます。 リモコンを持っていなくても、ドアを軽く押すだけで自動で開閉するオートアシスト機能付きなので、両手が塞がっている時などにも便利。使う人皆に優しいインクルーシブな商品です。
    最大出力(W)【電動ドアオープナー】15使用電圧(V)【電動ドアオープナー】DC12、【コントローラー】DC12勝手左右兼用使用電池【電動サムターン】リチウム乾電池(単3形)×4個、【リモコン】リチウムコイン電池(CR2025)×1個取付け方法【電動ドアオープナー】パラレル方式(既存ドアクローザーを交換)、【コントローラー】壁面へのネジ固定電池寿命【電動サムターン】1日10回操作で約1年、【リモコン】1日10回操作で約2年周波数(MHz)【電動サムターン】315、【リモコン】315適合扉質量(kg)65以下操作距離【リモコン】最大3~5m以内(ドアが見通せることが条件)登録範囲【リモコン】最大8個まで登録可能
  • フロアヒンジ取替用本体のみ DIA

    フロアヒンジ取替用本体のみ

    DIA
    109,800税込120,780
    1台
    10日以内出荷
    用途H-130本体のみ取り替え用仕様H-130用本体
  • フロアヒンジ取替用本体のみ DIA

    フロアヒンジ取替用本体のみ

    DIA
    109,800税込120,780
    1台
    10日以内出荷
    用途SH-130本体のみ取り替え用仕様SH-130用本体
  • フロアヒンジ取替用本体のみ DIA

    フロアヒンジ取替用本体のみ

    DIA
    109,800税込120,780
    1台
    10日以内出荷
    用途H-30本体のみ取り替え用仕様H-30用本体
  • フロアヒンジ取替用本体のみ DIA

    フロアヒンジ取替用本体のみ

    DIA
    109,800税込120,780
    1台
    10日以内出荷
    用途SH-30本体のみ取り替え用仕様SH-30用本体
  • ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER

    LAMP(スガツネ工業)
    259,800税込285,780
    1セット
    4日以内出荷
    超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
    用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁材質ステンレス鋼(SCS11)形状スライド(多軸)丁番型仕上梨地仕上対応ガラス板厚(mm)10、12、15開き角度(度)90°
  • ステンレス鋼製大型扉用スライドヒンジ MICROMASTER LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製大型扉用スライドヒンジ MICROMASTER

    LAMP(スガツネ工業)
    209,800税込230,780
    1セット
    4日以内出荷
    ガラス袴に取り付ける大型扉用スライド蝶番です。軌跡はMFH-100B-04-03と同様です。
    用途大型ショーケース用形状スライド(多軸)丁番型種類大型スライド丁番開き角度(度)90°
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製戸当り 床付け用 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製戸当り 床付け用

    LAMP(スガツネ工業)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。床付け用の戸当りです。
    種類戸当りシリーズZweiLシリーズ
  • ドアクローザー H8シリーズ RYOBI(リョービ)

    ドアクローザー H8シリーズ

    RYOBI(リョービ)
    129,800税込142,780
    1台
    10日以内出荷
    専用本体により大型ドアを確実に閉鎖・安定した閉鎖速度の制御を実現しました。 ドアのサイズ・重量・環境に応じた最適な閉じ力が得られるトルク調整機能を標準装備しています。 トルク調整機能によりドアサイズDW1500mm~2500mm(140~350kg)まで幅広く対応できます。 船舶やトンネル等で使用することに対応するため、本体はアルマイト処理を施しアーム類にはステンレス素材を使用しました。
    仕様左右勝手:兼用シルバーブラケット-適合扉高さ(mm)2700~3500ストップストップなし適合扉幅(mm)1500~2500適合扉質量(kg)140~350以下
ドア・扉金物