メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
1,568件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストッパー ドア用 マグネット式 モノタロウ

    ストッパー ドア用 マグネット式

    モノタロウ(69件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。 付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。
    付属品補助用板(1枚)材質鉄・ステンレス・ゴム幅(mm)45高さ(mm)260
  • 取替ドアクローザー RYOBI(リョービ)

    取替ドアクローザー

    RYOBI(リョービ)(125件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
    適合扉幅(mm)900以下勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型本体寸法(mm)229×50×48耐久性30万回ストップ角度70~180度まで
  • ステンレス蝶番 ハイロジック

    ステンレス蝶番

    ハイロジック(28件のレビュー)
    299税込329
    1袋(2枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    材質ステンレス種類平蝶番
  • 鉄溶接丁番 フジテック・ジャパン

    鉄溶接丁番

    フジテック・ジャパン(5件のレビュー)
    149税込164
    1枚
    当日出荷
    材質仕上生地
  • A型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属

    A型 ステンレス製 ストロング掛金

    ストロング金属(19件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
  • ソフトクッション モノタロウ

    ソフトクッション

    モノタロウ(13件のレビュー)
    699税込769
    1シート(100粒)
    当日出荷
    防振、緩衝、滑り止めに。裏面にシールが貼ってありますので、そのまま使用可能です。
    形状丸形透明
  • 戸当りパッキン アトムリビンテック

    戸当りパッキン

    アトムリビンテック(49件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
    用途一般住宅屋内用ドア材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
  • ウレタンクッション 光

    ウレタンクッション

    (16件のレビュー)
    159税込175
    1セット(8個)ほか
    当日出荷
    すべり止め・クッションに最適です 家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止 接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
  • ワッシャ君 APLUS(クマモト)

    ワッシャ君

    APLUS(クマモト)(47件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    お手軽丁番スペーサー 扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。 扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
    用途扉の高さ調整材質(本体)SUS303仕上光沢バレル研磨
  • 戸当り ステンレス製 モノタロウ

    戸当り ステンレス製

    モノタロウ(22件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    扉の上部につけるタイプの戸当りです。
    付属品十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本材質SUS304+ゴム
  • 棒型戸当り(オールアンカー仕様) APLUS(クマモト)

    棒型戸当り(オールアンカー仕様)

    APLUS(クマモト)(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    扉の衝撃防止に
    用途戸当仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上サチライトクローム
  • ドアマン 開閉力調整式 パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ)

    ドアマン 開閉力調整式 パラレル型(ストップ付・内装式)

    RYOBI(リョービ)(84件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
    用途室内用タイプパラレル型勝手左右兼用適合扉高さ(mm)1800適合扉幅(mm)600~900適合扉質量(kg)15~30
  • 戸当ゴム APLUS(クマモト)

    戸当ゴム

    APLUS(クマモト)(20件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    用途各種戸当材質(本体)TPE樹脂付属品ユニクロタッピングネジ
  • ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式)

    RYOBI(リョービ)(55件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
    勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型耐久性30万回ストップ角度約70~180°ストップ外装式
  • ロッド棒 中西産業

    ロッド棒

    中西産業(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質
  • ソフトクッション WAKI(和気産業)

    ソフトクッション

    WAKI(和気産業)(10件のレビュー)
    259税込285
    1袋(8個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つきウレタンのクッション材です。
    用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。
  • オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
    材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき厚さ(mm)0(標準厚)質量(g)25種類マウンティングプレートシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき
  • 落し受け ステンレス モノタロウ

    落し受け ステンレス

    モノタロウ(10件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途丸落し、フランス落しの受に仕上電解研磨材質ステンレス(SUS304)
  • 旗丁番 SYS(シブタニ)

    旗丁番

    SYS(シブタニ)(13件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類旗丁番
  • スライド丁番 WAKI(和気産業)

    スライド丁番

    WAKI(和気産業)(17件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木製家具の扉に。動きの悪くなったスライド丁番の交換に。
  • 丁番おこし棒 モノタロウ

    丁番おこし棒

    モノタロウ(8件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    丁番のゆがみを調整し、ドアの傾きやがたつきを解消する工具です。
    用途丁番のゆがみを調整適合儀星丁番、旗丁番
  • 緩衝・防振・滑り止め ソフトクッション エクシール

    緩衝・防振・滑り止め ソフトクッション

    エクシール(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1シート(100個)ほか
    当日出荷
    弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。 紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。) 取り付けやすいシールタイプです。 可塑剤を使用していません。
    用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど透明硬度アスカーC67
  • ステンレス 強力打掛 締付 APLUS(クマモト)

    ステンレス 強力打掛 締付

    APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
    用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアクローザー ブロードウォッチ

    ドアクローザー

    ブロードウォッチ(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    ドアを開いた後、自動的にドアを閉じます。引き戸、開き戸のどちらにも対応。(開口1 m以内の屋内ドア)DIY感覚で簡単に設置ができます。引き戸、開き戸どちらのも御使用できます。
    用途家庭、オフィス、納戸、トイレなどに最適、お使いのドアに簡単取り付け可能ですセット内容本体、フッカー板 、六角レンチ、取扱説明書材質ABS、スチールブラック質量(g)約60 (本体のみ)ワイヤー長さ(m)約1寸法(cm)約6.3×6.3×1.6保証期間6ヶ月
  • ステンレス溶接丁番 フジテック・ジャパン

    ステンレス溶接丁番

    フジテック・ジャパン(4件のレビュー)
    339税込373
    1枚
    当日出荷
    材質SUS304仕上ヘアライン
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    7,890税込8,679
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
  • ドアアイ SYS(シブタニ)

    ドアアイ

    SYS(シブタニ)(13件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    材質黄銅仕上光沢クローム
  • アームストッパー 高受型 アトムリビンテック

    アームストッパー 高受型

    アトムリビンテック(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
    用途一般住宅屋内用軽量ドア付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本種別高受型材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン適合扉高さ(mm)2300以下適合扉厚(mm)25~45開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定適合扉幅(mm)600~910適合扉質量(kg)25以下
  • ドアスコープ ノーブランド

    ドアスコープ

    ノーブランド(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    視界が160°の広角になっていますので、ドアの外側が一目で見え、訪問者を確認できます。 どんなドアにも簡単に取付けられます。 レンズは精密光学ガラスを使用していますので、視界がぼやけることはありません。 本体は真鍮にクロームメッキ、銅ブロンズ、真鍮ブロンズ仕上のため、ほぼ永久的に使用できます。
    材質真鍮取付穴径(Φmm)12視界160°
  • 強力・エコノミーマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力・エコノミーマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    シングル受座とダブル受座が選べます。
    材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理ホワイト
  • スライド丁番 LAMP(スガツネ工業)

    スライド丁番

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    開き角度(度)105°|85°最小扉厚(mm)14最大扉厚(mm)20材質仕上ニッケルめっき種類ワンタッチスライドヒンジシルバー
  • ステンレス厚口丁番 APLUS(クマモト)

    ステンレス厚口丁番

    APLUS(クマモト)(12件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    材質(羽根・軸)SUS304種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • フランス落シ 中西産業

    フランス落シ

    中西産業(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ドアガード RYOBI(リョービ)

    ドアガード

    RYOBI(リョービ)(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様アーム、受け座調整式種別外開き用
  • 鉄 溶接蝶番 APLUS(クマモト)

    鉄 溶接蝶番

    APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
    229税込252
    1枚
    当日出荷
    用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SPHC-P種類平蝶番仕上生地ねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付)

    RYOBI(リョービ)(29件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
    タイプパラレル型ストップ外装式
  • ドアストッパー 日本緑十字社

    ドアストッパー

    日本緑十字社(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ペダルを踏むとストッパーを解除。腰をかがめてバーを上げる必要がありません。接着テープ付スライドプレートでしっかり取付。 スチールドア・木製ドア・アルミドアに使用可能。 ドアと床の間2~9cmまで対応
    材質(本体)亜鉛ダイカスト、(スライドプレート)ステンレス、(脚ゴム)合成ゴム、(木ネジ)スチール寸法(mm)約54×158~228×98シルバー質量(g)300取付高(mm)床面より20~90日本緑十字社品番342031
  • オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    619税込681
    1組
    当日出荷
    床面にガイドは不要です。
    材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき厚さ(mm)0(標準厚)種別スライド丁番シルバータイプシステム32タイプ種類ワンタッチスライドヒンジシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)105適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
  • ステンレス厚口丁番 APLUS(クマモト)

    ステンレス厚口丁番

    APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
    289税込318
    1枚
    当日出荷
    付属品ステン+皿木ネジ材質羽根・軸:SUS304仕上ヘアーライン
  • アングル丁番 フジテック・ジャパン

    アングル丁番

    フジテック・ジャパン(4件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛付属品取付ビス
ドア・扉金物