24ページ目: ドア・扉金物


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
4,446件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステン三角ゴンベ WAKI(和気産業)ステン三角ゴンベWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
開閉がスムーズにできる。開き戸の簡易ラッチ
用途戸締まりの必要のないドアや家具.洋服タンス.押入れなどの取り付ける金具です。材質ステンレス
ディスクシリンダー式キーボックス TANNERディスクシリンダー式キーボックスTANNER
8,998税込9,898
1台
当日出荷から5日以内出荷
ディスクシリンダー方式の普及型キーボックスです。 外せて持ち運べるキーハンガー仕様で、落ちない名刺ホルダー、整理に便利な整理カードと名刺ホルダー仕様。
メタリックブラウン付属品ディスクシリンダーキー×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
戸当リ 中西産業戸当リ中西産業
219税込241
1個
当日出荷
仕上材質ゴム
ステンレス5管丁番 中西産業ステンレス5管丁番中西産業
3,398税込3,738
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(リングは樹脂)勝手無し仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
ウィズ ゴム戸当り ACE(エース)ウィズ ゴム戸当りACE(エース)
189税込208
1パック(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
丁番裏面直付 WAKI(和気産業)丁番裏面直付WAKI(和気産業)
739税込813
1個
当日出荷
取り替える場合他の丁番も取り替えた方がなめらかな動きになります。巾広く対応できる丁番です。
材質亜鉛合金+6ナイロン
戸当りゴム GA-73 ACE(エース)戸当りゴム GA-73ACE(エース)
189税込208
1個
当日出荷
用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)12寸法W(mm)11
戸当りゴム GA-65 ACE(エース)戸当りゴム GA-65ACE(エース)
189税込208
1個
当日出荷
用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)13寸法W(mm)11
戸当りゴム GA-34 ACE(エース)戸当りゴム GA-34ACE(エース)(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)19寸法W(mm)12
ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型平リンク仕様(ストップなし) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型平リンク仕様(ストップなし)RYOBI(リョービ)
7,998税込8,798
1台
10日以内出荷
全機種左右兼用です。
75mm アオリ止め(ステンレス製/5個) エスコ75mm アオリ止め(ステンレス製/5個)エスコ
915税込1,007
1個
当日出荷
エスコ品番EA951LZ-75
51x48.2mm 溶接丁番(スティール製) エスコ51x48.2mm 溶接丁番(スティール製)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
長さ(mm)51幅(mm)48.2エスコ品番EA951CN-1板厚(mm)2.7ねじ穴数0
ふすま戸当り 光ふすま戸当り
139税込153
1セット
当日出荷
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ
セット内容本体×1、キャップ×2、ビス×2、ワッシャー×2寸法(mm)35×15×18質量(g)10
SKヒンジ 枠付用 BEST(ベスト)[金物]SKヒンジ 枠付用BEST(ベスト)[金物]
4,398税込4,838
1個
欠品中
ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。枠付用です。取付けが簡単です。下部ポール軸側から先に組み込み、上部ピボット軸を込みながら取付けます。ドアの開閉をなめらかにするため、下部軸にスチールボールを使用しています。
用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂質量(kg)20取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm なべタッピンネジ4×30mmドア厚(mm)30~45
ダブル貫抜 SYS(シブタニ)ダブル貫抜SYS(シブタニ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
消音ドアガード(内開用) SYS(シブタニ)消音ドアガード(内開用)SYS(シブタニ)
3,798税込4,178
1個
欠品中
シルバー仕上サーチライトニッケルクロム材質亜鉛ダイキャスト軟質塩ビ(先端部)ビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:4本付
ドアーストップ(フック付) SYS(シブタニ)ドアーストップ(フック付)SYS(シブタニ)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
重量用丁番 SYS(シブタニ)重量用丁番SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕上羽根:ヘアーライン、軸:生地
ペット~る キャットフラップ(ロック可能型) ユニフローペット~る キャットフラップ(ロック可能型)ユニフロー
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
4方向ロック機能(フリー、インオンリー、アウトオンリー、ロック)が付いた猫専用ペットドア。
用途猫対応(サイズガイドのC)材質フレーム:プラスチック、フラップ:プラスチック寸法(mm)(扉加工)W191×H184外形寸法(mm)W209×H202フレーム色アイボリー開口寸法(mm)(有効)W158×160
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
6,990税込7,689
1台
当日出荷から15日以内出荷
ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付アーム
用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。シルバー形状段付きアームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
7,798税込8,578
1台
3日以内出荷から15日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット 段付アーム
用途開戸用。形状段付ブラケット・段付アームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
鉄扉用丸棒貫抜 MK(丸喜金属本社)鉄扉用丸棒貫抜MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
中心吊グレビティヒンジ(笠木取り付け用) SYS(シブタニ)中心吊グレビティヒンジ(笠木取り付け用)SYS(シブタニ)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
笠木付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg)30仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用材質ステンレス仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
調整機構付き丁番N17型6R アトムリビンテック調整機構付き丁番N17型6Rアトムリビンテック(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
上下・左右2方向の建付け調性ができます。 建付け調整がドアを吊ったままの状態で、ドライバー1本で簡単にできます。
用途一般住宅屋内用木製ドア付属品取付ビス材質ハネ/鋼長さ(mm)102幅(mm)116寸法(mm)102×116×2.5板厚(mm)2.5材質(プレート)亜鉛合金
赤ワシマグネット アトムリビンテック赤ワシマグネットアトムリビンテック(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(20個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
エコノミーでスタンダードなタイプです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
鉄旗蝶番 ハイロジック鉄旗蝶番ハイロジック(2件のレビュー)
929税込1,022
1枚
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質種類旗蝶番ねじ穴数0
打掛 強力型 ハイロジック打掛 強力型ハイロジック(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
防犯用補助錠金具
材質
マグネットキャッチ ハイロジックマグネットキャッチハイロジック
329税込362
1個
3日以内出荷
家具・タンスの補修交換部品
ステンレス座付貫抜 通 ハイロジックステンレス座付貫抜 通ハイロジック(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
防犯用補助錠金具
材質ステンレス
ステンレス巾木戸当り ハイロジックステンレス巾木戸当りハイロジック
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
戸当り・ドアストッパーシリーズ
ST戸当 二重丸座付 自動式(巾木) APLUS(クマモト)ST戸当 二重丸座付 自動式(巾木)APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様二重丸座付材質(本体)SUS304仕上ヘアーライン
ローラーキャッチ ステンレス製 NewHikariローラーキャッチ ステンレス製NewHikari(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
ローラーには樹脂を使用しています。
シルバー高さ(mm)13.5ピッチ(mm)(ビス)20仕様ねじ付材質ステンレス(SUS430)
調節式ピボットヒンジ インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)調節式ピボットヒンジ インセット扉用LAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
欠品中
前後、左右に微調節ができるピボットヒンジです。
用途インセット扉用適合扉厚(mm)15~19適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)2以下仕様扉の調節代:前後、左右 共に2mm以内材質/仕上(本体)鋼、(座)亜鉛合金、(軸受)ポリアミド/(本体)ニッケルめっき、(座)素地、(軸受)ブラック質量(g)16最大扉厚(mm)19最小扉厚(mm)15最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300
ランプ印 木扉用ピボットヒンジ 左右・上下調整付、ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 木扉用ピボットヒンジ 左右・上下調整付、ワンタッチ取付LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1組
当日出荷
扉を外さずに、左右・上下の位置調整ができます。ブラケットの厚みが3 mmのステンレス鋼を使用しているため堅牢です。軸抜け防止機能付で安全です。
適合扉厚(mm)33~42適合扉高さ(mm)2300以下適合扉幅(mm)850以下適合扉質量(kg)35以下付属品十字穴付皿タッピンねじ4×30材質/仕上(本体)亜鉛合金、(ブラケット、抜け防止六角ボルト、抜け防止平座金)ステンレス鋼(SUS304)、(キャップ)ABS樹脂/(本体)シルバー焼付塗装、(ブラケット)バレル研磨、(キャップ)ホワイト最大扉厚(mm)42最小扉厚(mm)33最大扉高さ(mm)2300最大扉幅(mm)850
Pヒンジ ルーター用 TTS-902型 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)Pヒンジ ルーター用 TTS-902型 インセット扉用LAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
ルータービットによる加工に最適です。
用途インセット扉用材質黄銅
DSN9000、DSB9000専用取付補助プレート ACC-DAM型 LAMP(スガツネ工業)DSN9000、DSB9000専用取付補助プレート ACC-DAM型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から3日以内出荷
DSN9000またはDSB9000とあわせて使うと、全かぶせ、半かぶせ、インセット扉に対応できます。ACC-DAM40は、取付穴数が多い補強タイプです。フラッシュ材などの取り付けに最適です。ACC-DAM43-BLACKはDSB9000と同色のブラックです。
材質ABS樹脂種類家具用後付ダンパー
ステンレス丸棒貫抜木扉用 TRUSCOステンレス丸棒貫抜木扉用TRUSCO
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途木製門扉・木製建具。寸法H(mm)4.8寸法d(mm)57寸法a(mm)75寸法C(mm)16
ステンレスW貫抜  用共受 TRUSCOステンレスW貫抜 用共受TRUSCO
799税込879
1個
当日出荷
GIKEN 宮殿(握り玉用)ラッチ GIKEN(川口技研)GIKEN 宮殿(握り玉用)ラッチGIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途握り玉(ノブ)専用材質(本体)ダイカスト対応商品宮殿1号シリーズバックセット65mm
丸落し アトムリビンテック丸落しアトムリビンテック(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ドアの上下や取手付近に取り付け内締り錠として、あるいは補助錠として。ドアの表面に面付けできます。
用途トイレ等の開き戸の内締り錠及び補助錠として付属品(本体受金)+丸皿木ネジ2.7×20(平受金)+皿木ネジ2.7×16タイプ丸落しサイズ(mm)90
ドア・扉金物