26ページ目: ドア・扉金物


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
4,446件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスW貫抜 ジョー・プリンス竹下ステンレスW貫抜ジョー・プリンス竹下
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ROHS対応品です。南京錠で施錠できます。
用途鋼製建具材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアシリーズ 85°開き止めパーツ 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ 85°開き止めパーツ 厚扉用LAMP(スガツネ工業)
74税込81
1個
4日以内出荷
厚扉用のオリンピアシリーズ丁番(100°開き)の開き角度を85°前後に規制します。
材質PBT樹脂グレーメーカー商品コード160-044-151
ドアクローザ TOSTEM(LIXIL)ドアクローザTOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ仕様クリエラGドア:内付用適合クリエラ・クリエラ19・リフォームドア・クリエラガラスドアシルバー
片ビード TOSTEM(LIXIL)片ビードTOSTEM(LIXIL)
979税込1,077
1本
4日以内出荷
用途玄関ドア・汎用ドア・浴室ドア用グレチャン・ビード仕様10m巻き立額(3~4mm用)適合プリンス・ロンカラーF・浴室ドアT型ブロンズ
外 部 掛 金 16 末広金具(SUEHIRO)外 部 掛 金 16末広金具(SUEHIRO)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質SPHC仕上ユニクロ
召合せ戸当り 136-N 末広金具(SUEHIRO)召合せ戸当り 136-N末広金具(SUEHIRO)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
付属品皿ビス M4×25(D-6) 1本、M4×8(D-6) 2本材質SUS304仕上ヘアライン
角型召合せ戸当り 136-H-S 末広金具(SUEHIRO)角型召合せ戸当り 136-H-S末広金具(SUEHIRO)
2,498税込2,748
1個
欠品中
付属品皿ビス M4×25(D-8) 2本材質SUS303仕上ヘアライン
Φ35x45mm 戸当り(コンクリート床用/グレー) エスコΦ35x45mm 戸当り(コンクリート床用/グレー)エスコ
980税込1,078
1個
当日出荷
付属品アンカー1本材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)寸法(mm)Φ35×45グレー
塗締付打掛 ヒットハードウェアー塗締付打掛ヒットハードウェアー
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途物入れ等の内締まりとして使用してください。材質付属品皿木ネジ
アームストッパーI型 面付/高受 NewHikariアームストッパーI型 面付/高受NewHikari
2,698税込2,968
1台
当日出荷
扉開閉時のスライド音が静かで動きもスムーズです。 扉の開き角度を100°以内で任意に設定可能です。
用途床や巾木などに戸当りを取付けることができない場合や、開けた扉をある角度で止めたい場合に使用する金具です。材質/仕上ステンレス(SUS304)シルバー奥行(mm)312~549
新型強力丸落し MK(丸喜金属本社)新型強力丸落しMK(丸喜金属本社)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます。
用途門落し等に。材質/仕上SUS304、表面仕上:ヘアラインヘアライン寸法D(mm)12寸法W(mm)39寸法P1(mm)33寸法P2(mm)30H(mm)27
厚口フラッシュ丁番リング入り ARCH厚口フラッシュ丁番リング入りARCH
389税込428
1枚
当日出荷から翌々日出荷
掘り込みが不要で取付が簡単です。
表面処理焼付塗装仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
ヒンジ PH TAP穴付き L NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH TAP穴付き LNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ドアクローザー BL認定 パラレル型 (ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー BL認定 パラレル型 (ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
優良住宅部品(BL部品)は、品質、性能、アフターサービス等に優れた住宅部品です。 人々の住生活水準の向上と消費者の保護を推進することを目的として、一般財団法人ベターリビングが認定し、その普及を図っています。 BLとはBetter Living(よりよい住まいを)の頭文字をとったものです。 認定を受けた住宅部品には、「BLマーク証紙」の貼付等により優良住宅部品(BL部品)である旨を表示することとなっており、表示された部品には、瑕疵担保と損害賠償の両面からのBL保険がついています。 BL保険では、施工瑕疵による賠償もカバーされますので、PL法に対応した製造物責任保険より幅広い保証が得られます。 ※I型・I-S型・Ⅱ型・Ⅱ-D型の取付寸法は同じです。左右兼用タイプ。I型・Ⅱ型は上下転倒、Ⅲ型は表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
シルバー質量(kg)ドア:50以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2000
ドアクローザー BL-5000シリーズ パラレル型(ストップなし)取替用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー BL-5000シリーズ パラレル型(ストップなし)取替用NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
日本ドアチェック社製(ニュースター)ドアチェック、ドアクローザー。 シルバー色、パラレル取付け(ドアを押す手前にドアクローザーが付くタイプ)、ストップなし、2番タイプ(マンションの鋼製ドア、木製ドア用)。 左右勝手兼用タイプになっております。 (扉の右側にも左側にもお取付けいただけます) 本体寸法58ミリ×188ミリ、本体のビスピッチ2穴136ミリ、ブラケットのビスピッチ38ミリと48ミリ。
シルバー本体寸法(mm)ドア:58×188ビスピッチ(mm)2穴:136、ブラケット:48
ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップ付)右開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップ付)右開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
開き角度(度)ドア:(最大)105~130
戸当り用取付座 RYOBI(リョービ)戸当り用取付座RYOBI(リョービ)
989税込1,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
戸当り用の取付座
マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)マウンティングプレートLAMP(スガツネ工業)
60税込66
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数2座金ピッチ(mm)32
MTSフランス落し アトムリビンテックMTSフランス落しアトムリビンテック
1,798税込1,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
シャフトのストロークは、17mmで1度クリックし、最大で25mmまで落とせる2段式です。シャフトの先端に軟質樹脂チューブを覆せているので、ガタつきによる音鳴りの発生を防止します。
材質SUS304、軟質PE付属品皿タッピンねじ 3×25種類6R(受金別売)
MTSフランス落し アトムリビンテックMTSフランス落しアトムリビンテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シャフトのストロークは、17mmで1度クリックし、最大で25mmまで落とせる2段式です。シャフトの先端に軟質樹脂チューブを覆せているので、ガタつきによる音鳴りの発生を防止します。
材質SUS304、軟質PE付属品皿タッピンねじ 3×25、平受金種類角(平受金付き)仕上生地ヘアーライン
ガラス扉用戸当り ジョー・プリンス竹下ガラス扉用戸当りジョー・プリンス竹下
8,998税込9,898
1個
当日出荷から8日以内出荷
ガラス扉に挟み込む戸当りです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。OT-B090-SUS、OT-B170-SUSの受金具としても使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-430)+ゴム材
兼用上枠戸当 MK(丸喜金属本社)兼用上枠戸当MK(丸喜金属本社)
799税込879
1個
当日出荷
付属品皿タッピングねじ(3.0×25):4本トラスコ品番114-1651材質ステンレス(SUS304)、樹脂長さ(mm)165幅(mm)40ヘアライン高さ(mm)22.5質量(g)80
ES丁番羽セット(本体側) TOSTEM(LIXIL)ES丁番羽セット(本体側)TOSTEM(LIXIL)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
セット内容本体×2ブロンズ縦(mm)90横(mm)69.5
ユニクロ強力丸落 BEST(ベスト)[金物]ユニクロ強力丸落BEST(ベスト)[金物]
669税込736
1パック
当日出荷から8日以内出荷
ドアの内側に取り付けて扉を固定する金具です。カンヌキとしても使用できます。
材質鋼板、鋼棒幅(mm)47ユニクロ奥行(mm)17
カラー掛金 BEST(ベスト)[金物]カラー掛金BEST(ベスト)[金物]
199税込219
1パック
当日出荷から11日以内出荷
扉や家具の簡易締りに使用します。ボタンを押せば自動で作動。キリやドリルで下穴をあけてから付属の木ネジで固定してください。
材質鉄、焼付塗装
白ゴム戸当り FIRST PRO(ファーストプロ/水上)白ゴム戸当りFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(30個)ほか
3日以内出荷
ビス一本で簡単に取付け可能なゴム製の戸当たりです。クッション材としてご使用いただけます。座金・取付ビス付
付属品ビス付・ワッシャー付
ラバトリーヒンジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ラバトリーヒンジFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1組
当日出荷
トイレ(ラバトリー)扉用の丁番(ヒンジ)です。調整範囲30~40mm
材質ステンレスSUS304寸法(mm)103×70×2.0仕上ヘアーライン
フラット戸当りZ型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)フラット戸当りZ型FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ドアの固定・解除共にワンタッチボタンでできる。ストップ部品は鋼板製で頑丈。受け部は床面加工のいらない面付タイプ。バリアフリー仕様。取付ゲージ付で施工が簡単。床とドアの隙間は16mmまで対応可能。磁力は4000ガウス
仕様スイッチタイプ材質本体:亜鉛ダイカスト/キャッチプレート:S55C鋼板仕上クローム
クローム アームストッパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)クローム アームストッパーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
鉄製の普及型アームストッパーです。
材質鉄・クロームメッキ寸法(mm)14×130×225
カラー角丁番 WAKI(和気産業)カラー角丁番WAKI(和気産業)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りの丁番です。扉の吊り込みを容易にするために、丁番軸部のピンを取り外し可能にした平ギボシ角丁番。
縦(mm)102横(mm)101厚さ(mm)2ねじ穴数8
取替クローザーセット(スタンダード型) DIA取替クローザーセット(スタンダード型)DIA(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。
STDテンキー式キーボックス TANNERSTDテンキー式キーボックスTANNER
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
金庫タイプのテンキー式キーボックス!堅牢性に優れた金庫タイプの堅牢モデルです。 金庫タイプの作りなので、破壊にも強い設計。特殊バーにて施錠します。 キーボックスを施錠したままでも鍵をキースロットに放り込むだけで、ボックス内に安全に保管する事ができます。 押しボタン式暗証番号で自由に設定・変更ができます。 非常開錠キーでいつでもオープン!暗証番号忘れ、電池切れ時にも、中のカギを取り出すことができます。
アイボリー付属品非常開錠キー×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
突出シ棒 中西産業突出シ棒中西産業
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕上電解研磨材質ステンレス
フランス落シ 中西産業フランス落シ中西産業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト 、 ロッド棒:ステンレス仕上本体:塗装(シルバー) 、 ロッド棒:生地
巾木付ケ戸当リ 中西産業巾木付ケ戸当リ中西産業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト
床付ケ戸当リ 中西産業床付ケ戸当リ中西産業
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
付属品本体/M10オールアンカー(AM-1060) 、 受け/M4×16皿小ねじ(2本)材質本体/亜鉛ダイカスト仕上本体/塗装(シルバー) 、 受け/サチライトクロム色(ゴム足)
フランス落シセット 中西産業フランス落シセット中西産業
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト付属品PL-RG-1(ガイド)1個 、PLK-CP(ロッド棒)1本 、 SUS-STK-2(ストライク)1個 、 Φ2.5×20十字付き皿木ねじ(2本) 、 Φ3.5×20十字付き皿木ねじ(6本)仕上サチライトクロム
床付け戸当り木質床用取付アダプター UNION(ユニオン)床付け戸当り木質床用取付アダプターUNION(ユニオン)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
M12のアンカーが付属した製品専用です。取付ねじ同梱(M4×35 皿タッピング)
縦(mm)30横(mm)30高さ(mm)20
壁付け戸当り UNION(ユニオン)壁付け戸当りUNION(ユニオン)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
仕様取付ねじ:W4.1×20、M4×15 皿ねじ材質ブラス+樹脂横(mm)90
玄関ドア用 取替ドアガード ガードロック玄関ドア用 取替ドアガードガードロック
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。 ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。 ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。 ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。
付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ、受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製シルバーサイズ(mm)67×23.9×112
ドア・扉金物