33ページ目: ドア・扉金物


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
4,445件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンラジアル戸当り RS-4 シロクマステンラジアル戸当り RS-4シロクマ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用)材質ステンレス+軟質樹脂サイズ45
ステンS形上框戸当り RS-11 シロクマステンS形上框戸当り RS-11シロクマ
699税込769
1個
4日以内出荷
黒ゴム仕様です。
材質ステンレス+軟質樹脂サイズ(mm)【付属ビス】3.5×20
ステンフック付戸当り RS-10 シロクマステンフック付戸当り RS-10シロクマ
899税込989
1個
4日以内出荷
公共用トイレに最適!(盗難防止用)
付属品A4×25丸皿材質ステンレス+ゴムサイズ100
アームストッパー(鉄製) Benryアームストッパー(鉄製)Benry
979税込1,077
1個
6日以内出荷
木ネジ付き。左右兼用。
材質質量(kg)【安全扉】40以内仕上ニッケルメッキ可動範囲(mm)【長さ】110~170
ドアロック ハイロジックドアロックハイロジック
499税込549
1個
3日以内出荷
お子様やペットのドア開けを防ぐ本品のボタンを押して、回転させる、2タッチでレバーハンドルの動きを制限します複雑な2タッチの動きが、お子様やペットの容易な開閉を防ぎますシングルタイプはレバーが下がるレバーハンドルに、ダブルタイプはレバーが上下するレバーハンドルにご使用ください両面テープで簡単取付屋内専用
材質ABS樹脂規格シングル
ステンレス義星丁番 ハイロジックステンレス義星丁番ハイロジック
1,398税込1,538
1枚ほか
3日以内出荷
ステンレス製のシンプルスタンダードな黒色の蝶番扉、框、お部屋の雰囲気、インテリアにあわせて
材質ステンレス
ブルム スライド蝶番 クリップトップ インサータ ハイロジックブルム スライド蝶番 クリップトップ インサータハイロジック
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ブルム(Blum)社製のスライド蝶番壊れたスライド蝶番の取替などに取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプシステムキッチン、カップボード、家具などに
仕様キャッチ付その他全かぶせ材質(カップ、フレーム)スチール/ニッケルメッキカップ径(Φmm)35開き角度(度)100付属ねじ有無あり(皿タッピング3.5×16)
ヘティヒ スライド蝶番 インターマート9943 ハイロジックヘティヒ スライド蝶番 インターマート9943ハイロジック
849税込934
1個
3日以内出荷
ヘティヒ(hettich)社製のスライド蝶番壊れたスライド蝶番の取替などに取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプシステムキッチン、カップボード、家具などに
その他キャッチ付材質(カップ、フレーム)スチール/ニッケルメッキカップ径(Φmm)35開き角度(度)110付属ねじ有無あり(皿タッピング3.5×16)
ライトスコープ ウッドワンライトスコープウッドワン
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ステンレス ストレート掛金 フジテック・ジャパンステンレス ストレート掛金フジテック・ジャパン
309税込340
1個
4日以内出荷
リングの回転を90度以上、回転しない構造になっています。南京錠などとあわせてご使用できます。
付属品取付ビス材質SUS304仕上ミガキ
フラットドアストッパー マグネットキャッチ式 床側部材 Panasonic(パナソニック)フラットドアストッパー マグネットキャッチ式 床側部材Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
立ったままでさっとキャッチ&リリース手が届きにくい箇所にもおすすめ
用途ドアストッパー(後付けタイプ)仕様ロック機構なし、バリアフリー仕様、ABS樹脂(塗装仕上げ)、スチール(メッキ仕上げ)固定方法マグネットでホールド
フロアヒンジ 800シリーズ ストップ付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 800シリーズ ストップ付NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
44,980税込49,478
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
浅いスラブに対応する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。左右勝手があります。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付
フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 自由開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 自由開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付勝手中心吊り自由開き
フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 一方開きの閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 一方開きには左右勝手があります。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付
フロアヒンジ 2000シリーズ ストップ切替型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 2000シリーズ ストップ切替型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で沓摺の切欠不要。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。エアタイトドアに最適。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。本機はストップの構造上、90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。左右勝手があります。
用途一般ドア用仕様ストップ切替型
フロアヒンジ 800シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 800シリーズ ストップなしNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
44,980税込49,478
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
浅いスラブに対応する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。左右勝手があります。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし
ドアクローザ  2000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザ 2000シリーズ パラレル型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
5,398税込5,938
1台
23日以内出荷
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体の取付ネジ(2本)を見せないカバー付。 シャープな外観。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
仕様ストップなしタイプパラレル型
ユニクロ門落し フジテック・ジャパンユニクロ門落しフジテック・ジャパン
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
軸は外せるのでビス止めが簡単にできます。鉄扉や間仕切りの固定に使用できます。
用途規格(mm)材質ストローク(mm)140仕上ユニクロメッキ
No.1530 鉄厚口丁番 ニシムラNo.1530 鉄厚口丁番ニシムラ
1,998税込2,198
1箱(20枚)
4日以内出荷
鉄生地タイプの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品なし材質SPCC寸法(mm)【ビス】3.1×20表面処理A(生地)
No.4300 ステンフラッシュ丁番 黒艶消し ニシムラNo.4300 ステンフラッシュ丁番 黒艶消しニシムラ
3,998税込4,398
1箱(10枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理BL(ブラック)
兼用面付76丁番 キンマツ兼用面付76丁番キンマツ
789税込868
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン材質(軸)SUS304(ステン)勝手兼用
マグネットキャッチ エスコマグネットキャッチエスコ
350税込385
1個(1個)
翌日出荷
吸着位置は本体固定ねじをゆるめなくても簡単に調整できます。付属ビス本体(丸座付き2.7×13)座金(皿2.7×13)。
材質本体:PA、プレート:鋼板ホワイト高さ(mm)18奥行(mm)20.8
樹脂製大型キャッチ ジョー・プリンス竹下樹脂製大型キャッチジョー・プリンス竹下
799税込879
1個
7日以内出荷
・バネ、軸ピンはステンレス製です。
用途振動機器材質ポリアセタール(POM)仕上白色RoHS指令(10物質対応)対応
平付戸当 HOJO平付戸当HOJO
399税込439
1個
翌日出荷
トイレブース用金具・平付戸当。内開き・外開き兼用。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上、ゴム
L型アングル HOJOL型アングルHOJO
599税込659
1組
翌日出荷
トイレブース用金具・L型アングル。L型隔金物戸厚40mm用。框厚調整範囲:25~45mm
材質ステンレス(SUS304)
静音軽量ドアスコープカバー(内蔵マグネット・スライド式) テクテクホームプロダクツ静音軽量ドアスコープカバー(内蔵マグネット・スライド式)テクテクホームプロダクツ
849税込934
1個
3日以内出荷
のぞき見防止!防犯対策 マグネットで取り付け2秒!内蔵マグネットで取り付けカンタン!手軽なドアスコープの目隠しカバー。ドアスコープを覗きたいときは、指でカバーをスライドさせるだけでOK。超軽量設計。(意匠登録出願中)植物由来のプラスチック素材を使用しており、賃貸物件などでドアを傷めてしまう心配もありません。ドアスコープカバーは防犯対策の必需品!覗き見からお家を守ります!外から家の中を覗かれるのを防げるほか、部屋の明かりを漏らさないので留守の確認も防げます。アパート、賃貸マンションなど、一人暮らしの方にもオススメです。シンプルな見た目でお部屋の空間を邪魔しません。ワンルームや1K、単身者向けの集合住宅など、アパート暮らしの女性、ご高齢のご夫婦世帯に、小さなお子様のいるご家庭に、在宅時間の長い方に。
用途【取り付け方法・使い方】ドアスコープが本製品の穴の中にはまるように製品を被せます。スライドカバーが穴を覆い、カバーの出っ張りが真下にくる位置につければ完成! 外を覗く際には指でカバーの出っ張り部分を左右に回します。 静かに確認したい場合は、指でフタを押さえてゆっくりと開閉をしてください。内蔵マグネット式のため賃貸にお住まいの方でもドアを汚さずにつけ外しができます。材質植物由来プラスチック
マグネットキャッチ  MC-FB LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC-FBLAMP(スガツネ工業)
349税込384
1個
当日出荷
板金の取付面からの出っ張り量を少なくできます。
用途各種産業機器用。トラスコ品番132-4068材質ABS樹脂幅(mm)10.5全長(mm)64ホワイト高さ(mm)14適合板厚(mm)0.5~2.0吸着力(N)54.9
マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
189税込208
1個
当日出荷
垂直取付型のスタンダード品です。
用途産業機器関係。付属品受座トラスコ品番825-2558材質本体:黄銅ニッケルめっき、磁石:フェライト、受座:鋼製ニッケルめっき全長(mm)50シルバー吸着力(N)68.6RoHS指令(10物質対応)対応
戸当たりクッション粘着付 八幡ねじ戸当たりクッション粘着付八幡ねじ
299税込329
1袋(8個)
当日出荷
材質はポリウレタンで粘着シート付きです。色は透明です。脚ゴムや戸当たり緩衝剤として使用できます。
トラスコ品番417-4132幅(mm)12.7透明高さ(mm)3.5
落し棒 A8AAB0972 新日軽(LIXIL)落し棒 A8AAB0972新日軽(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
セット内容落し棒締付ねじ(1)組込み済シルバー適合シリーズアドニス
落し棒受 DAT65080A TOEX(LIXIL)落し棒受 DAT65080ATOEX(LIXIL)
539税込593
1個
4日以内出荷
セット内容シャイングレー色用適合シリーズステンシャインⅡ引戸
室内ドア外付用ドアストッパープラス(本体側部品) TOSTEM(LIXIL)室内ドア外付用ドアストッパープラス(本体側部品)TOSTEM(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(トラスタッピンねじΦ3.5x25:2本)、治具付き
ボルト孔塞ぎシール・丸(Φ20) 新日軽(LIXIL)ボルト孔塞ぎシール・丸(Φ20)新日軽(LIXIL)
669税込736
1セット(10枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
適合シリーズバルコニー2型
ドアガードセット(片開き用) TOSTEM(LIXIL)ドアガードセット(片開き用)TOSTEM(LIXIL)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷から7日以内出荷
セット内容ドアガードアーム、ドアガード受け(枠用)、取付けねじセット
ZC玄関用ドアガード 親子用 TOSTEM(LIXIL)ZC玄関用ドアガード 親子用TOSTEM(LIXIL)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
ブラック適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
取替ドアクローザ用L型プレート LP-1シリーズ RYOBI(リョービ)取替ドアクローザ用L型プレート LP-1シリーズRYOBI(リョービ)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
取替ドアクローザ用のプレートです。
機能付ドアマン S-101シリーズ RYOBI(リョービ)機能付ドアマン S-101シリーズRYOBI(リョービ)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
開閉力調整機能・速度調整機能・自動ストップ機能付きのドアクローザーです。
ドアクローザー60シリーズ(取替用) NEW STARドアクローザー60シリーズ(取替用)NEW STAR
18,980税込20,878
1組
7日以内出荷から11日以内出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レール:540×25×19(同寸法)関連資料※製図集約となりますので、対象商品をご確認ください。(1MB)
ゴムクッション戸当り黒 バラタイプ 光ゴムクッション戸当り黒 バラタイプ
5,498税込6,048
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。
用途ドアやドアノブの当たり止めに。セット内容ビス・キャップ形状台形材質/仕上エラストマ-タイプビス止めタイプ
ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SHL-RS型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SHL-RS型LAMP(スガツネ工業)
1,088税込1,197特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
HG-SHL型と反対方向にばね反力が働きます。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質/仕上本体1・本体2:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、カラー・軸:ステンレス鋼(SUS303)/素地軸、捩りばね:ステンレス鋼(SUS304)/-RoHS指令(10物質対応)対応
ドア・扉金物