35ページ目: ドア・扉金物


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
4,445件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
義星丁番(リング入) S-465 MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング入) S-465MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
材質ステンレス寸法(mm)102×102仕上ホワイト付属品皿木ネジ:3.8×25長さ(mm)102幅(mm)102ねじ穴数8
マグネットキャッチ(小) ハイロジックマグネットキャッチ(小)ハイロジック
239税込263
1個
3日以内出荷
キッチンや家具などの収納扉などに
材質プラスチック
点検口用落し ジョー・プリンス竹下点検口用落しジョー・プリンス竹下
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
左右兼用型です。コーナーに取り付け可能な丸落しです。 RoHS対応品です。
用途配電盤、分電盤、点検口、鋼製建具等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理勝手取手部ネジを外して棒を差し込み直して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ引抜落し ジョー・プリンス竹下アルミ引抜落しジョー・プリンス竹下
459税込505
1個
6日以内出荷
ROHS対応品です。扉下部に付けるアルミ製の落し金具です。#3は受金具が付属しているので、ラッチとしても使用できます。
用途鋼製建具材質アルミニウム(Al)仕上アルマイト処理付属品M3皿木ネジ8本、受金具×1個RoHS指令(10物質対応)対応
丸座アオリ掛金 フジテック・ジャパン丸座アオリ掛金フジテック・ジャパン
729税込802
1個
4日以内出荷
材質仕上黒塗装
ソフトダウンステーPacta用カバー LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステーPacta用カバーLAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ソフトダウンステーPacta(パクタ)用カバーです。
質量(g)45左右区別左右1組
ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプLAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1セット(2個)
4日以内出荷から8日以内出荷
ワンタッチで取り付けられる、ソフトダウン機構付きの下開きステーです。 プッシュラッチとの併用でプッシュオープン仕様となります。 コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。 全開時には、扉とキャビネットに段差ができず、フラットになります。 扉を開けた状態で簡易デスクとしてもご使用いただけます。 3次元調整機能付です。(前後-0.5~+2.8 mm、左右-1.5~+1.5 mm、上下±1.5 mm)
材質亜鉛合金質量(g)265左右区別左右1組
床付け戸当り ハイロジック床付け戸当りハイロジック
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
オールアンカー取付の戸当りアンカーサイズM10は、ネジ取付もできます(ネジ取付用座は別売です)
材質亜鉛ダイカスト+黒ゴムサチライトクロム本体径(mm)30ゴム径(mm)45
床付け戸当り ゴム ハイロジック床付け戸当り ゴムハイロジック
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
オールアンカー取付の戸当り
材質アルミニウム合金+黒ゴム本体長さ(mm)45本体径(mm)30寸法(mm)付属アンカー:M10×60アズワン品番64-7746-70
エルロン専用 マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)エルロン専用 マウンティングプレートLAMP(スガツネ工業)
349税込384
1個
当日出荷
材質仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
チューブラッチ 川口技研専用 WAKI(和気産業)チューブラッチ 川口技研専用WAKI(和気産業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
川口技研専用チューブラッチです。 上下の区別が無い為、左右を兼用できます。
用途木製室内ドア、軽量ドア寸法(mm)(フロント)57×22.4ビスピッチ(mm)(フロント)42適合(フロントマーク)「GIKEN」 「GATE」ラッチ径(Φmm)21材質亜鉛ダイカスト付属品ネジ2本
チューブラッチ Gタイプ WAKI(和気産業)チューブラッチ GタイプWAKI(和気産業)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
川口技研専用チューブラッチ(戸襖用)です。 上下の区別が無い為、左右を兼用できます。
用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス2本適合(フロントマーク)GIKEN材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)48×19ビスピッチ(mm)(フロント)35ラッチ径(Φmm)18バックセット(mm)65
ステン義星丁番 K9(駒谷)ステン義星丁番K9(駒谷)
1,498税込1,648
1箱(2枚)
4日以内出荷
最もポピュラーなタイプをご用意いたしました。
材質SUS304幅(mm)102厚さ(mm)2ヘアーライン高さ(mm)101.6縦(mm)101.6ねじ穴数8RoHS指令(10物質対応)対応
ドアクローザ TOSTEM(LIXIL)ドアクローザTOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ仕様現物表示132P-TA3(ニッカナ)~07/5、S22P-TA3(RYOBI)07/6~クリエラGドア:内付用(ランマ付・なし兼用)適合クリエラ・クリエラ19・リフォームドア・クリエラガラスドアホワイト
グレチャン6mm用 TOSTEM(LIXIL)グレチャン6mm用TOSTEM(LIXIL)
5,298税込5,828
1巻
5日以内出荷
用途単体サッシ用グレチャン・ビード適合デュオ
片ビード TOSTEM(LIXIL)片ビードTOSTEM(LIXIL)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
用途玄関ドア・汎用ドア・浴室ドア用グレチャン・ビード仕様10m巻き立額(3~4mm用)適合プリンス・ロンカラーF・浴室ドアT型シルバー
ステンレス打掛 末広金具(SUEHIRO)ステンレス打掛末広金具(SUEHIRO)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304仕上電解研磨
カンヌキ締り ステンレス 18-S 末広金具(SUEHIRO)カンヌキ締り ステンレス 18-S末広金具(SUEHIRO)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
材質SUS304仕上電解研磨
チェーンストッパー 2473-1/2473-2/2473/3/2473-4/2473-5 末広金具(SUEHIRO)チェーンストッパー 2473-1/2473-2/2473/3/2473-4/2473-5末広金具(SUEHIRO)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304仕上バレル研磨チェーン径(Φmm)3
点検口扉用ピポットヒンジ 2429 末広金具(SUEHIRO)点検口扉用ピポットヒンジ 2429末広金具(SUEHIRO)
699税込769
1個
5日以内出荷
材質SS400+SGD仕上ジンクロームメッキ
アングル型戸当り 137 末広金具(SUEHIRO)アングル型戸当り 137末広金具(SUEHIRO)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
付属品木皿ネジ M4×20、カールプラグ各2本材質亜鉛ダイキャスト仕上サテンクローム
角型召合せ戸当り 136-H-HL 末広金具(SUEHIRO)角型召合せ戸当り 136-H-HL末広金具(SUEHIRO)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
付属品皿ビス M4×25(D-8) 3本材質SUS303仕上ヘアライン
ステンレス大型兼用戸当り 120-S 末広金具(SUEHIRO)ステンレス大型兼用戸当り 120-S末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
材質SUS304仕上電解研磨
巾木付き戸当り フックなし 121-NH 末広金具(SUEHIRO)巾木付き戸当り フックなし 121-NH末広金具(SUEHIRO)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
付属品オールアンカーM10×601本材質SUS304仕上ヘアライン
フランスオトシ受(上部用) 307-S 末広金具(SUEHIRO)フランスオトシ受(上部用) 307-S末広金具(SUEHIRO)
519税込571
1個
4日以内出荷
材質SUS304仕上ヘアライン
フランスオトシ受(溶接用・上下兼用) 末広金具(SUEHIRO)フランスオトシ受(溶接用・上下兼用)末広金具(SUEHIRO)
239税込263
1個
5日以内出荷
材質SUS304仕上ヘアライン
フタツキ・フランスオトシウケ 末広金具(SUEHIRO)フタツキ・フランスオトシウケ末広金具(SUEHIRO)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアライン
ステンレスフランスオトシ 3002/3002-R 末広金具(SUEHIRO)ステンレスフランスオトシ 3002/3002-R末広金具(SUEHIRO)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート寸法(mm)170×22
Φ20x85mm 戸当り(コンクリート壁用) エスコΦ20x85mm 戸当り(コンクリート壁用)エスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
付属品M10オールアンカー材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM寸法(mm)Φ20×85アズワン品番64-7966-78
引き戸用静音ドアクローザー エスコ引き戸用静音ドアクローザーエスコ(1件のレビュー)
4,110税込4,521
1個
欠品中
仕様適用ドア重量:20kg以下材質ABS樹脂寸法(mm)234×25×30(H)アズワン品番64-7966-76
325mm 丁番調整工具 エスコ325mm 丁番調整工具エスコ
10,200税込11,220
1本
当日出荷
材質寸法(mm)A:28、B:18、C:8、D:25、E:15.5、F:6、G:60、H:60全長(mm)325サイズSアズワン品番64-7966-23
Φ10x250mm 門落し(ステンレス製) エスコΦ10x250mm 門落し(ステンレス製)エスコ
2,620税込2,882
1個
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)Φ10×250取付穴径(mm)4
360mm 丁番調整工具 エスコ360mm 丁番調整工具エスコ
12,800税込14,080
1本
翌日出荷
材質寸法(mm)A:35、B:23、C:10、D:32、E:20、F:10、G:75、H:75全長(mm)360サイズM
ステンレス戸当たり ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当たりジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
付属品アンカーSCタイプ1050×1本材質ステンレス鋼(SUS-304)+ゴム材仕上HLST(ヘアーライン)仕上+黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス戸当り(マグネットタイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当り(マグネットタイプ)ジョー・プリンス竹下
6,998税込7,698
1個
欠品中
ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 Lアングルのマグネット取り付け面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています
付属品OT-B090-SUS:M4皿小ネジ×3本材質ステンレス鋼板(SUS-304) +シリコンゴム+ネオジム磁石仕上マットブラック(MB)別売付属品OT-B090-SUS用受金具RoHS指令(10物質対応)対応
ストロング掛金 ヒットハードウェアーストロング掛金ヒットハードウェアー
349税込384
1個(1セット)
4日以内出荷から5日以内出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
ステン締付打掛 ヒットハードウェアーステン締付打掛ヒットハードウェアー
509税込560
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途物入れ等の内締まりとして使用してください。付属品皿木ネジ材質ステンレス(SUS304)
公団用 ステンレス旗丁番(KJ) ARCH公団用 ステンレス旗丁番(KJ)ARCH
5,698税込6,268
1枚
当日出荷
玉付芯棒で重量扉でも回転がスムーズです。
全長(mm)127.0幅(mm)100.0厚さ(mm)3.0ねじ穴数10質量(g)400寸法D2(mm)18.2穴径(Φmm)5.5耐荷重(kg)2個使用時:40付属品木ねじ:10個表面処理ヘアライン仕上げ取付け方法皿小ねじ(付属)
スライド丁番 WAKI(和気産業)スライド丁番WAKI(和気産業)
359税込395
1セット
当日出荷から翌々日出荷
汎用品のスライド丁番です。※老朽化したスライド丁番の交換品としてお使いください。
用途システムキッチン、洗面ユニット等に材質スチール/ニッケルメッキ仕上カップ径(Φmm)26開き角度(度)95仕様キャッチ付
引戸部品 引戸クローザー5C型用戸車のみ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)引戸部品 引戸クローザー5C型用戸車のみNEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。 (レールはサッシ内幅に合せ切断済です。) 軽く開き、静かにドアが閉まります。 ドア幅770~1400mmに対応。 ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。 開閉力は調整可能。(±約10%以内) 施工、取付けが簡単。 コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。 閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。 5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。 左右勝手があります。
材質樹脂製寸法(Φmm)戸車:41
ドア・扉金物