36ページ目: ドア・扉金物


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
4,445件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒンジ PH TAP穴付き R NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH TAP穴付き RNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷から21日以内出荷
Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
耐久回数50万回
ドアクローザー BL-5000シリーズ パラレル型(ストップなし)旧型取替用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー BL-5000シリーズ パラレル型(ストップなし)旧型取替用NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
日本ドアチェック社製(ニュースター)ドアチェック、ドアクローザー。 シルバー色、パラレル取付け(ドアを押す手前にドアクローザーが付くタイプ)、ストップなし、2番タイプ(マンションの鋼製ドア、木製ドア用)。 左右勝手兼用タイプになっております。 (扉の右側にも左側にもお取付けいただけます) 本体寸法58ミリ×188ミリ、本体のビスピッチ2穴136ミリ、ブラケットのビスピッチ48ミリと48ミリ。
シルバー本体寸法(mm)ドア:58×188ビスピッチ(mm)2穴:136、ブラケット:48
ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップ付)左開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップ付)左開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
開き角度(度)ドア:(最大)105~130
順位調整器 DIA順位調整器DIA
2,898税込3,188
1本
10日以内出荷
ドロップ蝶番 LAMP(スガツネ工業)ドロップ蝶番LAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができ、スマートな家具を演出します。約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可)キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。
付属品受座(埋込用)種類ドロップ丁番(90°開閉)仕上ニッケルめっき開き角度(度)90°
ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番単体) LAMP(スガツネ工業)ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番単体)LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
材質種類ドロップ丁番(90°開閉)長さL(mm)65仕上ニッケルめっき幅W(mm)44開き角度(度)90°RoHS指令(10物質対応)対応
戸当たりピース 新日軽(LIXIL)戸当たりピース新日軽(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
12日以内出荷
セット内容本体(C8EB38)×1 トラスネジM4×10(2)、新タイプになります。旧タイプとは互換性はありません。有峰門扉A・B型 86年以前~95/12、静雅門扉1~6型 86年以前~93/4、マリオA型~C型 91/6~01/10こはく
広角空転式ドアスコープ ノムラテック広角空転式ドアスコープノムラテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ゴールド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×23~38×17対応戸厚(mm)23~38
ドア ガードロックセット TOSTEM(LIXIL)ドア ガードロックセットTOSTEM(LIXIL)
3,698税込4,068
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
ブラックセット内容本体×1
ドアチェーン TOSTEM(LIXIL)ドアチェーンTOSTEM(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
セット内容チェーン×1、チェーン受け×1、取付ネジセット×1
ストロング上段差掛金 ストロング金属ストロング上段差掛金ストロング金属
859税込945
1個
欠品中
南京錠を付ける事により悪戯防止にも役立つ 丸かんが90度毎にストップし確実に掛け外し出来る
用途家庭用物置や倉庫など、柱と扉に段差(約3mm程度まで)ある箇所に最適材質ステンレス板厚(mm)1.5仕上鏡面仕上寸法(縦×横×高さ)(mm)72.5×28×20サイズ規格75mm
ストロング下段差掛金 ストロング金属ストロング下段差掛金ストロング金属
859税込945
1個
当日出荷
受金具の取付け位置により、上段差・下段差掛金をお選びいただけます
用途便利な上・下段差仕様! 段差のある物置などに最適です。家庭用物置や倉庫など、柱と扉に段差のある箇所に最適です付属品ステンレス皿木ビス(3.5X16)サイズ規格75mm
マルチラバトリーヒンジ扉厚30mm用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)マルチラバトリーヒンジ扉厚30mm用FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,898税込3,188
1組
当日出荷
ラバトリー用の丁番です。扉厚30mm~用、適用扉:30kg 以下外開き、内開きすべての開閉扉に適応します。扉の抜き止め防止装置付。
材質ステンレスSUS304寸法(mm)113×89×2.5仕上ヘアーラインバフ
設定用ICカード5枚1式  LD-0001用 LILIEL(リリエル)設定用ICカード5枚1式 LD-0001用LILIEL(リリエル)
25,980税込28,578
1式
14日以内出荷
吊戸棚用耐震ロック スーパー閉じるポン ノムラテック吊戸棚用耐震ロック スーパー閉じるポンノムラテック
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
揺れによる吊戸棚の飛び出しを防止します。ロック方法が選べて安心です。
材質ABS樹脂寸法(mm)54.4×26.5~36.5×72.5
スライド丁番 キャッチ付き WAKI(和気産業)スライド丁番 キャッチ付きWAKI(和気産業)
349税込384
1個
当日出荷
らくちん微調整、ピタッとキャッチ付
材質スチール/ニッケルメッキ仕上深さ(mm)(カップ)10カップ径(Φmm)26
鉄アングル丁番 WAKI(和気産業)鉄アングル丁番WAKI(和気産業)
279税込307
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
取替え用アングル丁番
材質付属品取付用ビス
ケースラッチ Dタイプ WAKI(和気産業)ケースラッチ DタイプWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷から翌々日出荷
レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。施錠機能を持ちます。消音タイプ。
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」付属品ラッチ本体、フロント板材質スチール、SUS430、ポリアセタール縦(mm)(フロント板)130横(mm)(フロント板)25ビスピッチ(mm)32、(フロント)114
ステンレス巾木付ケ戸当リ 中西産業ステンレス巾木付ケ戸当リ中西産業
2,398税込2,638
1個
欠品中
付属品本体/AM-850(1本) 、 受け/M4×8トラス小ねじ(3本)材質ステンレス仕上バレル研磨色(ゴム足)
丸落し 中西産業丸落し中西産業
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
角パイプ用
材質ステンレス仕上ヘアライン
角落し 中西産業角落し中西産業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム
下ツボ 中西産業下ツボ中西産業
429税込472
1個
4日以内出荷
一体絞り ワンタッチ取付け(ビス不要)
材質ステンレス仕上バレル研磨
下ツボ 中西産業下ツボ中西産業
389税込428
1個
5日以内出荷
材質ステンレス仕上バレル研磨
ステンレスピボットヒンジ 中西産業ステンレスピボットヒンジ中西産業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
セット内容M5×16 皿小ねじ(10本) 、 M5×20皿小ねじ(4本) 、 六角レンチ(1ヶ)材質ステンレス
ステンレス旗丁番 中西産業ステンレス旗丁番中西産業
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
材質ステンレス板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)152横(mm)100ねじ穴数10RoHS指令(10物質対応)対応
床付け戸当りOAフロア用サポートプレート UNION(ユニオン)床付け戸当りOAフロア用サポートプレートUNION(ユニオン)
289税込318
1個
3日以内出荷
UT-A27用のサポートプレートです。
材質スチール質量(kg)0.14高さ(mm)2.3縦(mm)90横(mm)90
ソフトクッション スポンジタイプ 角 WAKI(和気産業)ソフトクッション スポンジタイプ 角WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
339税込373
1袋(16個)
当日出荷
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着性剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。 ウレタンスポンジ弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
材質ウレタン長さ(mm)10幅(mm)20高さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
イスアシゴム ACE(エース)イスアシゴムACE(エース)
55税込61
1袋
3日以内出荷から10日以内出荷
鉄横長丁番 ACE(エース)鉄横長丁番ACE(エース)
179税込197
1枚
3日以内出荷
ステン ストロング掛金 60 ACE(エース)ステン ストロング掛金 60ACE(エース)
459税込505
1袋
3日以内出荷
ドアガード 外開き用 ACE(エース)ドアガード 外開き用ACE(エース)
1,698税込1,868
1袋
3日以内出荷
エコノミーマグネットキャッチ ACE(エース)エコノミーマグネットキャッチACE(エース)
349税込384
1袋
3日以内出荷
ユニクロダブル貫抜 WAKI(和気産業)ユニクロダブル貫抜WAKI(和気産業)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
出入り口に使用
ノーブル丁番 WAKI(和気産業)ノーブル丁番WAKI(和気産業)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
装飾が付いた丁番です。家具や扉の丁番としてお使いください。
銅古美
普通丁番 生地 WAKI(和気産業)普通丁番 生地WAKI(和気産業)
92税込101
1個
当日出荷から翌々日出荷
木製の扉や家具、小箱用丁番。
ねじ穴数4
自由丁番 WAKI(和気産業)自由丁番WAKI(和気産業)
3,298税込3,628
1セット(2個)
翌々日出荷
黒色の自由丁番です
ねじ穴数4
ステンレス バネ丁番 片開 WAKI(和気産業)ステンレス バネ丁番 片開WAKI(和気産業)
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
バネの力で開いても、自動的に元の位置に戻る丁番です。ステンレス製なのでサビに強いです。
材質ステンレス厚さ(mm)1.2
エクステリアヒンジ WAKI(和気産業)エクステリアヒンジWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具の補修、部屋の模様替え、DIYなどにお使い下さい。
材質ブラック
ナックルヒンジ スプリング付 WAKI(和気産業)ナックルヒンジ スプリング付WAKI(和気産業)
759税込835
1個
9日以内出荷
木製家具やキャビネットなどの扉に。内蔵式なので外観の仕上げがよい。
材質
ドア・扉金物