37ページ目: ドア・扉金物


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
4,445件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
戸当りゴム GA-64 ACE(エース)戸当りゴム GA-64ACE(エース)
189税込208
1個
3日以内出荷
用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)13寸法W(mm)9.5
戸当りゴム GA-59 ACE(エース)戸当りゴム GA-59ACE(エース)
189税込208
1個
3日以内出荷
用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)11寸法W(mm)11
戸当りゴム GA-53 ACE(エース)戸当りゴム GA-53ACE(エース)
259税込285
1個
3日以内出荷
用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)38寸法W(mm)16
戸当りゴム GA-30 ACE(エース)戸当りゴム GA-30ACE(エース)
189税込208
1個
3日以内出荷
用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)18寸法W(mm)14
戸当りゴム GA-23 ACE(エース)戸当りゴム GA-23ACE(エース)
189税込208
1個
3日以内出荷
用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法H(mm)10寸法D(mm)18寸法W(mm)10
戸当りゴム GA-11 ACE(エース)戸当りゴム GA-11ACE(エース)
189税込208
1個
3日以内出荷
用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)15寸法W(mm)9.5
プラスチックベアリング(ネジ軸タイプ) ACE(エース)プラスチックベアリング(ネジ軸タイプ)ACE(エース)
259税込285
1個
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。 耐薬品性・耐腐食性に優れています。
用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油軸径(Φmm)6ピッチ(mm)1寸法H(mm)7耐荷重(kg)20/300回転(1個当りの試験結果による)
ドアガード 外開き用 ACE(エース)ドアガード 外開き用ACE(エース)
2,298税込2,528
1パック
当日出荷
本品は母斑補助錠です。
用途左右兼用タイプ、外開き専用
ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし・段付アーム仕様) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし・段付アーム仕様)RYOBI(リョービ)
5,898税込6,488
1台
当日出荷から10日以内出荷
アクティドアチェーン シロクマアクティドアチェーンシロクマ
6,298税込6,928
1セット
4日以内出荷
材質真チュウ・ステンレス
43x18mm ばね付扉止め(ステンレス製) エスコ43x18mm ばね付扉止め(ステンレス製)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
耐塩、耐熱、耐薬品性に優れております。各種キャビネット、防災設備に使用できます。
エスコ品番EA951MA-21
75mm アオリ止め(真鍮製/10個) エスコ75mm アオリ止め(真鍮製/10個)エスコ(1件のレビュー)
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LX-75
115mm  戸当り(上枠付/左) エスコ115mm 戸当り(上枠付/左)エスコ
950税込1,045
1個
当日出荷
エスコ品番EA951LG-63
Φ60x24mm 戸当り(床用) エスコΦ60x24mm 戸当り(床用)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LG-58
100mm 戸当り(ステンレス製/フック付) エスコ100mm 戸当り(ステンレス製/フック付)エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA951LF-22
312mm ドアストッパー(ステンレス製) エスコ312mm ドアストッパー(ステンレス製)エスコ
3,420税込3,762
1個
当日出荷
戸当たりを取付できない扉に最適です。 面付タイプで簡単取付、扉を任意の角度でストップさせます。 開閉時のスライド音が静かで、スムーズな制動です。 取付ねじ付
エスコ品番EA951LE-46材質SUS304全長(mm)312~549寸法A(mm)135~180寸法B(mm)455~500開き角度(度)80~100適合扉質量(kg)20以下(室内軽量扉用)
40mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個) エスコ40mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個)エスコ
2,440税込2,684
1個
当日出荷
仕様インセット、カット量:3~11mm、カップ掘り込み深さ:13.8mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-403材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)40開き角度(度)95取付ねじサイズ(カップ側)Φ5、(座金)5.5×9.5(楕円形)入数2個
127x122 mm 溶接丁番(スティール製) エスコ127x122 mm 溶接丁番(スティール製)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951CN-6長さ(mm)127幅(mm)122板厚(mm)4.6ねじ穴数0
89x 85 mm 溶接丁番(スティール製) エスコ89x 85 mm 溶接丁番(スティール製)エスコ
530税込583
1個
翌々日出荷
長さ(mm)89幅(mm)85エスコ品番EA951CN-4板厚(mm)3.7ねじ穴数0
25x 32 mm 溶接丁番(スティール製/2個) エスコ25x 32 mm 溶接丁番(スティール製/2個)エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
長さ(mm)25幅(mm)32エスコ品番EA951CN-31板厚(mm)1.6ねじ穴数0
38x 34 mm 溶接丁番(ステンレス製) エスコ38x 34 mm 溶接丁番(ステンレス製)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951CN-11長さ(mm)38幅(mm)34板厚(mm)1ねじ穴数0
51x117mm 横長丁番(ステンレス製/2個) エスコ51x117mm 横長丁番(ステンレス製/2個)エスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951CK-8長さ(mm)51幅(mm)117板厚(mm)1.8ねじ穴数6
90x 60mm 丁 番(ステンレス製/2個) エスコ90x 60mm 丁 番(ステンレス製/2個)エスコ
3,010税込3,311
1個
翌日出荷
長さ(mm)90幅(mm)60エスコ品番EA951CK-15板厚(mm)3ねじ穴数6
75x 50mm 丁 番(ステンレス製/2個) エスコ75x 50mm 丁 番(ステンレス製/2個)エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951CK-14長さ(mm)75幅(mm)50板厚(mm)2ねじ穴数6
65x 50mm 丁 番(ステンレス製/2個) エスコ65x 50mm 丁 番(ステンレス製/2個)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
長さ(mm)65幅(mm)50エスコ品番EA951CK-13板厚(mm)2ねじ穴数6
51x 38mm カラー丁番(スチール製/2個) エスコ51x 38mm カラー丁番(スチール製/2個)エスコ
265税込292
1個
当日出荷
長さ(mm)51幅(mm)38エスコ品番EA951CJ-201板厚(mm)1.3ねじ穴数6
50x43mm ストップ付丁番(鉄/2個) エスコ50x43mm ストップ付丁番(鉄/2個)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951CF-12長さ(mm)43幅(mm)50ねじ穴数4
37.6x 76mm ドアフック(ステンレス製) エスコ37.6x 76mm ドアフック(ステンレス製)エスコ
3,790税込4,169
1個
当日出荷
エスコ品番EA951BB-41
103x52mm 座付貫抜(スチール製/通し) エスコ103x52mm 座付貫抜(スチール製/通し)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951B-77
80x162mm 掛 金(スティール製) エスコ80x162mm 掛 金(スティール製)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951B-3
ピットロック コンパクト LILIEL(リリエル)ピットロック コンパクトLILIEL(リリエル)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
お手持ちのICカードでロックできます。 切欠き寸法は、LN-0002と同じです。 ユーザーの登録・追加・削除が簡単にできます。 簡単に電気錠に変更できます。
材質ABS樹脂、SPCC使用温度範囲(℃)0~+40電源乾電池仕様(単3アルカリ乾電池4本)、外部電源仕様(ACアダプター・別売)使用湿度範囲30~85%RHカードFeliCa、Mifare
フック付マグネット戸当り LILIEL(リリエル)フック付マグネット戸当りLILIEL(リリエル)
529税込582
1個
当日出荷から6日以内出荷
バリアフリー仕様のマグネット式戸当たりです。 ロックリングによる簡易アオリ止め付。 扉・床とも堀込不要なので取付が簡単です。
材質合成樹脂、SUS
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
用途開戸用。シルバータイプパラレル型ストップ角度70°~180°ストップ形状標準ブラケットシリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
484 ストップ付ヒンジ BEST(ベスト)[金物]484 ストップ付ヒンジBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
2,398税込2,638
1組
当日出荷
用途押し(内)倒し欄間窓材質ステンレス鋼SUS304セット内容左右一組仕上ホーニング取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
丸落し アトムリビンテック丸落しアトムリビンテック
4,998税込5,498
1個
当日出荷
両開きドアの一方のドア(親子ドアにおいては子ドアの方)を普段は開かないようにロックして固定しておく金具としてなど、様々な用途に使用できる金具です。 なお取付けは、フランス落しのように掘込む必要はなく、ドアの表面に直付けで取付けます。
用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません)材質(本体・受座)亜鉛合金、(平受座)鋼/ユニクロ付属品(本体・受座):+丸皿木ねじ 2.7×20、(平受金)+皿木ねじ 2.7×16寸法(mm)150
マグネット戸当り アトムリビンテックマグネット戸当りアトムリビンテック
3,398税込3,738
1個
当日出荷
開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 保持状態からロックレバーを下げるとロックが掛かり、ロックレバーをカチッと音がなるまで持ち上げると解除されます。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません)付属品+トラスタッピンねじ3.5×30(2本)、+皿タッピンねじ3×12(2本)材質(本体)ABS、ネオジウム磁石、(受座)ABS、鋼仕上CG(シャンパンゴールド)
戸当り帽子掛け 140ミリ BEST(ベスト)[金物]戸当り帽子掛け 140ミリBEST(ベスト)[金物]
1,688税込1,857
1個
当日出荷
ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。シンプルな形のオーソドックスなタイプ。破壊強度試験済み。衝撃試験済み。
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒)仕上ホーニング取付ねじ丸皿ネジ4×25mm
門落し(鍵掛式) SYS(シブタニ)門落し(鍵掛式)SYS(シブタニ)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
材質ステンレス仕上電解研磨
ドア・扉金物