38ページ目: ドア・扉金物


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
4,440件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フック付マグネット戸当り LILIEL(リリエル)フック付マグネット戸当りLILIEL(リリエル)
529税込582
1個
当日出荷から6日以内出荷
バリアフリー仕様のマグネット式戸当たりです。 ロックリングによる簡易アオリ止め付。 扉・床とも堀込不要なので取付が簡単です。
材質合成樹脂、SUS
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
用途開戸用。シルバータイプパラレル型ストップ角度70°~180°ストップ形状標準ブラケットシリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
484 ストップ付ヒンジ BEST(ベスト)[金物]484 ストップ付ヒンジBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
2,398税込2,638
1組
当日出荷
用途押し(内)倒し欄間窓材質ステンレス鋼SUS304セット内容左右一組仕上ホーニング取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
丸落し アトムリビンテック丸落しアトムリビンテック
4,998税込5,498
1個
当日出荷
両開きドアの一方のドア(親子ドアにおいては子ドアの方)を普段は開かないようにロックして固定しておく金具としてなど、様々な用途に使用できる金具です。 なお取付けは、フランス落しのように掘込む必要はなく、ドアの表面に直付けで取付けます。
用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません)材質(本体・受座)亜鉛合金、(平受座)鋼/ユニクロ付属品(本体・受座):+丸皿木ねじ 2.7×20、(平受金)+皿木ねじ 2.7×16寸法(mm)150
マグネット戸当り アトムリビンテックマグネット戸当りアトムリビンテック
3,398税込3,738
1個
当日出荷
開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 保持状態からロックレバーを下げるとロックが掛かり、ロックレバーをカチッと音がなるまで持ち上げると解除されます。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません)付属品+トラスタッピンねじ3.5×30(2本)、+皿タッピンねじ3×12(2本)材質(本体)ABS、ネオジウム磁石、(受座)ABS、鋼仕上CG(シャンパンゴールド)
戸当り帽子掛け 140ミリ BEST(ベスト)[金物]戸当り帽子掛け 140ミリBEST(ベスト)[金物]
1,688税込1,857
1個
当日出荷
ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。シンプルな形のオーソドックスなタイプ。破壊強度試験済み。衝撃試験済み。
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒)仕上ホーニング取付ねじ丸皿ネジ4×25mm
門落し(鍵掛式) SYS(シブタニ)門落し(鍵掛式)SYS(シブタニ)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
材質ステンレス仕上電解研磨
落し受(上坪) SYS(シブタニ)落し受(上坪)SYS(シブタニ)
429税込472
1個
当日出荷
材質ステンレス仕上ショットプラスト
フロアヒンジ 持出吊一方開き DIAフロアヒンジ 持出吊一方開きDIA
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷から18日以内出荷
ストップ付・なし兼用
フロアヒンジ 中心吊自由開き DIAフロアヒンジ 中心吊自由開きDIA
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
ペット~る オリジナル中型 ユニフローペット~る オリジナル中型ユニフロー
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。 取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。 付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。
用途中型犬対応(サイズガイドのM)材質フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート寸法(mm)(扉加工)W204×H331外形寸法(mm)W228×H378フレーム色ホワイト開口寸法(mm)(有効)W178×H285適合扉厚(mm)31~44
受金具 ガラス厚10mm用 ジョー・プリンス竹下受金具 ガラス厚10mm用ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
当日出荷
OT-B090-SUS用受金具です。
材質ステンレス仕上MST(鏡面)操作方法付属のスポンジゴムを貼り付けてから、金具を差し込んで取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10
ステンレス戸当り(マグネットタイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当り(マグネットタイプ)ジョー・プリンス竹下
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
マグネットタイプの戸当りです。 ガラス開閉時のバウンドを軽減します。 Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)
用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ)
マリックKJ旗丁双 金色 MK(丸喜金属本社)マリックKJ旗丁双 金色MK(丸喜金属本社)
4,698税込5,168
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:金色種類旗丁双横(mm)100ねじ穴数8
ヌリ締付打掛 MK(丸喜金属本社)ヌリ締付打掛MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質/仕上鉄、仕上:塗装
安全掛金 120BR ケイ・ジー・ワイ工業安全掛金 120BRケイ・ジー・ワイ工業(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ドイツ生まれの防犯かんぬきタイプ。 取付け後、施錠をした状態ではビス穴が隠れ、板厚が厚く、より防犯性にすぐれた掛金です。
材質スチール
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から15日以内出荷
シルバータイプスタンダード型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
棒型戸当 10mmオールアンカー APLUS(クマモト)棒型戸当 10mmオールアンカーAPLUS(クマモト)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
付属品10mmオールアンカー(L=60)材質SUS304仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
グレビティーヒンジ(彫込型) BEST(ベスト)[金物]グレビティーヒンジ(彫込型)BEST(ベスト)[金物]
4,498税込4,948
1組(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)15以下
スライド丁番 NTR105° アトムリビンテックスライド丁番 NTR105°アトムリビンテック(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
用途内装扉用開き角度(度)105
赤ワシマグネット ハイタイプ アトムリビンテック赤ワシマグネット ハイタイプアトムリビンテック
5,798税込6,378
1箱(24個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
取付け面からマグネットまでの高さが高いタイプです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。付属品ストライクねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート
防犯用ドアメガネ ACE(エース)防犯用ドアメガネACE(エース)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
視界200度でドアの外は全部見えます。 外から内側は絶対に見えません。
穴径(Φmm)防犯眼鏡:12適合扉厚(mm)23~42
角座玉バネ ACE(エース)角座玉バネACE(エース)
139税込153
1個
3日以内出荷
簡易式の開戸・家具用のキャッチ金物です。木口に取り付けて使用しますので、金物が表から見えず、スッキリと収まります。 用途に合わせて大きさを選んで下さい。
用途扉側に本体、柱側に受け座を取り付けます。柱側に玉バネ部が入り込むよう掘り込み加工が必要です。材質ブリキ仕上金ニス
帽子掛付戸当り ハイロジック帽子掛付戸当りハイロジック
1,698税込1,868
1個
当日出荷
戸当り・ドアストッパーシリーズ
真鍮細蝶番 ハイロジック真鍮細蝶番ハイロジック(1件のレビュー)
319税込351
1袋(2枚)
3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質真鍮板厚(mm)0.4種類平蝶番
公団型戸当り ハイロジック公団型戸当りハイロジック
539税込593
1個
当日出荷
戸当り・ドアストッパーシリーズ
軍配蝶番 ハイロジック軍配蝶番ハイロジック
999税込1,099
1袋(4個)
3日以内出荷
箱金具シリーズ
掛金 ハイロジック掛金ハイロジック
329税込362
1個
3日以内出荷
防犯用補助錠金具
材質
ミシン蝶番 ハイロジックミシン蝶番ハイロジック
1,598税込1,758
1袋(2枚)
3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
全長(mm)30材質幅(mm)80板厚(mm)1.5ねじ穴数6種類ミシン蝶番
ボックスキャッチ ハイロジックボックスキャッチハイロジック
379税込417
1個
3日以内出荷
家具・タンスの補修交換部品
プッシュキャッチS ハイロジックプッシュキャッチSハイロジック
999税込1,099
1個
3日以内出荷
家具・タンスの補修交換部品
ニッケル細長蝶番 ハイロジックニッケル細長蝶番ハイロジック
519税込571
1袋(2枚)
3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
ドアトとま~る 角型 ハイロジックドアトとま~る 角型ハイロジック(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質ステンレス、合成ゴム、スチール、フェライト(磁石)
ダム掛金 ハイロジックダム掛金ハイロジック(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
防犯用補助錠金具
材質本体/スチール 黒塗装
ステンレス掛金 ハイロジックステンレス掛金ハイロジック
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
防犯用補助錠金具
材質ステンレス
ステンレスフラッシュ蝶番 ハイロジックステンレスフラッシュ蝶番ハイロジック
799税込879
1袋(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
ねじ穴数7アンバー種類フラッシュ蝶番
キャッチ受 ハイロジックキャッチ受ハイロジック
499税込549
1個
3日以内出荷
オーディオセットの補修に最適!
ウエスタン蝶番 EB柄蝶型 ハイロジックウエスタン蝶番 EB柄蝶型ハイロジック(1件のレビュー)
489税込538
1袋(2枚)
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類ウエスタン蝶番
アルピナP25 ハイロジックアルピナP25ハイロジック(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
家具・タンスの補修交換部品
材質プラスチック
アームストッパー ハイロジックアームストッパーハイロジック
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
ドア・扉金物