4ページ目: ドア・扉金物


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
4,446件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランス落し SYS(シブタニ)フランス落しSYS(シブタニ)(4件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
セキュリティスコープ ジョー・プリンス竹下セキュリティスコープジョー・プリンス竹下(9件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。防犯タイプです。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。防水パッキンが付属しています。
用途玄関ドア材質黄銅(Bs)仕上[室内用筒]メッキ仕上/[室外用筒]塗装仕上質量(g)20適合扉厚(mm)33~47分野設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.18MB)
ステンレス厚口丁番 ARCHステンレス厚口丁番ARCH(2件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
磨耗が少ないリング入りです。
表面処理ヘアライン仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
ドアキューブ 三洋ドアキューブ三洋(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
そっと置くだけでドアが止まります(屈み込んでハサまなくて大丈夫)。 ドアを傷つけません。
用途室内向け材質(外枠)軟質PVC、(ボール)ブタジエンゴム+イソプレンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×50
ドアストッパー(ロックあり) ノーブランドドアストッパー(ロックあり)ノーブランド(17件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
モダンなスクエアデザイン ロック機能付(突風などによるあおり止め) 優れた耐久性能(15万回開閉テストをクリア)
仕様ロック機能付材質POM、ABS、SPCC、ネオジウム磁石表面処理(カバー)アクリル系ウレタン塗装適合ドア高さ(mm)4~15mmまで
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。
用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
35mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個) エスコ35mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個)エスコ(1件のレビュー)
905税込996
1セット(2個)
当日出荷
仕様全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-351材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
メタルストッパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)メタルストッパーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(38件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
金属製の面付床付マグネット式戸当り。 樹脂製に比べて丈夫で磁力も強力です。
付属品ユニクロA皿タッピングビス(4×20)×2本、(4×16)×2本材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(プレート)取付高(mm)(床から)13~19
取替用ドアクローザー PSX-3型  (ストップ付・ストップなし兼用) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)取替用ドアクローザー PSX-3型 (ストップ付・ストップなし兼用)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から3日以内出荷
NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
用途取り替え用、交換用ドアクローザー仕様閉扉速度調整は3バルブ方式付属品本体、キャップ、本体取付板、本体取付補助板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-83、P-183、P-83 旧型3ヶ穴、P-183 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:163P、83P、1830P/【NHN】:53SPM、153SP/【MIWA】:M803P、M803PS番手3番ストップ角度70~180度まで関連資料PSX-3取付説明書(3.28MB) PSX-3取替用ブラケット 取付穴確認用紙(1.13MB)適合扉幅(mm)950以下適合扉質量(kg)65以下
ドアガード RYOBI(リョービ)ドアガードRYOBI(リョービ)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様受け座調整式
100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番 LAMP(スガツネ工業)100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
世界初のオールステンレス鋼製のスライド丁番です。
用途システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所医療関係や理化学関係、船舶関係など材質ステンレス鋼(SUS304)シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上研磨カップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)100推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
ステンレス 横掛金 APLUS(クマモト)ステンレス 横掛金APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ドアノブレバー ニトムズドアノブレバーニトムズ(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ドアノブを、開閉操作がラクなレバー式に変えることができます。
TGK品番680-87-28-15寸法(mm)70×23×153
ワンタッチ兼用戸当り WAKI(和気産業)ワンタッチ兼用戸当りWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
床付け、壁付けのどちらでも使用できます。扉を閉まらなくするストッパー付き。
材質亜鉛ダイカスト
ステンレス床付戸当り ハイロジックステンレス床付戸当りハイロジック(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質SUS304ステンレス
丁番 オートヒンジ アトムリビンテック丁番 オートヒンジアトムリビンテック(43件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
ドアマン パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ)ドアマン パラレル型(ストップ付・内装式)RYOBI(リョービ)(31件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
カラーは4色。 玄関内部やエクステリアとのカラーコーディネイションで、玄関まわりをドレスアップします。 アルミ、木製の玄関・勝手口ドアに最適。 右開き、左開きを問いません。 閉じるスピードは2段階方式。お好みに合わせて調整できます。 約155°以上開かない制限装置付き。
用途玄関・勝手口用適合扉高さ(mm)2000適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)25~45勝手左右兼用仕様右開き、左開き両対応タイプパラレル型機能自動ストップ機能、閉じ速度の調整ストップ角度約85~155°適合扉アルミ、木製の玄関・勝手口扉ストップ内装式
公団型戸当り ACE(エース)公団型戸当りACE(エース)(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
クッションゴム レモンクッションゴムレモン(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
スベリ止め・衝撃緩和・キズ防止等に。
オリンピアシリーズ マウンティングプレート取付治具 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ マウンティングプレート取付治具LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
オリンピアシリーズのマウンティングプレートを簡単に取付けの位置合わせをすることができます。
タイプかぶせ仕様適合品番マウンティングプレート:360-P4W-30T / 360-P4W-32T / 360-P6WT / 360-P4W-30T+5 / 360-P4W-32T+5 / 360-P6WT+5メーカー商品コード160‐042‐396
ストロング ステン・ストップ掛金 ストロング金属ストロング ステン・ストップ掛金ストロング金属(1件のレビュー)
499税込549
1個(1セット)
当日出荷
丸かんが90°毎にストップして確実に掛け外しできます。 美しくさびにくい高級ステンレス(SUS-304)製です。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/研磨仕上げシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
戸当りクッション 光戸当りクッション(1件のレビュー)
61税込67
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
ドアと壁を衝撃から守ります 扉や壁の保護 ドアの衝突時の音を軽減し、傷を防止します ビス隠し用キャップ付きです 色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプです
材質エラストマー樹脂
キャビネット蝶番 ハイロジックキャビネット蝶番ハイロジック(6件のレビュー)
599税込659
1袋(2枚)
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
スライディングクローザ 制動装置 日東工器スライディングクローザ 制動装置日東工器
17,980税込19,778
1組
当日出荷
NSC/DSC-C兼用クローザー用部品。 左右勝手兼用です。
材質(ケース)スチール材質(シャフト)ダイカスト材質クラッチギア:ポリアセタール勝手左右勝手兼用
ステンレス 門落し APLUS(クマモト)ステンレス 門落しAPLUS(クマモト)(17件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
強力打掛 ハイロジック強力打掛ハイロジック
1,198税込1,318
1個
当日出荷
防犯用補助錠金具
アングル蝶番 ハイロジックアングル蝶番ハイロジック(82件のレビュー)
569税込626特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
ハードドアストップ ACE(エース)ハードドアストップACE(エース)(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途鉄扉、木製の開き扉で玄関、間仕切等内外重量級に使用材質/仕上SUS・スチール・ゴム/ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
7,890税込8,679
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。本体取付板は先付式。#7001~7003、#7004・7005はそれぞれ取付板が共通。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
クロメートW貫抜 APLUS(クマモト)クロメートW貫抜APLUS(クマモト)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等材質SS41・SPCC仕上クロメート
LSミニケース錠 GIKEN(川口技研)LSミニケース錠GIKEN(川口技研)
989税込1,088
1個
当日出荷
用途一般住宅向けです。材質プレス鋼板寸法(mm)(角芯)7バックセット(mm)51
自由丁番両開き フジテック・ジャパン自由丁番両開きフジテック・ジャパン
2,198税込2,418
1箱(2個)
当日出荷から4日以内出荷
付属品取付ビス/調整棒
ドアクローザー80シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー80シリーズNEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から31日以内出荷
90°または120°以上開かない機構。バックチェック機能付。
戸当りパッキン付 RⅢ DAIKEN(旧:大建工業)戸当りパッキン付 RⅢDAIKEN(旧:大建工業)(3件のレビュー)
4,490税込4,939
1本
当日出荷から10日以内出荷
長さ(mm)2030
鉄製カラー厚口丁番 APLUS(クマモト)鉄製カラー厚口丁番APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B種類平丁番仕上シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ドアハンドル 光ドアハンドル(6件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
ドアの握り玉に取り付けるだけでソフトなレバーに早変わりします 握り玉に取り付けるドアレバーハンドル 安全、ソフトな手触りです
寸法(mm)155×60×30適合寸法(mm)(ドアノブ外径)48~58
ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・内装式)RYOBI(リョービ)(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から10日以内出荷
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型タイプスタンダード型シリーズドアクローザ 20シリーズ耐久性30万回ストップ角度約85~180°ストップ内装式
順位調整器 上枠面付型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)順位調整器 上枠面付型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
3,198税込3,518
1個
欠品中
扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。
材質ステンレス(ヘアライン仕上)
1502N レバーストッパー 高受型 BEST(ベスト)[金物]1502N レバーストッパー 高受型BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。 No1402N、1502の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1502N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
GIKEN レバー用ラッチ GIKEN(川口技研)GIKEN レバー用ラッチGIKEN(川口技研)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズバックセット51mm
ドア・扉金物