43ページ目: ドア・扉金物


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
4,440件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
犬猫出入り口 小型犬用(網戸用) あみのエーワン犬猫出入り口 小型犬用(網戸用)あみのエーワン
4,250税込4,675
1個
9日以内出荷
小型犬用の網戸ドア網戸を開閉しなくてもこれがあればベランダやお外に出られます!取付簡単、枠で網戸を挟み、ネジで止めるだけ!磁石を内蔵していて磁力で自然に閉まります。
用途小型犬用原材料AES樹脂、ネオジウム磁石、メタクリル樹脂、ネジ、ステンレスポリプロピレン寸法(縦×横)(cm)開口部:24×22
マグキャッチ(磁気着脱器) EA651シリーズ エスコマグキャッチ(磁気着脱器) EA651シリーズエスコ
285税込314
1個
翌々日出荷
ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。▼ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。
仕様●型番:413黒バラ●サイズ:12×15×12(H)mm●材質:PC、ネオジム磁石●対応サイズ:丸軸・六角シャンク:6.35mmアズワン品番65-3887-86
ハイレバー用ラッチ本体 GIKEN(川口技研)ハイレバー用ラッチ本体GIKEN(川口技研)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途レバー用取替ラッチ。材質亜鉛合金寸法(mm)(角芯)7バックセット(mm)60
ノブ(握り玉)用ラッチ本体 GIKEN(川口技研)ノブ(握り玉)用ラッチ本体GIKEN(川口技研)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
用途対応品:ホーム空錠、ハイス空錠、ハイス両玉WC錠、ハイスナイトラッチ錠。材質亜鉛合金寸法(mm)(角芯)7バックセット(mm)65
ゴムクッション戸当り白 バラタイプ 光ゴムクッション戸当り白 バラタイプ
5,498税込6,048
1箱(50個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。
用途ドアやドアノブの当たり止めに。セット内容ビス・キャップ形状台形材質/仕上エラストマ-タイプビス止めタイプ
ドアーストップ(フック付) SYS(シブタニ)ドアーストップ(フック付)SYS(シブタニ)
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
付属品受け取り付けビス:呼び3.5×16サラタッピンネジ×2本 本体取り付けビス:呼び4×16サラタッピンネジ×3本材質亜鉛ダイキャスト仕上焼付塗装シルバー
クローゼット扉用戸当り エスコクローゼット扉用戸当りエスコ
495税込545
1個
翌日出荷
クローゼットの開き戸をマグネットでキャッチします(床付け用)。床面がフラットに仕上がり収納の邪魔になりません。POM樹脂、マグネット、ABS樹脂、鉄(ニッケルメッキ)。
付属品付扉側:+トラスタッピンねじ3.5×16(2本)、床側:+皿タッピンねじ3×12(2本)適合範囲(mm)5~9
強力丸落 ACE(エース)強力丸落ACE(エース)
519税込571
1個
3日以内出荷
扉、点検口などの固定にご使用いただけます。
ドアクローザ用補強丁番 ノダドアクローザ用補強丁番ノダ
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
ドアクローザMP-DS2110~9をご使用の際は必ず下記の補強丁番をご使用ください。(現場で上丁番を交換し、ご使用ください。)(上部の旗丁番のみ)
用途ドアクローザ用補強丁番ホワイト
TOATOA 床付戸あたり H1木床用 kuukiTOATOA 床付戸あたり H1木床用kuuki
5,398税込5,938
1セット
3日以内出荷
室内木床用戸あたり。戸あたりにも、遊び心がほしい。インテリア雑貨のような家型デザインです。
付属品皿木3.5×13ビス:4本材質天然木+合成ゴム+鉄質量(g)89寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×36
スライド丁番 ERLK座金 アトムリビンテックスライド丁番 ERLK座金アトムリビンテック
179税込197
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ワンタッチ着脱機能
ピッチ上下ねじ止め/32止ねじ4ヶ所調整機能3方向(上下・左右・前後)
真鍮三角ゴンベ フジテック・ジャパン真鍮三角ゴンベフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
639税込703
1袋
当日出荷から4日以内出荷
付属品取付ビス材質真鍮仕上磨き、研磨
フランス落し 二段式/ステンレス製 150mm EA951LPシリーズ エスコフランス落し 二段式/ステンレス製 150mm EA951LPシリーズエスコ
895税込985
1個
翌日出荷
付属品皿木ねじ/3.1×25、2.7×16材質ステンレス(SUS304)全長(mm)150取付穴径(Φmm)4.5
ドアクローザー パラレル型/シルバー EA951LDシリーズ エスコドアクローザー パラレル型/シルバー EA951LDシリーズエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
材質アルミダイカストシルバー
戸当り 木床・コンクリート床用/マグネット Φ34×45mm エスコ戸当り 木床・コンクリート床用/マグネット Φ34×45mmエスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
上部のゴムが回転します。コンクリート用アンカーは別売です。
付属品皿タッピンねじ(3.5×25)(木質用) 皿タッピンねじ(3.0×20)(木質用)材質亜鉛ダイカスト+樹脂寸法(Φ×mm)34×45アズワン品番65-2288-05
戸当り 木床・コンクリート床兼用 Φ45.5×45mm エスコ戸当り 木床・コンクリート床兼用 Φ45.5×45mmエスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
フックの方向が自由にできます。
付属品ナベタッピンねじ(6.0×40)(木質、1本止め用) ナベタッピンねじ(3.5×25)(木質、3本止め用) 皿木ねじ(3.5×16)(木質) オールアンカー(C8-50)(コンクリート用)材質亜鉛ダイカスト+樹脂寸法(Φ×mm)45.5×45アズワン品番65-2288-04
フラッシュ丁番 ステンレス製/マットブラック EA951HCシリーズ エスコフラッシュ丁番 ステンレス製/マットブラック EA951HCシリーズエスコ
695税込765
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
スライド丁番 40mm AP-104Nシリーズ アイワ金属スライド丁番 40mm AP-104Nシリーズアイワ金属
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
丁番が外から見えないので外観がスッキリします。
カラー打掛 白 7Bシリーズ BEAVER(ビーバー)カラー打掛 白 7BシリーズBEAVER(ビーバー)
499税込549
1個
10日以内出荷
建築金物シリーズです。
ステンラッチ打掛 7Bシリーズ BEAVER(ビーバー)ステンラッチ打掛 7BシリーズBEAVER(ビーバー)
739税込813
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズです。
ステン首廻掛金 7Bシリーズ BEAVER(ビーバー)ステン首廻掛金 7BシリーズBEAVER(ビーバー)
559税込615
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
レバー錠用ラッチ BEAVER(ビーバー)レバー錠用ラッチBEAVER(ビーバー)
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
建築金物シリーズです。
寸法(mm)35アズワン品番64-3223-98
折戸用丁番裏面直付け 4Aシリーズ BEAVER(ビーバー)折戸用丁番裏面直付け 4AシリーズBEAVER(ビーバー)
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
建築金物シリーズの丁番です。
面付アングル丁番 仙徳 4Aシリーズ BEAVER(ビーバー)面付アングル丁番 仙徳 4AシリーズBEAVER(ビーバー)
679税込747
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズの丁番です。
壁設置用固定ピン Panasonic(パナソニック)壁設置用固定ピンPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
アウトセット納まり天井埋め込みの場合や、開口枠を使用しない場合に使用します。
固定ピン Panasonic(パナソニック)固定ピンPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ドアストッパーマグネットタイプ ロック機構付・仮ストップ機能付 ウッドワンドアストッパーマグネットタイプ ロック機構付・仮ストップ機能付ウッドワン
1,898税込2,088
1セット
4日以内出荷
本体側と床材側で好きな色を組み合わせることが可能です。
セット内容ドアストッパー本体・フラップ
塗打掛(台紙付) フジテック・ジャパン塗打掛(台紙付)フジテック・ジャパン
599税込659
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質規格特大
ストップ掛金 フジテック・ジャパンストップ掛金フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
219税込241
1個
4日以内出荷
リングの回転を90度以上、回転しない構造になっています。南京錠などとあわせてご使用できます。
付属品取付ビス材質
紙巻ステンレス厚口丁番(SUS304 ヘアライン) フジテック・ジャパン紙巻ステンレス厚口丁番(SUS304 ヘアライン)フジテック・ジャパン
5,498税込6,048
1箱(10枚)ほか
4日以内出荷
付属品取付ビス材質SUS304仕上ヘアライン
紙巻厚口カラー丁番 フジテック・ジャパン紙巻厚口カラー丁番フジテック・ジャパン
2,198税込2,418
1箱(10枚)ほか
4日以内出荷
付属品取付ビス材質
袋入薄口カラー丁番 フジテック・ジャパン袋入薄口カラー丁番フジテック・ジャパン
119税込131
1袋(2枚)
4日以内出荷
付属品取付ビス材質
インテリアホームクローザー TRUSCOインテリアホームクローザーTRUSCO
4,498税込4,948
1台
当日出荷
開閉力調整機能によりご高齢や小さなお子様などの力の弱い方にも楽に開けることができます。ドアの閉まる速度を自由に調整可能な速度調整機能がついています。ご家庭にある一般的な工具で簡単に取り付けることができます。
用途開戸用。材質アルミダイキャスト合金幅(mm)250高さ(mm)117奥行(mm)64適合幅(mm)600~900適合扉質量(kg)15~30
スキスム 面付けマグネットドアストッパー セット品 永大産業スキスム 面付けマグネットドアストッパー セット品永大産業
1,898税込2,088特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
ドア下端のすきま寸法4mm~15mm対応
材質スチール、樹脂適合すきま(mm)ドア下端:4~15
日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 130-PC型 屋外ドア用(空丁番) 日東工器日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 130-PC型 屋外ドア用(空丁番)日東工器
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
セット内容空ヒンジ、皿小ネジM5×16L(SUS) 10本幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223シリーズ100PCシリーズ表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴皿穴(面付型勝手左開き(L)押し勝手主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質アルミ製・軽量スチール製適用枠材質アルミ製・軽量スチール製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
オートヒンジ AFD16H型 日東工器オートヒンジ AFD16H型日東工器
32,980税込36,278
1組
3日以内出荷から4日以内出荷
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1600mm以下用。
適合扉厚(mm)45以上適合扉高さ(mm)2400以下適合扉幅(mm)1600以下適合扉質量(kg)160以下適合ドアサイズDW1600mm以下、DH2400mm以下、DT45mm以上トルク(N・m)24.6以下(閉じ)付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式
オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型 日東工器オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型日東工器
69,980税込76,978
1組
3日以内出荷
あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたものです。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単
用途屋外ドア用(鋼製ドア)適合扉厚(mm)40以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下最大開扉角度(°)180セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚付属品取付ネジ
オートヒンジ 200PCシリーズ 234-PC型 空丁番 日東工器オートヒンジ 200PCシリーズ 234-PC型 空丁番日東工器
25,980税込28,578
1枚
3日以内出荷
勝手:右押し勝手
適合扉厚(mm)40以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下最大開扉角度(°)180表面色シルバーセット内容空丁番付属品取付ネジ
オートヒンジ 200シリーズ 234型 空丁番 日東工器オートヒンジ 200シリーズ 234型 空丁番日東工器
7,698税込8,468
1枚
3日以内出荷
オートヒンジ200シリーズ234型用空丁番。
用途屋内ドア用(鋼製ドア用)適合扉厚(mm)40以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下最大開扉角度(°)180表面色シルバーセット内容空丁番付属品取付ネジ
ドア・扉金物