45ページ目: ドア・扉金物


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
4,440件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュオマティック120°全カブセ 一般的な開角度で標準的な用途用 ハーフェレデュオマティック120°全カブセ 一般的な開角度で標準的な用途用ハーフェレ
659税込725
1個
23日以内出荷
ホールパターンが48mmピッチの一般的なスライドヒンジ 全カブセです。一般的な開角度で標準的な用途用
用途扉の取付けホールパターン(mm)48/6開き角度(度)120取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティックA座金でスライドオン、またはデュオマティックSM座金ワンタッチで固定仕上ニッケルメッキ材質スチール固定タイプネジ止め仕様キャッチ付き
デュオマティック110°半カブセ/中帆立て 標準取付用 ハーフェレデュオマティック110°半カブセ/中帆立て 標準取付用ハーフェレ
489税込538
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用
用途家具の開き扉開き角度(度)110取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ材質スチール仕様キャッチ付き
中厚丁番(リング入) S-65 MK(丸喜金属本社)中厚丁番(リング入) S-65MK(丸喜金属本社)
369税込406
1枚
4日以内出荷
材質ステンレス仕上HL付属品皿木ネジねじ穴数6
厚口丁番(リング入) S-830 MK(丸喜金属本社)厚口丁番(リング入) S-830MK(丸喜金属本社)
439税込483
1枚
4日以内出荷
材質ステンレス付属品皿木ネジ
ラウンド丁番 MK(丸喜金属本社)ラウンド丁番MK(丸喜金属本社)
699税込769
1枚
4日以内出荷
材質ステンレス寸法(mm)102×89タイプ両面皿付属品皿木ネジ:3.5×25長さ(mm)102幅(mm)89ねじ穴数8
シルバー蝶番 ハイロジックシルバー蝶番ハイロジック
649税込714
1パック(2枚)
当日出荷
シンプルでスタンダードな蝶番
材質シルバー呼称(mm)89板厚(mm)1.5縦(mm)89横(mm)56.5アズワン品番64-7751-16ねじ穴数6
マグキャッチ4型 ハイロジックマグキャッチ4型ハイロジック
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
足で踏むだけ簡単ドアロック扉を開くとマグネットが働き所定の位置で、扉を仮止めすることができます仮止め位置で、本体のペダルを踏むと扉を固定することができます解除もペダルを踏むだけですので、しゃがみ込む必要がありません
材質亜鉛ダイカスト/鉄
アルミ引抜落し ジョー・プリンス竹下アルミ引抜落しジョー・プリンス竹下
499税込549
1個
6日以内出荷
ROHS対応品です。扉下部に付けるアルミ製の落し金具です。
用途鋼製建具材質アルミニウム(Al)仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鉄扉用丸棒貫抜 ジョー・プリンス竹下ステンレス鉄扉用丸棒貫抜ジョー・プリンス竹下
5,688税込6,257
1個
6日以内出荷
南京錠で施錠できます。RoHS対応品です。
用途鋼製建具材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ツマミ付ネームプレート フジテック・ジャパンツマミ付ネームプレートフジテック・ジャパン
359税込395
1個
4日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上黒塗装付属品取付ビス
当たり止め LAMP(スガツネ工業)当たり止めLAMP(スガツネ工業)
519税込571
1個
3日以内出荷
ALT-2V-10に必要な当たり止めです。
材質/仕上鋼・エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理ホワイト
垂直収納扉金物 パーツセット内部品 LAMP(スガツネ工業)垂直収納扉金物 パーツセット内部品LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷
ALT-2V-360に必要なパーツセットです。
材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
ソフトアシストステーWind 本体用カバー LAMP(スガツネ工業)ソフトアシストステーWind 本体用カバーLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1セット(2個)
4日以内出荷
ソフトダウンステーPacta(パクタ)用カバーです。
左右区別左右1組
リフトアシストステーWind プッシュオープン用ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ工業)リフトアシストステーWind プッシュオープン用ヒンジレスタイプLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ワンタッチで取り付けられるヒンジレスのリフトアシストステーです。 プッシュラッチとの併用で、プッシュオープン仕様となります。 重い扉にも適しています。 コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。 3次元調整機能付きです。(前後-1~+3 mm、左右±2 mm、上下-2~+3 mm)
ソフトダウンステーPacta用ドロップ丁番 LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステーPacta用ドロップ丁番LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ソフトダウンステー Pacta(パクタ)用のドロップ丁番です。 扉幅が900 mm以上の場合にご使用ください。 ステー本体のカバーと同じ色/仕上をお選びいただけます。
質量(g)80
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型LAMP(スガツネ工業)
9,098税込10,008
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
36 mmの扉にセンター取付できます。(左右勝手なし) コンパクトながら2ヶで50 kgの扉を吊ることができます。 掘込深さが浅く(21 mm)、扉や枠の掘込加工が簡単です。 丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、簡単に吊り込めます。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
用途住宅室内扉材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/サチライトクロムめっき開き角度(度)180付加機能三次元調整機能、分割機能、仮止め機能仕様36mm扉厚 センター取付対応 PAT
埋込式マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)埋込式マグネラッチLAMP(スガツネ工業)
619税込681
1個
3日以内出荷
側板などの木口に埋め込む仕様で、かぶせ扉用です。
吸着力(N)10.8質量(g)19材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)、ステンレス鋼(SUS430)、鋼(SPCC、SUM)アズワン品番64-6787-40
スライド式マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)スライド式マグネラッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
本体は面付けタイプで、インセット扉、かぶせ扉のどちらにも使えます。 ステンレスカバー付で優美なデザインです。
吸着力(N)10.8質量(g)28.5材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)、ステンレス鋼(SUS430)、鋼(SPCC、SUM)アズワン品番64-6787-32
フロアヒンジ MCHD1型 LAMP(スガツネ工業)フロアヒンジ MCHD1型LAMP(スガツネ工業)
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
閉止力、閉止速度調節機能付きのフロアヒンジです。ドアヒンジと組み合わせることで、左右勝手のスイングドアや両開き自由ドアの閉止速度を、175°→15°、15°→0°の2つの区間で調節できます。 扉を90°の開き角度で保持する仕様も選択できます。 あおり防止機能が付いているため、扉厚や勝手違いなどの扉の仕様を問わず、重い扉(最大120 kgまで)でも快適・安全にご使用になれます。 床面からの適切なクリアランスを保つため、製品付属の標準ピポット軸以外に、交換用(別売品)としてサイズ違いのピボット軸をご用意しております。石張りプレートは別途にご用意ください。 以下の製品と組み合わせてご使用できます。 ・下部コーナー金具 M100E10QT型 ・下部コーナー金具 M1011型 ・ビヨンド スイングドアシステム ・マネットコンパクトスイングドアシステム
付属品カバープレート仕様確度保持機能装置90°保持
床付け戸当り ストップ付 ハイロジック床付け戸当り ストップ付ハイロジック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
無指向型の戸当り。ストップ金具付オールアンカー取付
材質亜鉛ダイカスト+黒ゴムサチライトクロム本体長さ(mm)52本体径(mm)30ゴム径(mm)45寸法(mm)付属アンカー:M10×60アズワン品番64-7746-69
床付け戸当り用 じゅうたん取付スペーサ ハイロジック床付け戸当り用 じゅうたん取付スペーサハイロジック
489税込538
1個
3日以内出荷
毛の長い絨毯の上に戸当りをつけるときに使用します
本体径(mm)30内径(Φmm)12.5厚さ(mm)8
金属製マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)金属製マグネラッチLAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
本体が金属製のため、高強度です。 ラッチの押出力が強いため、ドアのような大きな扉でも使用できます。 難燃材規格UL94V-0に適合した樹脂を使用しています。 マグネットが左右に約1.5°可動するため、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。 本体側の取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 かぶせ扉にご使用の場合は、下図のように側板と扉の間をあけてください。
付属品受座、十字穴付皿タッピンねじ呼び4×16、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)160吸着力(N)29.4仕上焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
エルロン専用ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業)エルロン専用ディスタンスプレートLAMP(スガツネ工業)
89税込98
1個
4日以内出荷
オリンピアステー AILERON(エルロン) を使う際、吊元側のかぶせ量を2 mm(ARN-DP2)、もしくは5mm(ARN-DP5)少なくできます。 ARN-DP2は2枚重ねることで、かぶせ量を4 mm少なくできます。
材質ポリアセタール(POM)適合ARN-SZ付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×20 (ARN-DP5のみ)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
HP 真鍮 アオリ止 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 真鍮 アオリ止ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1パック(20本)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。 購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
パワー掛金 WAKI(和気産業)パワー掛金WAKI(和気産業)
619税込681
1個
4日以内出荷
破壊されにくい強力ボディー。 ビス止めする取付金具部が隠れる安心設計。
用途倉庫、納屋、門扉、勝手口など、南京錠と併用して使用(南京錠別売)付属品タッピングビス7本材質強化鋼製
チューブラッチ Hタイプ WAKI(和気産業)チューブラッチ HタイプWAKI(和気産業)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
川口技研専用チューブラッチです。 ラッチボルトが回転するので、左右を兼用できます。
用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス2本適合(フロントマーク)GIKEN材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×25ビスピッチ(mm)(フロント)42ラッチ径(Φmm)23.6バックセット(mm)51
オリンピアシリーズ 本体カバー 19mm 26mm かぶせ用 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ 本体カバー 19mm 26mm かぶせ用LAMP(スガツネ工業)
79税込87
1個
4日以内出荷
オリンピア スライド丁番の標準扉用(19 mmかぶせ)と、厚扉用(26 mmかぶせ)の調整ねじを隠すためのカバーです。 ワンタッチで簡単に取付ができます。
材質シルバータイプかぶせ仕様仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-883
オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T-D10 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T-D10LAMP(スガツネ工業)
239税込263
1個
4日以内出荷
打込ダボがついています。 上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。 H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。 取付穴寸法:Φ10、深さ11以上
材質質量(g)24仕上ニッケルメッキ材料ダボ:ポリアミド(PA)メーカー商品コード160-046-698
オリンピアシリーズ ディスタンスプレート 2mm厚 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ ディスタンスプレート 2mm厚LAMP(スガツネ工業)
79税込87
1個
当日出荷
アウトセットの吊元側のかぶせ量を2mm少なくできます。 インセットの吊元側のすき間を2mm大きくできます。 重ねることで4mm厚にできます。 座金と側板の間にはさんで使用します。
厚さ(mm)2グレー
グレチャン6mm用20M巻 TOSTEM(LIXIL)グレチャン6mm用20M巻TOSTEM(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
用途引き違い用グレチャン・ビード適合インプラスショコラーデ
グレチャン6.8mm用20M巻 TOSTEM(LIXIL)グレチャン6.8mm用20M巻TOSTEM(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
用途引き違い用グレチャン・ビード適合インプラスショコラーデ
グレチャン4mm用20M巻 TOSTEM(LIXIL)グレチャン4mm用20M巻TOSTEM(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
用途引き違い用グレチャン・ビード適合インプラスショコラーデ
グレチャン3mm用40m巻 TOSTEM(LIXIL)グレチャン3mm用40m巻TOSTEM(LIXIL)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
用途テラス・勝手口ドア用グレチャン・ビード適合インプラスショコラーデ1巻長さ(m)40
後付ビード4mm用 20m TOSTEM(LIXIL)後付ビード4mm用 20mTOSTEM(LIXIL)
1,798税込1,978
1巻
5日以内出荷
用途玄関引戸用グレチャン・ビード適合花伝ひのき調1巻長さ(m)20
グレチャン6.8mm用 TOSTEM(LIXIL)グレチャン6.8mm用TOSTEM(LIXIL)
5,298税込5,828
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
用途単体サッシ用グレチャン・ビード適合デュオ
グレチャン5mm用 TOSTEM(LIXIL)グレチャン5mm用TOSTEM(LIXIL)
5,298税込5,828
1巻
当日出荷から5日以内出荷
用途単体サッシ用グレチャン・ビード適合デュオ
ドアクローザセット(バックチェック機構付) TOSTEM(LIXIL)ドアクローザセット(バックチェック機構付)TOSTEM(LIXIL)
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
用途玄関ドア・断熱玄関ドア用ドアクローザ適合プレナスX・フォラード・TH_07フォラード・TH_13ジエスタセット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、リンク、キャップ、ボルト、ワッシャー、ねじ、取説オータムブラウン
ドアクローザ TOSTEM(LIXIL)ドアクローザTOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
用途採風勝手口ドア用ドアクローザ仕様ベルエア(89/3~93/12):ランマ無し用、ベルエアⅡ:ランマ付き・無し兼用適合ベルエア(89~93)・ベルエアⅡ
玄関用ドアクローザ(20・23用) TOSTEM(LIXIL)玄関用ドアクローザ(20・23用)TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
用途玄関ドア・断熱玄関ドア用ドアクローザ適合BFプレナスⅡ・プレナスⅡ・プレナスS・BFプレナス・アルベーロ・フォルマ・フォルマEXブロンズ艶消し
ドアクローザ 内付枠用(20・23用) TOSTEM(LIXIL)ドアクローザ 内付枠用(20・23用)TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
用途玄関ドア用ドアクローザ仕様プレナス内付枠用・防火ドア用ストップ機能付き適合プレナス
ドア・扉金物