47ページ目: ドア・扉金物


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
4,440件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚口丁番 ARCH厚口丁番ARCH
229税込252
1枚
当日出荷
家具、小箱等 軽量扉用です。
付属品木ねじ:5個長さ(mm)50.5幅(mm)38.5厚さ(mm)1.3質量(g)29穴径(Φmm)4.5耐荷重(kg)2個使用時:4表面処理焼付塗装仕上げ寸法D2(mm)6.1取付け方法木ねじ(付属)ねじ穴数4
ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
本体は非常に薄いので、あらゆる点検口に対応。 スポット溶接により、現場取付けが可能。 開閉力はプラス、又はマイナスいずれのドライバーでも調整可能。 油圧式ではありませんので、閉扉速度調整は出来ません。 (出荷時は、最強に設定しています。) 最大開き角度が82°~106°。竪枠等への接触がありません。(丁番併用型を除く) 専用ピボットヒンジTPH-35・TPH-45・TPH-100と併せて使用して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、使用して下さい。
ヒンジ 点検口用PH NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ 点検口用PHNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
849税込934
1個
5日以内出荷
点検口用ピボットヒンジです。点検口ドア以外には使用しないで下さい。使用頻度が高い場合はピボットヒンジを使用して下さい。
引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=550 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=550NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。 (レールはサッシ内幅に合せ切断済です。) 軽く開き、静かにドアが閉まります。 ドア幅770~1400mmに対応。 ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。 開閉力は調整可能。(±約10%以内) 施工、取付けが簡単。 コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。 閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。 5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。
寸法(mm)DW971~1400
ヒンジ PH TAP穴付き 上枠扉同面納り R NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH TAP穴付き 上枠扉同面納り RNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ヒンジ PH R NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH RNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:55以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ヒンジ PH L NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH LNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100質量(kg)ドア:55以下
ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
8,998税込9,898
1個
14日以内出荷から21日以内出荷
Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
耐久回数50万回
ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から21日以内出荷
Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
耐久回数50万回
ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
9,890税込10,879
1個
当日出荷から21日以内出荷
Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
耐久回数50万回
ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)旧型3つ穴 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)旧型3つ穴NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
シルバー質量(kg)ドア:45以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA
9,998税込10,998
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
仕様パラレル型、バックチェック付
ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付)RYOBI(リョービ)
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。 スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
仕様左右勝手:兼用シルバータイプパラレル型ストップストップ付
ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 パラレル型(ストップ付・90度制限) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ Grade1 パラレル型(ストップ付・90度制限)RYOBI(リョービ)
14,980税込16,478
1台
10日以内出荷
従来品よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。 強い閉じ力性能をもちながら、従来品より高効率な開閉を実現しました。 リョービ独自のハイシリコン合金を採用し、50万回以上の耐久性能をクリアしています。 安全性に配慮し全機種にバックチェック機能を標準装備しています。
仕様左右勝手:兼用シルバータイプパラレル型仕様1バックチェック付開き角度制限(90°)ブラケット-ストップストップ付
ガラス扉用フェイスプレート LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用フェイスプレートLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オリンピアシリーズ スライド丁番 360をガラスに取り付ける際に使用するフェイスプレートです。 (厚扉用のH360には使えません。)
付属品十字穴付皿小ねじM5×18材質亜鉛合金(ZDC)、ポリアセタール(POM)質量(g)150種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
戸当り LAMP(スガツネ工業)戸当りLAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
バンパー部が透明で、ガラス扉との組み合わせに最適な戸当りです。
付属品六角コーチスクリュー8×50(ステンレス鋼)アンカーボルトM8×70(ステンレス鋼)種類戸当り
戸当り LAMP(スガツネ工業)戸当りLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
固定ガラスに取り付け、ガラス扉を片開きで止める戸当りです。取り付けにガラス加工は不要です。パッキンをガラスに押し当て固定します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
種類戸当り対応ガラス板厚(mm)8、10、12
反り止め金具 OMMATN103型 LAMP(スガツネ工業)反り止め金具 OMMATN103型LAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
中央の金具で反りを調整できるため、高さがある扉に最適です。ロッドの上下端から各210 mmまでカットできます。ロッドは付属のカバーで隠せます。
付属品専用レンチ取付け方法埋込
反り止め金具 OMMST701型 LAMP(スガツネ工業)反り止め金具 OMMST701型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
埋込取付と面付取付の両方に対応しています。下端から400 mmまでカットできます。
材質アルミニウム合金取付け方法埋込・面付両用
反り止め金具 OMMST713型 LAMP(スガツネ工業)反り止め金具 OMMST713型LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
扉の掘り込み加工不要で、後付けできます。収納扉を引き出す際の手掛かりにもなります。奥行き16.5 mmのスリムなデザインです。下端から400 mmまでカットできます。
材質アルミニウム合金取付け方法面付
ドロップ丁番SDH-P型用カバーセット(カバーのみ) LAMP(スガツネ工業)ドロップ丁番SDH-P型用カバーセット(カバーのみ)LAMP(スガツネ工業)
239税込263
1セット
3日以内出荷
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
材質ABS樹脂仕様ソケットカバー+マウンティングプレートカバー種類ドロップ丁番(90°開閉)RoHS指令(10物質対応)対応
板金扉用スペーサー LAMP(スガツネ工業)板金扉用スペーサーLAMP(スガツネ工業)
119税込131
1個
3日以内出荷
オリンピアシリーズ スライドヒンジ 360(カップ径Φ35)に取り付けることで、カップ底面の受けを設ける必要がなくなる板金扉用スペーサーです。
仕様スペーサーの厚み(リブ部除く)は0.7 mmです。材質ポリアセタール(POM)質量(g)14種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮打掛S クラシック GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮打掛S クラシックGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
土台に細かい装飾が施された真鍮製の打掛です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)15~40×48
真鍮打掛(ドアーラッチ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮打掛(ドアーラッチ)GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
なんだか可愛く感じられるデザインの、真鍮製ドア用ラッチです。どっしりとした重厚感があります。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮金色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×52×36仕上真鍮磨き仕上げ
鉄 自由丁番 両開 ノーブランド鉄 自由丁番 両開ノーブランド
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
ドアクローザー 7000シリーズパラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズパラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
アイボリーストップ角度70°~180°ストップ
54mm掛金 エスコ54mm掛金エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
材質スチール仕様ねじ付(×4)サイズプレート:54×23(H)mm 鍵穴径:15×17(H)mm質量(g)20取付穴径直径7mm
ドアクローザー シルバーN-01 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー シルバーN-01NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
5,498税込6,048
1台
当日出荷から3日以内出荷
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
用途開戸用シルバー仕様ストップ機能なし幅(mm)310質量(kg)2.3高さ(mm)90タイプ開戸引き込み奥行(mm)85
ステンレス 3000#角ラッチ 大 (50.5mm) HL MK(丸喜金属本社)ステンレス 3000#角ラッチ 大 (50.5mm) HLMK(丸喜金属本社)
799税込879
1個
当日出荷
ラッチ部分が角型でしっかりしています。
用途扉などの簡易締りとして材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げトラスコ品番143-0567セット内容木ネジ質量(g)61.2寸法L(mm)50.5
ステンレス 3000#角ラッチ 小 (38mm) HL MK(丸喜金属本社)ステンレス 3000#角ラッチ 小 (38mm) HLMK(丸喜金属本社)
599税込659
1個
当日出荷
ラッチ部分が角型でしっかりしています。
用途扉などの簡易締りとして材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げトラスコ品番143-6871セット内容木ネジ質量(g)30.7寸法L(mm)38.0
アングル蝶番 ハイロジックアングル蝶番ハイロジック(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
GB呼び寸法12×19
ステンレス リターンヒンジ MK(丸喜金属本社)ステンレス リターンヒンジMK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)、樹脂、表面処理:バレル研磨厚さ(mm)2ねじ穴数13付属品ネジトラスコ品番114-1634質量(g)125耐荷重(kg)10表面処理バレル研磨穴径(mm)4
アルピナマグネットキャッチ BIDOOR(ビドー)アルピナマグネットキャッチBIDOOR(ビドー)
19,980税込21,978
1箱(50個)ほか
5日以内出荷
材質ABS樹脂仕上
鉄 薄口丁番 ブロンズ塗 (木ネジ無) BIDOOR(ビドー)鉄 薄口丁番 ブロンズ塗 (木ネジ無)BIDOOR(ビドー)
5,398税込5,938
1箱(50枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
材質板厚(mm)1付属品2.7×16皿仕上ブロンズ
角蝶番 仙徳 ハイロジック角蝶番 仙徳ハイロジック
259税込285
1パック(2個)
3日以内出荷
材質スチール(塗装)セントクねじ穴数4
ドアクローザー7000シリーズ パラレル型(ストップ付) 120度 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー7000シリーズ パラレル型(ストップ付) 120度NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
120°以上開かない機構。バックチェック機能付。
シルバー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)45以下仕様制限角度120°タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ
ケースロック錠 古代 ノブ用 長沢製作所ケースロック錠 古代 ノブ用長沢製作所
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合本体セントリーK-101・コンテッサK-201
ドアクローザー7000シリーズ  パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー7000シリーズ パラレル型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
90°以上開かない機構。バックチェック機能付。
シルバー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)65以下仕様制限角度90°タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップなし
ドアチェーンセット TOSTEM(LIXIL)ドアチェーンセットTOSTEM(LIXIL)
3,898税込4,288
1セット
5日以内出荷
セット内容チェーン×1、チェーン受け×1、ネジセット×1
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型【Z型】90°・120°制限付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型【Z型】90°・120°制限付NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
90°、又は 120°以上開かない機構。 ※120°制限用は、取付位置を変えれば100°、110°制限に出来ます。 バックチェック機能付。
シルバー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)65以下仕様制限角度90°タイプスタンダード型/ストップ付き
ドア・扉金物