用途鋼製扉等
材質(羽根・軸)SPHC-P
種類平蝶番
仕上生地
ねじ穴数0
RoHS指令(10物質対応)対応
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質スチール/黒塗装
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質SUS304
オールSUS304ステンレス製の溶接丁番(リベット丁番)です。鋼製扉等に最適です。
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアーライン
ねじ穴数0
シリーズ300シリーズ
仕様ストップ機構
種別開き勝手左右兼用
色(表面)シルバー
縦(mm)153
横(mm)102
扉開閉方式最大開扉角度/180°一方開き
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度85°~180°
適合扉木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(室内ドア用)
ねじ穴数8
適合扉幅(mm)800以下
適合扉質量(kg)30以下
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『ドア・扉金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。