絞り込み
ブランド
長さ(縦)(mm)
幅(横)(mm)
ねじ穴数
板厚(mm)
0・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.35・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・2・2.3・2.5・3・4・4.5・5・6・板厚(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 丁番

1,314件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丁番 上用セット ノダ丁番 上用セットノダ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
塗装シルバー
ドアクローザ用補強丁番 ノダドアクローザ用補強丁番ノダ
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途ドアクローザ用補強丁番
モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体 ACE(エース)モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体ACE(エース)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体のみ。
用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。仕様キャッチ有カップ径(Φmm)35開き角度(度)105
ルーム丁番2R(両面皿) MK(丸喜金属本社)ルーム丁番2R(両面皿)MK(丸喜金属本社)
919税込1,011
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス寸法(mm)102×89タイプ両面皿付属品皿木ネジ:3.5×25長さ(mm)102幅(mm)89ねじ穴数8
収納用丁番・裏面直付けHDー35 ACE(エース)収納用丁番・裏面直付けHDー35ACE(エース)
949税込1,044
1パック
当日出荷
厚口普通丁番 生地 WAKI(和気産業)厚口普通丁番 生地WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
普通丁番です
ねじ穴数6
菊栗形蝶番 ハイロジック菊栗形蝶番ハイロジック(2件のレビュー)
759税込835
1袋(2枚)
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質真鍮
バネ蝶番 片開 ハイロジックバネ蝶番 片開ハイロジック
999税込1,099
1袋(2枚)
当日出荷
カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
材質幅(mm)43板厚(mm)1ねじ穴数6
角丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業)角丁番 TTS型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅種類平丁番
ステンレス フラッグヒンジ APLUS(クマモト)ステンレス フラッグヒンジAPLUS(クマモト)(2件のレビュー)
489税込538
1枚ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途木製建具用
アンティック丁番 WAKI(和気産業)アンティック丁番WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
219税込241
1袋(2個)
当日出荷から4日以内出荷
用途蝶番
兼用面付127丁番 キンマツ兼用面付127丁番キンマツ
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン耐荷重(kg)参考:DW=800×DH=2000・・・74/3枚材質(軸)SUS304(ステン)勝手兼用
ヘティヒスライド丁番 35mm AP-105Cシリーズ アイワ金属ヘティヒスライド丁番 35mm AP-105Cシリーズアイワ金属
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
丁番が外から見えないので外観がスッキリします。
材質カップ/スチール(ニッケルメッキ仕上)
ドア丁番セット(*-0001L-MATM) TOSTEM(LIXIL)ドア丁番セット(*-0001L-MATM)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から5日以内出荷
勝手L(左)セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書
ステンレス 自由蝶番 (片開き) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 自由蝶番 (片開き)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線ねじ穴数4表面仕上げヘアライン仕上
ダンパー内蔵スライド丁番 広角度タイプ LAMP(スガツネ工業)ダンパー内蔵スライド丁番 広角度タイプLAMP(スガツネ工業)
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
かぶせ量分類(mm)9~18開き角度(度)150°最小扉厚(mm)15最大扉厚(mm)20材質仕上ニッケルめっき種類ワンタッチスライドヒンジシルバー
ホワイト丁双 WAKI(和気産業)ホワイト丁双WAKI(和気産業)
239税込263
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
丁番1組(2枚)とねじがセットになっておりますので、すぐに取り付けることができます。
材質
ステンレス旗丁番 中西産業ステンレス旗丁番中西産業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)127ねじ穴数10
ステンレス義星蝶番 ハイロジックステンレス義星蝶番ハイロジック
999税込1,099
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類平蝶番
No.3551DX オールステン義星丁番(角丁番) ニシムラNo.3551DX オールステン義星丁番(角丁番)ニシムラ
1,298税込1,428
1箱(2枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
芯棒、ビスはステンレス製(SUS304)を使用しています。ビス付です。ARCH印の丁番です!
用途勝手口、バス、洗面所、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS304寸法(mm)【ビス】3.8×25許容荷重(kg)20呼び寸法(mm)102板厚(mm)2縦(mm)102横(mm)102
丁番用ビス キンマツ丁番用ビスキンマツ
99税込109
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質ステン
ワンタッチスライド丁番 35mmカップ K9(駒谷)ワンタッチスライド丁番 35mmカップK9(駒谷)(1件のレビュー)
329税込362
1組
当日出荷から8日以内出荷
汎用性の高いワンタッチタイプのスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53TLAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
当日出荷
上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。 H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。
材質質量(g)20仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-697
ステンレスケンヨウ丁番 ARCHステンレスケンヨウ丁番ARCH
689税込758
1枚
当日出荷
掘込み不要で作業効率がアップします。左右兼用です。
付属品木ねじ:8個幅(mm)88.4厚さ(mm)2.0全長(mm)103.0質量(g)140穴径(Φmm)5.7耐荷重(kg)2個使用時:18寸法D2(mm)11.2取付け方法木ねじ(付属)ねじ穴数8
丁番キャップシルバー ウッドワン丁番キャップシルバーウッドワン
359税込395
1セット(2個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製厚口丁番 APLUS(クマモト)鉄製厚口丁番APLUS(クマモト)
97税込107
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B種類平丁番仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
スライドヒンジ(バネ入) ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ(バネ入)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。扉が0°と90°の状態で保持します。
用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1035343200自重(g)79分野設備・機械
ステン面付旗丁番 ACE(エース)ステン面付旗丁番ACE(エース)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
長さ(mm)127幅(mm)102ねじ穴数10
マジックヒンジ WAKI(和気産業)マジックヒンジWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
319税込351
1セット(2個)
当日出荷
工作 修理家具の工作・修理パーツ食器棚などの扉の隙間を塞ぐために使用します。召し合わせが必要な場合は別途お買い求めください。
材質ABS付属品ビス3×16ナベ
35mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個) エスコ35mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個)エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
仕様インセット、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-353材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
8C-5用調整ワッシャー NEW STAR(日本ドアーチェック製造)8C-5用調整ワッシャーNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
189税込208
1個
当日出荷
ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型 APLUS(クマモト)ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型APLUS(クマモト)(3件のレビュー)
519税込571
1枚
当日出荷
用途建具等長さ(mm)76材質(羽根)SUS304板厚(mm)2.5タイプ左右兼用型材質(軸)SUS304呼称2.5×76兼用仕上ヘアーライン横(mm)70ねじ穴数6
ストロング丁番掛金 ステンレス製 ストロング金属ストロング丁番掛金 ステンレス製ストロング金属(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
取り外しが簡単にできる丁番です。 ハンドルにより操作が容易です。
用途ドアの内締り金具に。 ケースなどのフタ部分の止め金具に。材質ステンレス(SUS304)仕様袋入ネジ付、ヘッダー付付属品木ねじステンレス寸法C(mm)3
家具用丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業)家具用丁番 TTS型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅種類平丁番ねじ穴数6
100シリーズ ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業)100シリーズ ディスタンスプレートLAMP(スガツネ工業)
49税込54
1個
当日出荷から4日以内出荷
かぶせ量を2 mm少なくしたい時に使います。
用途かぶせ量を2mm少なくしたい時に使います。シリーズランプ印 100シリーズ材質ポリアミドアイボリー種類関連部品
ステンレス鋼製屏風丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製屏風丁番LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
左右に180°ずつ回転します。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインねじ穴数5種類その他仕上ヘアライン仕上扉寸法(縦×横)(mm)700×450以下最大ドア質量(kg)2枚吊り2.6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
丁番起こし APLUS(クマモト)丁番起こしAPLUS(クマモト)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
ドアー丁番の調整が簡単に確実に行えます。
材質(本体)仕上クロメートメッキ
薄口フラッシュ丁番 WAKI(和気産業)薄口フラッシュ丁番WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
669税込736
1袋(2個)
当日出荷
掘り込み不要。取り付け簡単。木製の扉に。
用途蝶番材質(本体)付属品取付けビス付き種類フラッシュ丁番板厚(mm)1ねじ穴数4
横長丁番 黒塗 WAKI(和気産業)横長丁番 黒塗WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
用途蝶番軸径(Φmm)6.5材質/仕上スチール/焼き付け塗装種類平丁番
スライド丁番 DT105° アトムリビンテックスライド丁番 DT105°アトムリビンテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容本体、座金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ40×18mm
丁番