絞り込み
材質
- アルミ(1)
- スチール(2)
- ステンレス(28)
- 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
- ハイロジック(6)
- APLUS(クマモト)(5)
- 中西産業(5)
- 末広金具(SUEHIRO)(5)
- 日東工器(4)
- WAKI(和気産業)(3)
- SYS(シブタニ)(3)
- エスコ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ノーブランド(2)
- MK(丸喜金属本社)(2)
- BEST(ベスト)[金物](2)
- ACE(エース)(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- TRUSCO(1)
- エヌ・エス・ケー ニシダ工業(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- ARCH(1)
長さ(縦)(mm)
- 100(1)
- 102(3)
- 125(2)
- 127(31)
- 127.0(1)
- 152(5)
- 153(1)
- 198(1)
- 223(3)
- 240(1)
- 250(2)
- 300(2)
- 360(1)
幅(横)(mm)
- 30(1)
- 51(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 82(1)
- 90(1)
- 98(1)
- 100(15)
- 100.0(1)
- 102(7)
- 103(2)
- 104(2)
- 106(1)
- 110(1)
- 120(4)
- 122(2)
- 127(7)
- 128(3)
- 300(2)
ねじ穴数
- 10
- 0(66)
- 2(2)
- 3(10)
- 4(111)
- 5(16)
- 6(145)
- 7(22)
- 8(137)
- 12(17)
- 13(1)
- 14(3)
- 15(1)
- 16(2)
- 20(1)
- 24(2)
- 30(1)
- 50(1)
- 54(1)
- -(1)
- ねじ穴数をもっと見る
板厚(mm)
- 1.3(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 2(2)
- 2.5(5)
- 3(17)
- 3.2(1)
- 3.7(1)
- 4(8)
- 10(1)
- 12(1)
1.3・1.5・1.6・2・2.5・3・3.2・3.7・4・10・12
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応

ステンレス公団用旗蝶番
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。用途サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)板厚(mm)3仕上ヘアーライン仕上横(mm)100推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
面付旗丁番 222-127-50
末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質SUS304寸法(mm)127タイプ兼用板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10
ステンレス 義星蝶番 ナイロンリング入
APLUS(クマモト)(11件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(2枚)当日出荷から3日以内出荷ナイロンリング入り用途建具等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番![ラバトリーヒンジ 面付タイプ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767825-160719-02.jpg)
ラバトリーヒンジ 面付タイプ
BEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。面付けタイプです。内・外開き兼用タイプ。調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。梱包状態は内開きの設定になっています。用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304寸法(mm)(チリ)0タイプ面付型※常時開・常時閉兼用です。梱包状態では、常時閉の設定になっております。板厚(mm)2勝手左右兼用(それぞれの天地を逆にしてください)仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm縦(mm)102羽根幅(mm)35横(mm)102ねじ穴数10適合扉質量(kg)15以下
日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用
日東工器(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット(2枚)当日出荷親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無い機種をご使用ください。用途アルミ製・軽量スチール製ドア用シリーズ100PCシリーズ縦(mm)223横(mm)120適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き表面色シルバー
ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型
APLUS(クマモト)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(2枚)当日出荷から3日以内出荷用途建具等付属品小ネジ:M5(D8)×10タイプ左右兼用種類旗蝶番板厚(mm)3横(mm)100材質(羽根)SUS304
ステンレス旗丁番
中西産業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。材質ステンレス板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 義星蝶番 ボールベアリング入
APLUS(クマモト)(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1箱(2枚)当日出荷から3日以内出荷ボールベアリングの使用によりスムーズに開閉します。用途建具等種類平蝶番
KJ旗丁番127ミリ マットブラック
MK(丸喜金属本社)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷つや消しの黒色です。用途開き扉に。トラスコ品番195-3117セット内容皿タッピングネジ4×25幅(mm)100全長(mm)127材質/仕上ステンレス(SUS304)、芯棒:スチール質量(g)350寸法D2(mm)18板厚(mm)3アズワン品番64-8671-59ねじ穴数10
日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 130-PC型 屋外ドア用(空丁番)
日東工器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷セット内容空ヒンジ、皿小ネジM5×16L(SUS) 10本幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223シリーズ100PCシリーズ表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴皿穴(面付型勝手左開き(L)押し勝手主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質アルミ製・軽量スチール製適用枠材質アルミ製・軽量スチール製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型用 屋外ドア用(空丁番)
日東工器¥4,998税込¥5,4981個15日以内出荷100PCシリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。用途木製・アルミ製・軽量スチール製用セット内容空ヒンジ、皿タッピングネジ M5×25L(SUS) 10本幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223シリーズ100シリーズ表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴皿穴主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
ステン旗丁番
WAKI(和気産業)¥2,398税込¥2,6381パック翌々日出荷ステンレス製の旗丁番です。用途室内物入等扉用板厚(mm)3規格寸法(mm)127縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10
オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 122T型 屋内ドア用(空丁番)
日東工器¥17,980税込¥19,7781セット8日以内出荷100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。ドアの材質・大きさに合わせて幅広い製品をラインアップ用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(鋼枠用)セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、皿タッピングネジ M5×25L 10本、保護カバー 2個幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)198表面処理メラミン樹脂焼付塗装勝手左開き(L)押し勝手主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度85°および150°ねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構あり最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質鋼製表面色シルバー閉じ力(N・m)10本体円筒径(Φmm)32






![儀星蝶番(ヘアーライン仕上) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158451-230119-02.jpg)









![ラバトリーヒンジ 面付タイプ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767825-160719-02.jpg)