絞り込み
長さ(縦)(mm)
  • 56(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(2)
  • 120(1)
  • 180(1)
  • 184(4)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • ハイロジック(6)
  • エスコ(3)
  • ノーブランド(3)
  • WAKI(和気産業)(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • TRUSCO(1)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
  • ACE(エース)(1)
  • APLUS(クマモト)(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • フジテック・ジャパン(1)
  • HOJO(1)
材質
  • アルミ(5)
  • ステンレス(2)
  • 亜鉛合金(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
幅(横)(mm)
  • 64(1)
  • 71(1)
  • 78(1)
  • 94(1)
  • 104(1)
  • 111(1)
  • 146(1)
板厚(mm)
  • 2.5(1)
ねじ穴数
  • 2(2)
  • 3(4)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 8(1)
2・3・4・5・8
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(縦)(mm)から絞り込む
56(1)
60(1)
70(1)
80(2)
120(1)
180(1)
184(4)
  • ステンレス鋼製屏風丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製屏風丁番

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    左右に180°ずつ回転します。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインねじ穴数5種類その他仕上ヘアライン仕上扉寸法(縦×横)(mm)700×450以下最大ドア質量(kg)2枚吊り2.6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ガラスドア用自由蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ガラスドア用自由蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。
    用途建具用材質黄銅形状通常型縦(mm)80対応ガラス板厚(mm)8、10
  • ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    91,980税込101,178
    1個
    4日以内出荷
    ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア丁番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。簡単に取り付けできるステンレスカバーが付いています。
  • ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E10 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E10

    LAMP(スガツネ工業)
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
    ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
    用途建具用形状旗丁番型最大扉高さ(mm)3000最大扉幅(mm)1200材質アルミニウム合金対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5縦(mm)184ねじ穴数3
  • アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    扉を手前と奥のどちらにも開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調整できます。戸当りを併用してください。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。
    材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理幅(mm)146板厚(mm)2.5ねじ穴数8種類自由丁番仕上アルマイト処理最大扉厚(mm)35
  • ガラスドア用自由丁番 M8501型 LAMP(スガツネ工業)

    ガラスドア用自由丁番 M8501型

    LAMP(スガツネ工業)
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。 座が細い、細枠取付タイプが新たに加わりました。 ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。 扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。 約90°で扉を簡易保持します。 89°開きと羽根が四角いブラック色も対応可能です。 別売品でブラック色のガラス取付ねじもご用意できます。
    材質黄銅(真鍮)形状角部:角丸ガラス厚(mm)8、10耐荷重(N)2ケ:392/3ケ:490付属品丁番取付ねじ、ねじキャップ、セッティングブロック(1mm×1.2mm×1.3mm×1)仕様扉幅/2ケ:800以下、扉幅/3ケ:900以下、扉高さ/2ケ:2200以下、扉高さ/3ケ:2400以下ねじ穴数3
  • ガラスドア用自由蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ガラスドア用自由蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    58,980税込64,878
    1セット
    4日以内出荷
    ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。ドアの自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ガラスドアと壁との隙間が最小3 mmのため、エッジシールなしでも使えます。
    用途建具用材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型仕上クロムめっき縦(mm)56対応ガラス板厚(mm)6、8、10最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)900
  • ガラスドア用蝶番 M835E10 LAMP(スガツネ工業)

    ガラスドア用蝶番 M835E10

    LAMP(スガツネ工業)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
    用途建具用形状旗丁番型最大扉高さ(mm)3000最大扉幅(mm)1200材質アルミニウム合金対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5縦(mm)184ねじ穴数3
  • ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E50 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E50

    LAMP(スガツネ工業)
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
    用途建具用形状旗丁番型最大扉高さ(mm)2600最大扉幅(mm)1000材質アルミニウム合金対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5縦(mm)184ねじ穴数4
  • ガラスドア用蝶番 M835E50 LAMP(スガツネ工業)

    ガラスドア用蝶番 M835E50

    LAMP(スガツネ工業)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
    用途建具用形状旗丁番型最大扉高さ(mm)2600最大扉幅(mm)1000材質アルミニウム合金対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5縦(mm)184
  • ガラスドア用自由丁番 丁番取付ねじ LAMP(スガツネ工業)

    ガラスドア用自由丁番 丁番取付ねじ

    LAMP(スガツネ工業)
    349税込384
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    ガラスドア用自由丁番の取り付けねじです。 紛失や補修等、必要に応じてお求めください。
    用途M8011型、M8010型、M8500型、M8501型に取付られます。材質ステンレス鋼仕上素地
自由丁番