アトムリビンテック
DS儀星付き旗丁番
吊り込み容易、エコノミーな旗丁番です。
左右勝手がありません。
用途
使用条件:一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
付属品
#ERROR!
材質
ステンレス鋼
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82936738
318253
102×89×2.0(SUS430)
黒塗装(つや消し)
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82936747
318495
102×102×2.5
ヘアーライン
¥
1,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82936860
317665
102×89×2.0(SUS430)
ヘアーライン
¥
950
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82936975
274572
102×102×2.0
ヘアーライン
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください