アトムリビンテック
DS儀星付き旗丁番6R
吊り込み容易、エコノミーな旗丁番です。
左右勝手がありません。
用途
使用条件:一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
付属品
#ERROR!
材質
ステンレス鋼(SUS430)
寸法(mm)
102×89×2.0
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82936580
317666
へ―アライン
¥
950
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82936896
318254
黒塗装(つや消し)
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください