絞り込み
長さ(縦)(mm)
- 56(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(2)
- 120(1)
- 180(1)
- 184(4)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ハイロジック(6)
- ノーブランド(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- ACE(エース)(1)
- APLUS(クマモト)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- フジテック・ジャパン(1)
- HOJO(1)
材質
- アルミ(5)
- ステンレス(2)
- 亜鉛合金(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
幅(横)(mm)
- 64(1)
- 71(1)
- 78(1)
- 94(1)
- 104(1)
- 111(1)
- 146(1)
板厚(mm)
- 2.5(1)
ねじ穴数
- 2(2)
- 3(4)
- 4(3)
- 5(1)
- 8(1)
2・3・4・5・8
「長さ(縦)(mm)」から絞り込む
56(1)
60(1)
70(1)
80(2)
120(1)
180(1)
184(4)

ステンレス鋼製屏風丁番
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷左右に180°ずつ回転します。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン種類その他仕上ヘアライン仕上扉寸法(縦×横)(mm)700×450以下ねじ穴数5最大ドア質量(kg)2枚吊り2.6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ガラスドア用自由蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から4日以内出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。用途建具用材質黄銅形状通常型縦(mm)80対応ガラス板厚(mm)8、10
ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番
LAMP(スガツネ工業)¥91,980~税込¥101,178~1個4日以内出荷ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア丁番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。簡単に取り付けできるステンレスカバーが付いています。
ガラスドア用自由丁番 M8501型
LAMP(スガツネ工業)¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。 座が細い、細枠取付タイプが新たに加わりました。 ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。 扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。 約90°で扉を簡易保持します。 89°開きと羽根が四角いブラック色も対応可能です。 別売品でブラック色のガラス取付ねじもご用意できます。付属品丁番取付ねじ、ねじキャップ、セッティングブロック(1mm×1.2mm×1.3mm×1)仕様扉幅/2ケ:800以下、扉幅/3ケ:900以下、扉高さ/2ケ:2200以下、扉高さ/3ケ:2400以下材質黄銅(真鍮)形状角部:角丸ねじ穴数3耐荷重(N)2ケ:392/3ケ:490ガラス厚(mm)8、10
ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E10
LAMP(スガツネ工業)¥66,980~税込¥73,678~1個4日以内出荷ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。用途建具用材質アルミニウム合金形状旗丁番型縦(mm)184対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5ねじ穴数3最大扉高さ(mm)3000最大扉幅(mm)1200
アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から5日以内出荷扉を手前と奥のどちらにも開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調整できます。戸当りを併用してください。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。材質アルミニウム合金幅(mm)146材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理種類自由丁番板厚(mm)2.5仕上アルマイト処理ねじ穴数8最大扉厚(mm)35
ガラスドア用自由蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥58,980~税込¥64,878~1セット4日以内出荷ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。ドアの自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ガラスドアと壁との隙間が最小3 mmのため、エッジシールなしでも使えます。用途建具用材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型仕上クロムめっき縦(mm)56対応ガラス板厚(mm)6、8、10最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)900
ガラスドア用蝶番 M835E10
LAMP(スガツネ工業)¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。用途建具用材質アルミニウム合金形状旗丁番型縦(mm)184対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5ねじ穴数3最大扉高さ(mm)3000最大扉幅(mm)1200
ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E50
LAMP(スガツネ工業)¥84,980~税込¥93,478~1個4日以内出荷ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。用途建具用材質アルミニウム合金形状旗丁番型縦(mm)184対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5ねじ穴数4最大扉高さ(mm)2600最大扉幅(mm)1000
ガラスドア用蝶番 M835E50
LAMP(スガツネ工業)¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。用途建具用材質アルミニウム合金形状旗丁番型縦(mm)184対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5最大扉高さ(mm)2600最大扉幅(mm)1000
ガラスドア用自由丁番 丁番取付ねじ
LAMP(スガツネ工業)¥349~税込¥384~1セット(10本)5日以内出荷ガラスドア用自由丁番の取り付けねじです。 紛失や補修等、必要に応じてお求めください。用途M8011型、M8010型、M8500型、M8501型に取付られます。材質ステンレス鋼仕上素地