絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ACE(エース)(9)
- APLUS(クマモト)(11)
- BEST(ベスト)[金物](3)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- LILIEL(リリエル)(3)
- RS PRO(2)
- SYS(シブタニ)(9)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- TRUSCO(1)
- WAKI(和気産業)(11)
- ウッドワン(2)
- エスコ(5)
- ハイロジック(8)
- ハーフェレ(2)
- 中日販売(1)
- 光(1)
- 新日軽(LIXIL)(3)
- 末広金具(SUEHIRO)(4)
- 水本機械製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「板厚(mm)」から絞り込む

ワッシャ君
APLUS(クマモト)(47件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷お手軽丁番スペーサー 扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。 扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。用途扉の高さ調整材質(本体)SUS303仕上光沢バレル研磨
オリンピアシリーズ マウンティングプレート取付治具
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷オリンピアシリーズのマウンティングプレートを簡単に取付けの位置合わせをすることができます。タイプかぶせ仕様適合品番マウンティングプレート:360-P4W-30T / 360-P4W-32T / 360-P6WT / 360-P4W-30T+5 / 360-P4W-32T+5 / 360-P6WT+5メーカー商品コード160‐042‐396
3次元調整丁番
WAKI(和気産業)¥5,198税込¥5,7181セット(2個)当日出荷軸部分をカバーで覆った、段差の無い新形状。扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインを実現。取り付けた後に左右・前後・上下の調整が容易に行える3次元調整機能を装備。軸内部のグリスが必要なくなり、万が一のクロスへの汚れも軽減。旧タイプのNo.7800と互換性がありますのでメンテナンス対応も可能用途扉用材質【本体】SPCC【軸カバー】ABS色ゴールド耐荷重(kg)40以下調整範囲(mm)左右最大±2、前後±2、上下±3扉寸法(mm)850×2400 以下取付扉厚(mm)33
玄関ドア高さ調整スペーサーB
TOSTEM(LIXIL)¥999税込¥1,0991セット(20枚)当日出荷適合クリエラ19、セリード(00~07)、ベルエア(00~07)厚さ(mm)1.5色シルバー内径×外径(Φmm)8.35×13
ブラケット
SYS(シブタニ)¥799税込¥8791セット(2枚)当日出荷材質スチール仕上有色クロメートビスの呼び【5みがき丸 平座金】Fe:6枚、ブラケット取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:4本、郵便受箱上部取付ネジ:【M4×8サラ小ネジ】+SUS:1本、郵便受箱下部取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:2本、郵便受箱側面取付ネジ:【M4×6トラス小ネジ】+SUS:2本
ハイロジック 蝶番用リングP-720直径芯棒用
ハイロジック(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(10枚)当日出荷家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ内径(Φmm)7.1アズワン品番64-9707-11
玄関ドア高さ調整スペーサー 外径Φ11.2
TOSTEM(LIXIL)¥999税込¥1,0991セット(20枚)当日出荷から7日以内出荷仕様クリエラガラスドア(ブロンズ用)新:2004/3~適合クリエラガラスドア厚さ(mm)1内径×外径(Φmm)7.4×11.2
玄関ドア高さ調整スペーサー 外径Φ12.8
TOSTEM(LIXIL)¥999税込¥1,0991セット(20枚)当日出荷仕様クリエラガラスドア旧:~2004/2適合クリエラガラスドア、セリード(89~00)厚さ(mm)1.5色シルバー内径×外径(Φmm)6.8×12.8
ストロング丁番掛金 ステンレス製
ストロング金属(2件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から3日以内出荷取り外しが簡単にできる丁番です。 ハンドルにより操作が容易です。用途ドアの内締り金具に。 ケースなどのフタ部分の止め金具に。付属品木ねじステンレス仕様袋入ネジ付、ヘッダー付材質ステンレス(SUS304)寸法C(mm)3![484 ストップ付ヒンジ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154705-160829-02.jpg)
484 ストップ付ヒンジ
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781組当日出荷用途押し(内)倒し欄間窓セット内容左右一組材質ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
丁番スペーサー (2mm用)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌々日出荷扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーの上からかぶせるようにはめ込むだけで簡単に高さ調整が出来ます。はめ込んだ後は、抜け落ちない構造です。上下に組み合わせて使用すれば3mmの調整も可能です。芯棒12Φ以下、筒の外径14.5~18Φの旗丁番に使用できます。材質SUS303 (仕上:光沢バレル研磨)厚さ(mm)4寸法(mm)A:22 B:20.6 C:12.1、調節:上方向へ2
丁番スペーサー (1mm用)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌々日出荷扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーの上からかぶせるようにはめ込むだけで簡単に高さ調整が出来ます。はめ込んだ後は、抜け落ちない構造です。上下に組み合わせて使用すれば3mmの調整も可能です。芯棒12Φ以下、筒の外径14.5~18Φの旗丁番に使用できます。材質SUS303 (仕上:光沢バレル研磨)厚さ(mm)4寸法(mm)A:22 B:20.6 C:12.1、調節:上方向へ1
オリンピアシリーズ ディスタンスプレート 2mm厚
LAMP(スガツネ工業)¥79税込¥871個当日出荷アウトセットの吊元側のかぶせ量を2mm少なくできます。 インセットの吊元側のすき間を2mm大きくできます。 重ねることで4mm厚にできます。 座金と側板の間にはさんで使用します。厚さ(mm)2色グレー
オリンピアシリーズ 85°開き止めパーツ 厚扉用
LAMP(スガツネ工業)¥74税込¥811個当日出荷厚扉用のオリンピアシリーズ丁番(100°開き)の開き角度を85°前後に規制します。材質PBT樹脂色グレーメーカー商品コード160-044-151
ウッドデッキ用木材取付金具
光¥5,798税込¥6,3781箱(50個)3日以内出荷水はけや通気性を良くするために必要な床板のすき間を均一にし、かんたんに取り付けできます。 ピッチは4mmで物を落としたりつまずき防止の適合サイズです。 取付金具で快適なウッドデッキスペースをサポートします!材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)53.5×32
DSN9000、DSB9000専用取付補助プレート ACC-DAM型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥88~税込¥97~1個当日出荷から4日以内出荷DSN9000またはDSB9000とあわせて使うと、全かぶせ、半かぶせ、インセット扉に対応できます。ACC-DAM40は、取付穴数が多い補強タイプです。フラッシュ材などの取り付けに最適です。ACC-DAM43-BLACKはDSB9000と同色のブラックです。材質ABS樹脂種類家具用後付ダンパー
ドア・扉金物 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



























![484 ストップ付ヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154705-160829-02.jpg)