絞り込み
ブランド
適合扉質量(kg)
適合扉幅(mm)
300以下・450以下・500以下・700以下・762以下・800以下・850以下・900以下・914以下・950以下・1000以下・1050以下・1067以下・1200以下・1300以下・1400以下・1500以下・1600以下・1800以下・2200以下
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ヒンジ

ヒンジとは、扉やふたなど2つの部材を支え、開閉できるようにするための部品です。蝶番や丁番と呼ばれることもあります。ステンレスや鉄で作られているものが多く耐久性に優れているアイテム。上下軸を支点に開閉するピポットヒンジや、中心部以外にも扉が静止する位置を設定できるグレビティヒンジなど数多くの種類があります。最大開扉角度や、右開き・左開きと決められている部品もあるため使用する現場によって適切なタイプを選びましょう。
431件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートパワーヒンジ HC-22 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-22NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
46,980税込51,678
1台
16日以内出荷
中心吊り一方開き。開き角度は180°コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)50以上適合扉質量(kg)240以下適合ドアサイズ2200×2400mm
オートパワーヒンジ HC-40 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-40NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
609,800税込670,780
1台
32日以内出荷
中心吊り一方開き。開き角度は180°コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)65以上適合扉質量(kg)800以下適合ドアサイズ4000×3000mm
オートパワーヒンジ HC-18 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-18NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
38,980税込42,878
1台
16日以内出荷
中心吊り一方開き。開き角度は180°コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)50以上適合扉質量(kg)200以下適合ドアサイズ1800×2400mm
オートパワーヒンジ HC-14 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-14NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
24,980税込27,478
1台
12日以内出荷
中心吊り一方開き。開き角度は180°コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)40以上適合扉質量(kg)130以下適合ドアサイズ1400×2100mm
防浸形フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)防浸形フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなしNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
64,980税込71,478
1台
16日以内出荷
防浸形フロアヒンジとは・・・床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の浸入を防ぎます。じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm
フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなしNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)185以下適合ドアサイズ1050×2400mm
フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ切替型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ切替型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
65,980税込72,578
1台
12日以内出荷
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも「内・外」別々に設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型・ストップ切替型仕様1ストップ切替型勝手中心吊り自由開き〈ストップ切替型〉適合扉質量(kg)185以下適合ドアサイズ1050×2400mm
防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなしNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
73,980税込81,378
1台
16日以内出荷
防浸形フロアヒンジとは・・・床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の浸入を防ぎます。じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き適合扉質量(kg)185以下適合ドアサイズ1050×2400mm
フロアヒンジ 1600シリーズ ストップ切替型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1600シリーズ ストップ切替型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
86,980税込95,678
1台
12日以内出荷
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも「内・外」別々に設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型・ストップ切替型仕様1ストップ切替型勝手中心吊り自由開き〈ストップ切替型〉適合扉質量(kg)280以下適合ドアサイズ1800×2700mm
フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ付NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
46,980税込51,678
1台
7日以内出荷
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)185以下適合ドアサイズ1050×2400mm
フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ切替型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ切替型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも「内・外」別々に設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型・ストップ切替型仕様1ストップ切替型勝手中心吊り自由開き〈ストップ切替型〉適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm
フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
79,980税込87,978
1台
16日以内出荷
防浸形フロアヒンジとは・・・床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の浸入を防ぎます。ゴム溶着ネジを採用。ネジ穴からの水の浸入を防ぎます。 左右勝手があります。
用途一般ドア用仕様ストップ付
防浸形フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)防浸形フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ付NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
64,980税込71,478
1台
16日以内出荷
防浸形フロアヒンジとは・・・床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の浸入を防ぎます。じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付勝手中心吊り自由開き適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm
防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ付NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
73,980税込81,378
1台
16日以内出荷
防浸形フロアヒンジとは・・・床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の浸入を防ぎます。じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付勝手中心吊り自由開き適合扉質量(kg)185以下適合ドアサイズ1050×2400mm
フロアヒンジ US2000シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ US2000シリーズ ストップなしNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
79,980税込87,978
1台
16日以内出荷
防浸形フロアヒンジとは・・・床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の浸入を防ぎます。ゴム溶着ネジを採用。ネジ穴からの水の浸入を防ぎます。 左右勝手があります。
用途一般ドア用仕様ストップなし
フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなしNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm
フロアヒンジ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
特長:本体の深さが50mmの薄型設計。本体は偏芯軸の採用で沓摺の切替が不要。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。エアタイトドアに最適
その他【推奨受け】ATU-5・ATU-6材質亜鉛ダイカスト質量(kg)【ドア】150以下仕上サチライトクロム適合ドアサイズ1200×2400mm
ピボットヒンジ GEOPRO 上枠同面型 RYOBI(リョービ)ピボットヒンジ GEOPRO 上枠同面型RYOBI(リョービ)
43,980税込48,378
1台
30日以内出荷
先進と洗練のジオプロシリーズ統一感のあるシンプルでコンパクトなデザインオールステンレスの堅牢設計高強度で高い耐久性
仕様上枠同面型(上ゾロ)適合扉高さ(mm)2700適合扉幅(mm)1500適合扉質量(kg)180
ピボットヒンジ GEOPRO 標準仕様 RYOBI(リョービ)ピボットヒンジ GEOPRO 標準仕様RYOBI(リョービ)
43,980税込48,378
1台
30日以内出荷
先進と洗練のジオプロシリーズ統一感のあるシンプルでコンパクトなデザインオールステンレスの堅牢設計高強度で高い耐久性
仕様標準適合扉高さ(mm)2700適合扉幅(mm)1500適合扉質量(kg)180
オートヒンジ 100シリーズ 143型 空丁番 室内ドア用 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 143型 空丁番 室内ドア用日東工器
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
100シリーズ 143型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 143型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
シルバーストップ角度なし適合扉鋼製ドア適合扉質量(kg)60以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
オートヒンジ 100シリーズ 132型 空丁番 室内ドア用 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 132型 空丁番 室内ドア用日東工器
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
100シリーズ 132型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 132型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
シルバーストップ角度なし適合扉アルミ製、軽量スチール製、パーテーションドア用(面付型)適合扉質量(kg)40以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
オートヒンジ 100シリーズ 122型 空丁番 室内ドア用 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 122型 空丁番 室内ドア用日東工器
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
100シリーズ 122T型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 122T型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
シルバーストップ角度なし適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア用(鋼枠用)適合扉質量(kg)40以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
オートヒンジ 100シリーズ 122型 空丁番 室内ドア用 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 122型 空丁番 室内ドア用日東工器
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
100シリーズ 122型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 122型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
シルバーストップ角度なし適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア用(鋼枠用)適合扉質量(kg)40以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
オートヒンジ 100シリーズ 112型 空丁番 室内ドア用 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 112型 空丁番 室内ドア用日東工器
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
ゴールドストップ角度なし適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア適合扉質量(kg)40以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
オートヒンジ 100シリーズ 112型 空丁番 室内ドア用 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 112型 空丁番 室内ドア用日東工器
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
ストップ角度なし適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア適合扉質量(kg)40以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
オートヒンジ 100シリーズ 112型 空丁番 室内ドア用 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 112型 空丁番 室内ドア用日東工器
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
ブラックストップ角度なし適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア適合扉質量(kg)40以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
オートヒンジ 100シリーズ 112型 空丁番 室内ドア用 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 112型 空丁番 室内ドア用日東工器
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
ゴールドストップ角度なし適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア適合扉質量(kg)40以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
オートヒンジ 100シリーズ 112型 空丁番 室内ドア用 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 112型 空丁番 室内ドア用日東工器
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
ブラックストップ角度なし適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア適合扉質量(kg)40以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
スライドヒンジ 新日軽(LIXIL)スライドヒンジ新日軽(LIXIL)
2,698税込2,968
1セット
7日以内出荷
セット内容ナベ小ねじM5x14(1)ブラック系適合シリーズMV超高級鋳物門扉、SV、アイアンティーク、エターナル・エターナルプラス、オルテーヌ、ディズニー、プリオラ、プレジール、フロイライン、マイポーチ、レシェンテ、ロージー、樹映、春霞
ワッシャー 新日軽(LIXIL)ワッシャー新日軽(LIXIL)
929税込1,022
1個
7日以内出荷
ピボットヒンジ補強板(枠) 新日軽(LIXIL)ピボットヒンジ補強板(枠)新日軽(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
シルバー適合シリーズアルプラ70、アルプラ70MS、アルプラ70MSエアパス、アルプラ70エアパス
門扉用戸当りピース(門柱式・直付式両開き用) 新日軽(LIXIL)門扉用戸当りピース(門柱式・直付式両開き用)新日軽(LIXIL)
1,798税込1,978
1セット
7日以内出荷
セット内容ピース・クリップ(1)、トラスねじM5x12(2)ブラウン系適合シリーズMV超高級鋳物門扉、SV、アイアンティーク、オルテーヌ、シャルル、ディズニー、プリオラ、プレサージュ、プレジール、フロライン、マイポーチ、レシェンテ、春霞
直付調整・直付固定ヒンジ(上)H:14用ヒジツボ 新日軽(LIXIL)直付調整・直付固定ヒンジ(上)H:14用ヒジツボ新日軽(LIXIL)
8,198税込9,018
1セット
7日以内出荷
セット内容ヒンジ(1)、六角ボルトM8x16(2)、M8ワッシャー(2)、M8スプリングワッシャー(2)ブラック系適合シリーズアルネット、エクサリオ、エクジス、キャスステージ、スウェード、スーパー有峰、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、パーク、メッシュフェンス・門扉A型、モノクローム、峻岳、峻岳引戸、新峻岳、大型門扉、木装
門扉用直付調整ヒンジ(下)H:14用スライドヒンジ 新日軽(LIXIL)門扉用直付調整ヒンジ(下)H:14用スライドヒンジ新日軽(LIXIL)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
グリーン系適合シリーズMV超高級鋳物門扉、エターナル・エターナルプラス、プレサージュ、プレジール
直付調整ヒンジ(下)H:10・12用スライドヒンジA 新日軽(LIXIL)直付調整ヒンジ(下)H:10・12用スライドヒンジA新日軽(LIXIL)
2,898税込3,188
1セット
7日以内出荷
適合シリーズMV超高級鋳物門扉、SV、アイアンティーク、エターナル・エターナルプラス、オルテーヌ、ディズニー、プリオラ、プレジール、フロイライン、マイポーチ、レシェンテ、ロージー、春霞
スライドヒンジB 新日軽(LIXIL)スライドヒンジB新日軽(LIXIL)
2,898税込3,188
1セット
7日以内出荷
セット内容六角ボルトM6x35(2)、M6ワッシャー(2)、M6スプリングワッシャー(2)ブラック系適合シリーズMV超高級鋳物門扉、アイアンティーク、エターナル・エターナルプラス、ディズニー、プレジール、フロイライン、マイポーチ、ロージー
門扉用直付半調整(上下共通)H:10・12用スライドヒンジB 新日軽(LIXIL)門扉用直付半調整(上下共通)H:10・12用スライドヒンジB新日軽(LIXIL)
2,698税込2,968
1セット
7日以内出荷
セット内容ヒンジ(1)、ナベ小ねじM5x14(1)CBブラウン適合シリーズMV超高級鋳物門扉、SV、アイアンティーク、エターナル・エターナルプラス、オルテーヌ、ディズニー、プリオラ、プレジール、フロイライン、マイポーチ、レシェンテ、ロージー、樹映、春霞
支柱金具セット(H:10用)(スチール柱) 新日軽(LIXIL)支柱金具セット(H:10用)(スチール柱)新日軽(LIXIL)
15,980税込17,578
1セット
7日以内出荷
セット内容ヒンジ(1)、トラスねじM5x20(4)、スプリングワッシャーM5(4)ホワイト適合シリーズエクジス引戸R、ニューエクジス、涼雅引戸
直付調整ヒンジ(下) H:10・12用ヒジツボ 新日軽(LIXIL)直付調整ヒンジ(下) H:10・12用ヒジツボ新日軽(LIXIL)
1,198税込1,318
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
セット内容六角ボルトM6x15(2)、M6ワッシャー(2)、M6スプリングワッシャー(2)、M4x6L虫ねじ(1)
ハイグリッド門扉 ヒンジシャフトセット TOEX(LIXIL)ハイグリッド門扉 ヒンジシャフトセットTOEX(LIXIL)
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷
セット内容【対象門扉】N8型・8型~10型/シャフト径Φ12/M12座金付きアイボリーホワイト適合シリーズハイグリッド門扉
ヒンジ