ヒンジとは、扉やふたなど2つの部材を支え、開閉できるようにするための部品です。蝶番や丁番と呼ばれることもあります。ステンレスや鉄で作られているものが多く耐久性に優れているアイテム。上下軸を支点に開閉するピポットヒンジや、中心部以外にも扉が静止する位置を設定できるグレビティヒンジなど数多くの種類があります。最大開扉角度や、右開き・左開きと決められている部品もあるため使用する現場によって適切なタイプを選びましょう。
113件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラビティーヒンジ(中心吊) ジョー・プリンス竹下

    グラビティーヒンジ(中心吊)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    自重で扉が閉まる自閉タイプです。 扉を90°以上開くと、開扉状態を保持できます。 面付けタイプのため、取り付けが簡単です。
    用途カウンター扉、間仕切り付属品皿タッピングネジ6本、タッピングネジ2本、歯付ワッシャ1個材質材質: 熱間圧延鋼板(SPHC)+硫黄快削鋼(SUM32)+ポリアセタール(POM)仕上クロームメッキ+白色適合扉厚(mm)20~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウエスタンドアヒンジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ウエスタンドアヒンジ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1組
    当日出荷
    扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。
    材質ステンレス(SUS430)+樹脂(PA)質量(kg)(扉)10以下仕上バレル研磨
  • 丁番 オートヒンジ アトムリビンテック

    丁番 オートヒンジ

    アトムリビンテック(43件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
    用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
  • 順位調整器 上枠面付型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    順位調整器 上枠面付型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。
    材質ステンレス(ヘアライン仕上)
  • カウンターヒンジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    カウンターヒンジ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1組
    当日出荷
    10kg以下の小型・軽量扉のカウンター扉に最適。扉の自重により閉まるグレビティタイプの為、バネ内蔵タイプより閉まる速度が緩やかで安全です。
    材質ステンレス(SUS304)+樹脂(PA・PP・POM)仕上バレル+樹脂部:黒つや消し扉寸法(mm)20~40
  • 中心吊グレビティヒンジ(枠取り付け用) SYS(シブタニ)

    中心吊グレビティヒンジ(枠取り付け用)

    SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
    仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用材質ステンレス仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本適合扉質量(kg)30
  • グレビティーヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    グレビティーヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。 20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
    用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等材質ステンレス鋼SUS304・ステンレス鋳鋼SCS13タイプ枠付用仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下
  • スライディングクローザ 制動装置 日東工器

    スライディングクローザ 制動装置

    日東工器
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1組
    当日出荷
    NSC/DSC-C兼用クローザー用部品。 左右勝手兼用です。
    材質クラッチギア:ポリアセタール勝手左右勝手兼用材質(ケース)スチール材質(シャフト)ダイカスト
  • グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1組
    当日出荷
    バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。 ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。 ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
    用途ラバトリーブース適合扉厚(mm)30~45
  • ラバトリーヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    ラバトリーヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](6件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷
    調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304寸法(mm)(チリ)3タイプ彫込型※常時開・常時閉兼用です。梱包状態では、常時閉の設定になっております。勝手左右兼用(それぞれの天地を逆にしてください)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm適合扉質量(kg)15以下
  • オートヒンジ 100シリーズ 112型 日東工器

    オートヒンジ 100シリーズ 112型

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
    用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)付属品取付ネジ適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)30以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下
  • 丁番吊グレビティヒンジ SYS(シブタニ)

    丁番吊グレビティヒンジ

    SYS(シブタニ)(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(2個)
    当日出荷
    小口面に取り付けるオーソドックスな丁番吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
    仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本適合扉質量(kg)20
  • ラバトリーヒンジ APLUS(クマモト)

    ラバトリーヒンジ

    APLUS(クマモト)(4件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1組
    当日出荷
    内開きから外開きへ簡単に変更できます。
    用途トイレブース用丁番材質(本体)SUS304適合パネル厚さ(mm)28~43
  • ピボットヒンジ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ピボットヒンジ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    仕様スチールドア用(持出吊り一方開き)材質トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス型式(軸座)整枠取付型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)90以下
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型

    日東工器
    ¥25,980税込¥28,578
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。木製・アルミ製・軽量スチール製ドア適合。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
    用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)付属品取付ネジ等一式セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下
  • ステンレスミニグレビティヒンジ WAKI(和気産業)

    ステンレスミニグレビティヒンジ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    当日出荷
    ドアを開くと自動的に閉まる丁番です。※バネを使わないので、使用し続けて故障するリスクが少ないです。※3パターンの取り付けが可能です。※90度まで開くとオープン状態固定ができます。
    用途カウンターなどの軽量扉に。厚さ(mm)20~40質量(kg)建具:10以下アズワン品番64-5072-72
  • ラバトリヒンジ HOJO

    ラバトリヒンジ

    HOJO
    ¥4,398税込¥4,838
    1組
    翌日出荷
    トイレブース用金具・ラバトリヒンジ。内開き・外開き、左右兼用。框厚調整範囲:30~40mm。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
  • オートヒンジ 1000シリーズ 1200型 日東工器

    オートヒンジ 1000シリーズ 1200型

    日東工器
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。面付型。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単
    用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
  • キャビネットヒンジ ジョー・プリンス竹下

    キャビネットヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。
    用途キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS-430)勝手左仕上研磨推奨ねじM3皿小ネジ適合扉厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • バネ丁番両開 WAKI(和気産業)

    バネ丁番両開

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(2個)
    当日出荷
    面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。両開き用。
    用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)鉄
  • グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。 昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。 扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
    用途カウンタードア材質ステンレス鋼仕上ホーニング適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下
  • センターヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    センターヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷
    床面にガイドは不要です。
    仕様扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)扉高さ:2600 mm以下扉厚:19~25 mm扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)適合アルミフレームサイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm溝幅:6 mm
  • オートヒンジ 100シリーズ 132型 日東工器

    オートヒンジ 100シリーズ 132型

    日東工器
    ¥17,980税込¥19,778
    1組
    当日出荷
    丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
    用途屋内ドア用(面付型:アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
  • キャビネットヒンジ ジョー・プリンス竹下

    キャビネットヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。
    用途キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS-430)勝手右仕上研磨推奨ねじM3皿小ネジ適合扉厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロアヒンジ一般ドア用 中心吊自由開き 大鳥機工

    フロアヒンジ一般ドア用 中心吊自由開き

    大鳥機工(4件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
  • キャビネット丁番左右 WAKI(和気産業)

    キャビネット丁番左右

    WAKI(和気産業)
    ¥419~税込¥461~
    1袋(2個)
    当日出荷
    面付けタイプ。キャビネットの木製扉に取り付け簡単。
    用途蝶番付属品取付けビス付き
  • カウンターヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    カウンターヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    扉上面からネジが見えないデザインで、お客様に面する部分に適しています。 センターストップ以外に45°ずつ扉静止位置の設定が選択出来ます。
    用途カウンタードア材質ステンレス鋼仕上ヘアライン適合扉厚(mm)30~45mm適合扉質量(kg)20以下
  • 蝶番型グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    蝶番型グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1組(2個)
    当日出荷
    自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 軸にボリュームをもたせたデザインです。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼勝手左右兼用仕上ホーニング取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)20以下
  • ピボットヒンジ 中西産業

    ピボットヒンジ

    中西産業
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    付属品M5×16皿小ねじ(10本) 、 M5×20皿小ねじ(4本) 、 荷重サポート(1ヶ)材質亜鉛ダイカスト仕上塗装(シルバー)
  • 非常解 グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    非常解 グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。非常時(トイレ内で人が倒れている等)で扉を内側にあけられない場合、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外すことが可能です。バネを使用しない、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開き、内開き、左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。ピボット式の取付方法なので扉の吊り込みが簡単です。10度ずつの開き角度設定ができ、センター止め設定も簡単にできます。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂タイプ枠付用仕上バレル研磨適合扉質量(kg)10~30
  • 丁番吊グレビティヒンジ SYS(シブタニ)

    丁番吊グレビティヒンジ

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1セット(2個)
    当日出荷
    軸の意匠がスッキリとした丁番吊グレビティヒンジです。ハネの形状は木枠にルーターで加工を施すことを考慮しています。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
    仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本適合扉質量(kg)20
  • オートヒンジ 100シリーズ スプリングピン 日東工器

    オートヒンジ 100シリーズ スプリングピン

    日東工器
    ¥419税込¥461
    1組
    当日出荷
    オートヒンジ丁番型100シリーズ用スプリングピン(112~143)です。
  • ラバトリーヒンジ 外開き用 BEST(ベスト)[金物]

    ラバトリーヒンジ 外開き用

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。外開き用です。はさみ込み式のため、テラゾーのスクリーンにも使用できます。スタットボルト採用により、外側にボルトの頭がみえず、すっきりしています。
    用途ラバトリーブース付属品調整棒材質ステンレス鋼SUS304勝手左右兼用(それぞれの天地を逆にしてください)仕上ホーニング取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き(常時閉)※内開き常時閉の場合、スクリーン側の取付ネジ頭が外側になります。適合扉質量(kg)15以下
  • ピポットヒンジ 持出吊(鋼製枠・扉用) DIA

    ピポットヒンジ 持出吊(鋼製枠・扉用)

    DIA
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 606-2 ラバトリーストライク(外開き) BEST(ベスト)[金物]

    606-2 ラバトリーストライク(外開き)

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    材質 本体:ステンレス綱SUS304、クッションゴム:クロロプレンゴム。パネル厚:30~40mm
    用途木製スクリーン用ラバトリーブースの外開き長さ(mm)54.5幅(mm)58高さ(mm)65材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿小ネジM5×25mm(D=8)材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き
  • 回転ストッパー 床面埋込み型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    回転ストッパー 床面埋込み型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    当日出荷
    操作が簡単。ロック機構付き。左右兼用タイプ。
    仕様左右兼用タイプ材質ステンレス色(ゴム)グレータイプ床面埋込み型仕上ヘアライン仕上げ
  • 引き込みバネ 日東工器

    引き込みバネ

    日東工器
    ¥17,980税込¥19,778
    1組
    当日出荷
    スライディングクローザー用部品です。
    適合スライディングクローザー、重量鋼製建具用NSC-C1215シリーズ用材質ゼンマイバネ:ステンレス材質(ケース)スチール材質(シャフト)亜鉛ダイカスト
  • オートヒンジ 1000シリーズ 1200型 空丁番 日東工器

    オートヒンジ 1000シリーズ 1200型 空丁番

    日東工器
    ¥3,298税込¥3,628
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    オートヒンジ1200型用空丁番です。
    用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)付属品取付ネジセット内容空丁番のみ材質アルミ(羽根)寸法(mm)1(上下の羽根の重なり)適合扉高さ(mm)2000以下適合扉厚(mm)30以下適合扉幅(mm)850以下適合扉質量(kg)35以下適合ドアサイズW:850以下、H:2000以下、D:30以上
  • カウンターヒンジ S-966 MK(丸喜金属本社)

    カウンターヒンジ S-966

    MK(丸喜金属本社)
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    当日出荷
    付属品皿タッピンネジ:4×30/8本、4×18/4本、ナベタッピンネジ:4×30/3本材質ステンレス+樹脂仕上バレル研磨適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)5~20
  • マルチラバトリーヒンジ扉厚40mm用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    マルチラバトリーヒンジ扉厚40mm用

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥3,198税込¥3,518
    1組
    当日出荷
    ラバトリー用の丁番です。扉厚40mm~用、適用扉:30kg 以下
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)113×107×2.5仕上ヘアーラインバフ
ヒンジ