絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ステンレスフランスオトシ 3001/3001-R
末広金具(SUEHIRO)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質フロント部:SUS304、本体:SPCC寸法(mm)170×25仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
ステンレスフランスオトシ 3003/3003-R
末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質フロント部:SUS304、本体:SPCC寸法(mm)130×25仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
フランスオトシパイプロッド 300-25P/300-35P/300-40P/300-55P
末広金具(SUEHIRO)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷材質STKM-11A仕上ユニクロ
FBストライク フタ無し
アトムリビンテック¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から10日以内出荷二重底になっているので、本体のみ取り外し、中にたまったゴミを簡単に取り除けます。用途床部に使用する、フランス落し用の坪受けです。材質本体:SUS304、真鍮、外筒:PA
ステンレスフランスオトシ 3004/3004-R
末広金具(SUEHIRO)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷材質フロント部:SUS304、本体:SPCC寸法(mm)110×23仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
小型フランスオトシ
末広金具(SUEHIRO)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷材質フロント部:SUS304、本体:SPCC、ロッド:SPHC仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート、ロッド:ジンクロメート
フランス落シセット
中西産業¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷付属品PL-RG-1(ガイド)1個 、PLK-CP(ロッド棒)1本 、 SUS-STK-2(ストライク)1個 、 Φ2.5×20十字付き皿木ねじ(2本) 、 Φ3.5×20十字付き皿木ねじ(6本)材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム
サッシ用フランス落し
エスコ(1件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381個当日出荷エスコ品番EA951LP-1全長(mm)172材質/仕上亜鉛ダイカスト/サチライトクロムタイプ平型取付穴径(Φmm)4.8
小型フランスオトシ(消音仕様)
末広金具(SUEHIRO)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質フロント部:SUS304、本体:SPCC、専用ロッド:SPHC仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート、ロッド:ジンクロメート
ステンレスフランスオトシ 3002/3002-R
末広金具(SUEHIRO)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷材質フロント部:SUS304、本体:SPCC寸法(mm)170×22仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
FBストライク フタ付
アトムリビンテック¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷二重底になっているので、本体のみ取り外し、中にたまったゴミを簡単に取り除けます。用途床部に使用する、フランス落し用の坪受けです。材質本体:SUS304、真鍮、外筒:PA
フランス落し
アトムリビンテック¥8,898税込¥9,7881セット(2個)5日以内出荷マルチソフトクローズユニットと一緒に戸?に取付けます。FBストライクフタ付きと併用してください。付属品+バインドタッピンねじ 4×35 2本材質【本体】亜鉛合金、PC、エラストマー【下部ガイド】鋼、POM仕上黒
大型AT扉用フランスオトシ
末広金具(SUEHIRO)¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷付属品取付ビス M4×10(D-8)4本材質フロント部:SUS304、本体:SPCC寸法(mm)250×28仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート








![多段式フランス落 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158503-131111-02.jpg)









![フランス落 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158521-131111-02.jpg)