絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

MTSフランス落し
アトムリビンテック¥2,098税込¥2,3081個当日出荷シャフトのストロークは、17mmで1度クリックし、最大で25mmまで落とせる2段式です。シャフトの先端に軟質樹脂チューブを覆せているので、ガタつきによる音鳴りの発生を防止します。付属品皿タッピンねじ 3×25、平受金材質SUS304、軟質PE種類角(平受金付き)仕上生地ヘアーライン
引戸用フランス落し
アトムリビンテック¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷付属品皿タッピンねじ 4×35 3本、バインド小ねじ M4×20 1本材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー、下部ガイド:鋼、POM色黒
フランス落し用坪受
アトムリビンテック¥429税込¥4721個3日以内出荷床部に使用する、フランス落し用の坪受です。 坪受けの穴位置をコインなどで調整できますので、可動間仕切りに最適です。 二重筒になっています。指定の位置で内筒を外筒から工具などを使用して外せますので、メンテナンスが容易に行えます。用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません)適合(フランス落し)フランス落しRF MUTE ・ ソフトフランス落しR付き ・ソフトフランス落しNo.505(床と戸のすきま)10mm材質PP![460H フランス落 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
460H フランス落
BEST(ベスト)[金物]¥53,980~税込¥59,378~1個10日以内出荷材質:黄銅。付属ネジ 本体:ステンレス皿木ネジ3.8×25mm、受:ステンレス皿タッピンネジ4×20mm用途室内木製親子ドア長さ(mm)620幅(mm)28奥行(mm)40![415T 多段式フランス落 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
415T 多段式フランス落
BEST(ベスト)[金物]¥1,698~税込¥1,868~1個10日以内出荷材質:ステンレス綱SUS304。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.5×25mm、受:皿木ネジ2.7×16mm用途室内木製親子ドア長さ(mm)30幅(mm)22高さ(mm)177.7![415 フランス落 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
415 フランス落
BEST(ベスト)[金物]¥3,198~税込¥3,518~1個10日以内出荷材質:ステンレス綱SUS304。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.5×25mm・3.1×32mm、受:皿木ネジ2.7×16mm用途室内木製親子ドア長さ(mm)30幅(mm)22高さ(mm)318![423 フランス落 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
423 フランス落
BEST(ベスト)[金物]¥6,998~税込¥7,698~1個10日以内出荷材質 150・300mm 本体・受:黄銅。90mm 本体:黄銅、90mm 受:ステンレス綱SUS304用途室内木製親子ドア












![460 フランス落 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)