絞り込み
ブランド
  • 美和ロック
  • ロックマンジャパン(77)
  • 長沢製作所(64)
  • EPIC(46)
  • GOAL(ゴール)(38)
  • LILIEL(リリエル)(38)
  • MIWA(37)
  • TOSTEM(LIXIL)(9)
  • RS PRO(8)
  • ミネベアショウワ(6)
  • エスコ(4)
  • アルファ(4)
  • 新日軽(LIXIL)(4)
  • Keiden(ケイデン)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • 東邦金属工業(1)
  • アミュレット(AMULET)(1)
  • SwitchBot(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FKL.カード 美和ロック

    FKL.カード

    美和ロック(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    美和ロックオリジナルフォーマットのFeliCa対応カードです。
    対応フェリカ
  • 電池錠 美和ロック

    電池錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    当日出荷
    自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。 電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。 非常用のキーが付属しています。
    材質(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上色シルバー使用電源単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本)耐久性施解錠20万回バックセット(mm)64
  • DENコード9C 美和ロック

    DENコード9C

    美和ロック
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    美和ロック製品対応の電気錠~通電金具~制御盤間の配線ケーブルです。
    仕様接続用コネクター付属芯数9芯
  • 本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M 美和ロック

    本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M

    美和ロック
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。
    色ST適合扉厚(mm)33~41
  • 面付通電金具 美和ロック

    面付通電金具

    美和ロック
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
    芯数9芯取付け方法面付リード線長さ(mm)全長:3200
  • 通電金具 美和ロック

    通電金具

    美和ロック
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷
    扉と枠間を通線するための彫り込みタイプの通電金具です。
    芯数9芯取付け方法扉・枠彫り込み型
  • 電気錠 美和ロック

    電気錠

    美和ロック
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット
    当日出荷
    施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
    用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線
  • 通電金具 美和ロック

    通電金具

    美和ロック
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    面付型電気錠通電金具。コードも2800mmで扉内を通し、電気錠まで届きます。
    色白
  • 操作表示機 美和ロック

    操作表示機

    美和ロック
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    電気錠操作盤と接続し電気錠を操作する表示器です。
  • MIWA 2ジガワコード9R 美和ロック

    MIWA 2ジガワコード9R

    美和ロック
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    メス側
    グリーン購入法適合
  • キースイッチ 美和ロック

    キースイッチ

    美和ロック
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キーを回転させてON/OFF状態にすることにより、無電圧接点を出力し、共用玄関の自動ドアなどを制御するキースイッチです。
    材質/仕上ステンレスヘア―ラインリード線長さ(mm)150電気仕様電圧DC24V・電流2mA~100mA
  • 引戸用通電金具 美和ロック

    引戸用通電金具

    美和ロック
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    引戸と枠間を通線するための通電金具です。
    芯数9芯リード線長さ(mm)扉側:300、枠側:300
  • スイッチストライク 確認スイッチ 美和ロック

    スイッチストライク 確認スイッチ

    美和ロック
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    錠のデッドボルトの動きを施開錠信号として出力するストライクです。
    付属品鉄・木用ビス(各2本)寸法H(mm)110寸法W(mm)25
  • 自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT 美和ロック

    自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT

    美和ロック
    ¥62,980税込¥69,278
    1セット
    当日出荷
    解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
    用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠適合扉厚(mm)33~41バックセット(mm)64
  • 自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT 美和ロック

    自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT

    美和ロック
    ¥62,980税込¥69,278
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
    用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠適合扉厚(mm)33~41バックセット(mm)51
  • 電気錠制御盤 美和ロック

    電気錠制御盤

    美和ロック(1件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷
    電気錠・操作表示機を2芯で接続できる2線式の1回線電気錠制御盤です。
    仕様回線数:1回線
  • MIWA U9 AFG-1 51×33~41 ST 美和ロック

    MIWA U9 AFG-1 51×33~41 ST

    美和ロック
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • 電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart 美和ロック

    電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart

    美和ロック
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    従来のPIACKⅡの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。 カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。 ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。 認証モードをお選びいただけます。 オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。 上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。 共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。 工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。 テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。 電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。
    材質(室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂電源【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57)勝手左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更)検知範囲FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m使用温湿度範囲アルカリ電池使用時:0~+50℃/20~80%RH、リチウム電池使用時:-30~+50℃/20~80%RH ただし結露氷結なきこと電池寿命室内ユニット:約1年(1日10回操作)耐久性施解錠10万回ロック1ロック適合扉厚(mm)33-44各種認証美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド防水性室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2適合寸法(mm)バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上~50mm未満が条件)・64登録範囲【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4~12桁)/空室用:3種(4~12桁)/ユーザー用:9種(4~12桁)/管理用:1種(4~12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定)電波周波数13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE)
  • 電気ストライク 美和ロック

    電気ストライク

    美和ロック
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    色シルバー(ステンレスヘアライン)対応機種MIWA AS適合扉厚(mm)33~41
  • 電気錠 美和ロック

    電気錠

    美和ロック
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA 2ジガワコード9P 美和ロック

    MIWA 2ジガワコード9P

    美和ロック
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    オス側
    グリーン購入法適合
  • 電気錠ケース 美和ロック

    電気錠ケース

    美和ロック
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    欠品中
    仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、MIWA AU用錠ケース単品切替方式通電時解錠/通電時施錠/対応機種MIWA AUバックセット(mm)76
  • 通用口/非常口用電気錠 美和ロック

    通用口/非常口用電気錠

    美和ロック
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。色シルバー(ステンレスヘアライン)寸法H(mm)フロントプレート:240寸法W(mm)フロントプレート:26対応機種MIWA AU適合扉厚(mm)40~41バックセット(mm)76
  • MIWA EM2L600.BP (トリツケイタ) 美和ロック

    MIWA EM2L600.BP (トリツケイタ)

    美和ロック
    ¥2,098税込¥2,308
    1枚
    5日以内出荷
    種別本体取付板グリーン購入法適合
  • MIWA DENコード2C 1M 美和ロック

    MIWA DENコード2C 1M

    美和ロック
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA DENコード9C (20M) 美和ロック

    MIWA DENコード9C (20M)

    美和ロック
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA DENコード9C (15M) 美和ロック

    MIWA DENコード9C (15M)

    美和ロック
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
  • 電気錠セット 美和ロック

    電気錠セット

    美和ロック
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。色シルバー(ステンレスヘアライン)切替方式通電時解錠/通電時施錠/対応機種MIWA AU適合扉厚(mm)40~41バックセット(mm)76
  • ジョイントコード 美和ロック

    ジョイントコード

    美和ロック
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    扉と枠間を通線するための面付タイプの通電金具です。
    色コード白/本体白(WH/WH)芯数9芯取付け方法面付
  • 通電金具 美和ロック

    通電金具

    美和ロック
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
    色黒(BR)芯数9芯取付け方法面付リード線長さ(mm)扉内:2800
  • PiACKⅢsmart/2L/TE用 美和ロック

    PiACKⅢsmart/2L/TE用

    美和ロック
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    5日以内出荷
  • MIWA EML1200-HS 美和ロック

    MIWA EML1200-HS

    美和ロック
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    5日以内出荷
    種別電磁ロックグリーン購入法適合
  • MIWA EML1200-HS.LB(L型ブラケットのみ) 美和ロック

    MIWA EML1200-HS.LB(L型ブラケットのみ)

    美和ロック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • MIWA EM2L600 美和ロック

    MIWA EM2L600

    美和ロック
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    5日以内出荷
    種別電磁ロックグリーン購入法適合
  • MIWA EML1200-HS.ZB(Z型ブラケットのみ) 美和ロック

    MIWA EML1200-HS.ZB(Z型ブラケットのみ)

    美和ロック
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • MIWA DENコード2C 2M 美和ロック

    MIWA DENコード2C 2M

    美和ロック
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA ASTキリカキカバー F 美和ロック

    MIWA ASTキリカキカバー F

    美和ロック
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA DENコード2C 3M 美和ロック

    MIWA DENコード2C 3M

    美和ロック
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA AS.BOX 美和ロック

    MIWA AS.BOX

    美和ロック
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA DENコード9C (10M) 美和ロック

    MIWA DENコード9C (10M)

    美和ロック
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷

『特殊錠』には他にこんなカテゴリがあります

電子錠