絞り込み
ブランド
- 美和ロック
- モノタロウ(262)
- エスコ(3,184)
- TOSTEM(LIXIL)(2,069)
- Panasonic(パナソニック)(1,942)
- ノーリツ(1,727)
- LAMP(スガツネ工業)(1,522)
- UNION(ユニオン)(1,378)
- ハイロジック(1,280)
- シロクマ(1,161)
- 新日軽(LIXIL)(1,160)
- WAKI(和気産業)(1,145)
- 扶桑精機(1,073)
- TOEX(LIXIL)(1,028)
- スリーナイン島野(983)
- 大塚刷毛製造(947)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(915)
- BEST(ベスト)[金物](849)
- ハーフェレ(831)
- リンナイ(804)
- DAIKEN(旧:大建工業)(774)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(201)
サービス分類
- その他サービス(1)

サムターン用非常カバーユニット
美和ロック(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
U9 HMD 握り玉錠
美和ロック(5件のレビュー)¥7,098~税込¥7,808~1セット当日出荷U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。用途内部扉付属品鍵3本付色ST
U9 LA レバー錠
美和ロック(3件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181セットほか当日出荷強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。付属品鍵3本付色SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
インテグラル錠 玄関 YKK
美和ロック(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関備考一般玄関握り玉メーカーYKK適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
引戸錠
美和ロック(12件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。色CB適合扉厚(mm)22~40
非常用丸カバーユニット大型カバーのみ
美和ロック(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷トラスコ品番763-2924材質非常カバー枠:ABS樹脂長さ(mm)77寸法(mm)(扉接地面からカバーまで)84質量(g)75
PR DA(LA)シリンダー
美和ロック(5件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。色ST適合扉厚(mm)33~42
U9 PMK 握り玉錠
美和ロック(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。 U9シリンダー。用途公団用住宅錠付属品鍵3本付寸法(mm)スペーシング/54材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上ハンドル形状ノブ形状/標準型適合扉厚(mm)36
インテグラル錠 空錠 TB-O
美和ロック(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1組当日出荷室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ長さ(mm)(フロント)100幅(mm)(フロント)25タイプ室内錠適合扉厚(mm)25取手握り玉
非常用丸カバーユニット小型
美和ロック¥3,998税込¥4,3981組当日出荷非常口扉等にご利用ください。非常カバーと非常カバー枠のセットです。トラスコ品番763-2967材質非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂長さ(mm)47錠前使用可能:LHS・LHT・LA・MHS・MHT・MA・DH
インテグラル錠 玄関 三協アルミ
美和ロック¥17,980税込¥19,7781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関メーカー三協アルミビスピッチ(mm)110バックセット(mm)100
本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M
美和ロック¥55,980~税込¥61,578~1セット当日出荷から5日以内出荷通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。色ST適合扉厚(mm)33~41
電気錠
美和ロック¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線
キースイッチ
美和ロック¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から5日以内出荷キーを回転させてON/OFF状態にすることにより、無電圧接点を出力し、共用玄関の自動ドアなどを制御するキースイッチです。材質/仕上ステンレスヘア―ラインリード線長さ(mm)150電気仕様電圧DC24V・電流2mA~100mA
スイッチストライク 確認スイッチ
美和ロック¥4,898税込¥5,3881個当日出荷錠のデッドボルトの動きを施開錠信号として出力するストライクです。付属品鉄・木用ビス(各2本)寸法H(mm)110寸法W(mm)25