絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 電子錠

339件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3線式電気錠システム構成機器 GOAL(ゴール)3線式電気錠システム構成機器GOAL(ゴール)
58,980税込64,878
1組
5日以内出荷
用途門扉などタイプBS45 DT35~45機種2線式門扉用本締型電気錠(防滴型) P-EGLD54取付扉厚(mm)35~45バックセット(mm)45
2線式電気錠システム構成機器 2線式アダプター GOAL(ゴール)2線式電気錠システム構成機器 2線式アダプターGOAL(ゴール)
15,980税込17,578
1組
5日以内出荷
2線式電気錠シリーズ、テンキー操作器の周辺機器です。
機種2線式アダプター
2線式電気錠システム構成機器 電気錠制御器 GOAL(ゴール)2線式電気錠システム構成機器 電気錠制御器GOAL(ゴール)
69,980税込76,978
1組
5日以内出荷
配線工事が簡単で、施工性に極めて優れた2線式の電気錠システムです。
質量(g)330消費電力(W)40以下電源AC100V(50/60Hz)
4線式電気錠システム構成機器 GOAL(ゴール)4線式電気錠システム構成機器GOAL(ゴール)
65,980税込72,578
1組
5日以内出荷
用途門扉などタイプBS45 DT35~45機種2線式門扉用レバー型電気錠(防滴型) P-EGLL54取付扉厚(mm)35~45バックセット(mm)45
電気錠制御盤 個別制御器 GOAL(ゴール)電気錠制御盤 個別制御器GOAL(ゴール)
82,980税込91,278
1組
5日以内出荷
1ゲートの電気錠を制御。
電源電圧AC100 V(50/60Hz)消費電力(VA)10以下定格出力電圧(V)DC24
指紋認証カムロック ジョー・プリンス竹下指紋認証カムロックジョー・プリンス竹下
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
・最大10個の指紋を登録できます。・非常解錠機能付きです。付属の非常解錠キーで解錠できます。・操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。・ツマミを回すだけで自動施錠されます。【低電圧警告】バッテリー残量が少なくなると、赤色LEDが点滅しながらビープ音が鳴ります。
用途キャビネット付属品非常解錠キー2本※故障の原因となりますので、緊急時以外は使用しないで下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキバッテリーリチウムポリマー 3.7V/330mAh使用環境温度(℃)10~60充電方式マイクロUSB 5V/0.5A使用環境湿度(%)<90RoHS指令(10物質対応)対応施錠施錠回数:最大2500回の操作回数
キーレックス 700 取替錠 長沢製作所キーレックス 700 取替錠長沢製作所
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
・美和ロックのRA玄関錠のシリンダーをボタン錠に変更出来ます。・鍵の持ち歩き不要(鍵を持たずに外出できるので、鍵の紛失がなくなります。)・高い防犯性能(記憶番号は、1~12桁まで任意に設定が可能で、4,096通りございます。)・非常時解錠機能(シリンダー付きのため、万が一記憶番号を忘れても解錠できるので安心です。)
材質亜鉛合金AS(シルバー)適合扉厚(mm)35~45
キーレックス 700 取替錠 長沢製作所キーレックス 700 取替錠長沢製作所
29,980税込32,978
1セット
8日以内出荷
・鍵の持ち歩き不要(鍵を持たずに外出できるので、鍵の紛失がなくなります。)・高い防犯性能(記憶番号は、1~12桁まで任意に設定が可能で、4,096通りございます。)・非常時解錠機能(シリンダー付きのため、万が一記憶番号を忘れても解錠できるので安心です。)
材質亜鉛合金AB(アンバー)適合扉厚(mm)35~45
共用玄関非接触カードリーダー GM-3000 ロックマンジャパン共用玄関非接触カードリーダー GM-3000ロックマンジャパン
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
マンションライフをもっと快適に、共用玄関をタグを近づけるだけで簡単解錠小さなお子様からお年寄りの方でも安心して操作が可能です登録した専用の解錠用タグでしか解錠できませんので、タグの無断複製等の心配もございません専用設定器により、専用タグ/カード番号8桁の個別登録/削除が可能、タグ紛失時も番号の管理で個別削除が可能ですマンション共用玄関用非接触カードリーダー小型なリーダーはキースイッチと交換可能
用途マンション共用玄関仕様暗証番号:未搭載、カード登録:1000枚定格電圧 DC V12カードMIFARE 13.56MHz防水性屋内用
外部電源接続用コネクタセット A-PS105 ロックマンジャパン外部電源接続用コネクタセット A-PS105ロックマンジャパン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
LC-105専用外部電源用電源6V/ACアダプター接続用コネクタセット(電気工事・配線工事が必要)
用途屋内ドア(生活防水対応)
施錠状態表示LED内蔵電磁錠 LC-3500BLED ロックマンジャパン施錠状態表示LED内蔵電磁錠 LC-3500BLEDロックマンジャパン
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
施錠状態表示LED内蔵電磁錠大きなLEDで施解錠状態が約30m先から確認できます閉扉信号/施錠信号接点内蔵取付金具も豊富にラインアップ
用途工場、学校、金融機関などの大型門扉仕様施錠信号あり/閉扉信号あり定格電圧 DC V12/24対応防水性なし吸着力(kg)270
VOLCALOCK 防水型非接触カードリーダー ロックマンジャパンVOLCALOCK 防水型非接触カードリーダーロックマンジャパン
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
防水仕様のスタンドアロン式カードリーダー、屋内はもちろん屋外への取付も可能テンキー内臓で暗証番号よる解錠も可能カード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸定格電圧 DC V12防水性あり
扉厚対応キーシリンダー ID-cy-105-T ロックマンジャパン扉厚対応キーシリンダー ID-cy-105-Tロックマンジャパン
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
LC-105専用扉厚44mm-70mm対応シリンダー鍵5本付(シリンダー交換が必要)
用途屋内ドア(生活防水対応)
電磁式電気錠VOLCALOCK ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCKロックマンジャパン
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
サイズ:108×35×21mmの小型電磁錠です
用途警備/管理錠やキャビネット/産業用ロック仕様施錠信号なし/閉扉信号なし定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用吸着力(kg)80
外部電源接続用コネクタ C-PS105 ロックマンジャパン外部電源接続用コネクタ C-PS105ロックマンジャパン
99税込109
1個
3日以内出荷
LC-105専用外部電源用接続用コネクタA-PS105には同梱されています
用途屋内ドア(生活防水対応)
防水型大型電磁錠 LC-5000G ロックマンジャパン防水型大型電磁錠 LC-5000Gロックマンジャパン
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
680kgの強力な吸着力で、工場、学校、金融機関などの大型門扉に最適です防水仕様であり、屋内はもちろん屋外への取付も可能です引き戸用取付金具を取り揃えています施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です防水型大型電磁錠、大型門扉に最適施錠信号内蔵
用途工場、学校、金融機関などの大型門扉仕様施錠信号あり/閉扉信号なし定格電圧 DC V12/24対応防水性あり吸着力(kg)680
埋込型非接触カードリーダー ST-226 ロックマンジャパン埋込型非接触カードリーダー ST-226ロックマンジャパン
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
埋込型のスタンドアロン式カードリーダー(屋内仕様)テンキー部は点灯するので、夜間も安心して操作が可能ですカード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします
用途屋内 開き戸 引き戸仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:1000枚定格電圧 DC V12カードEM 125KHz防水性なし
ドアストッパー電気錠 DH-65 ロックマンジャパンドアストッパー電気錠 DH-65ロックマンジャパン
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
ドアストッパー電気錠ですBOXタイプ、壁面に取付対応可能です解錠専用押しボタンが内蔵しています施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です
用途屋内 開き戸 ドアストッパー仕様施錠信号あり/閉扉信号なし定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用吸着力(kg)55
デジタルドアロック LC-105(扉厚対応品) ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-105(扉厚対応品)ロックマンジャパン
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
MIWA社LA (B/S 64mm)など該当する錠前の場合、配線工事不要・追加穴加工なしで取付が可能です。穴加工が不要のため、退去時など交換前の錠前に原状復帰が可能です。無加工取付に該当しない場合の穴隠し用のエスカッションなど、オプション部品も各種取り揃えております。扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載専用錠ケース・レバーハンドル・ストライクが標準装備もしものときに解錠できる、非常キー5本標準装備 解錠方式:暗証番号・カード(MIFARE/FeliCa)・外部入力・非常キー
用途屋内ドア(生活防水対応)仕様暗証番号:最大4組 (4~12桁 登録可能)寸法(mm)室外機:260×77×69、錠ケース:25×170×84、バックセット:64定格電圧DC 6V:アルカリ1.5V 単3 形乾電池4 本カードMifare/Felica対応 (※Mifare UltralightやMifare固有ID(7byte)は一部未対応) ホームモード:最大30枚、セキュリティーモード:最大200枚
ドアストッパー電気錠 DH-60 ロックマンジャパンドアストッパー電気錠 DH-60ロックマンジャパン
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
ドアストッパー電気錠です壁面、床面に取付対応可能です解錠専用押しボタンが内蔵しています施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です
用途屋内 開き戸 ドアストッパー仕様施錠信号あり/閉扉信号なし定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用吸着力(kg)55
外部入力解錠接点 接続用コネクタ C-EI105 ロックマンジャパン外部入力解錠接点 接続用コネクタ C-EI105ロックマンジャパン
99税込109
1個
3日以内出荷
LC-105専用外部入力解錠接点接続用コネクタ(配線工事が必要)
用途屋内ドア(生活防水対応)
デッドボルト式電気錠 LC-DB2000P ロックマンジャパンデッドボルト式電気錠 LC-DB2000Pロックマンジャパン
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
停電時施錠を保持できる、デッドボルト式通電時解錠型電気錠です25.6mmフロントなので標準扉厚(30-36)のドアに埋込み可能です非常解錠用のメガクロスシリンダー/キー3本付、標準搭載しています施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です停電時施錠保持型電気錠(通電時解錠型)閉扉信号/施錠信号接点内蔵非常解錠用メガクロスシリンダー同梱
用途屋内 開き戸 埋込型 パーテーション扉仕様施錠信号あり/閉扉信号あり定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用
埋込ストライク ST-ID3050 ロックマンジャパン埋込ストライク ST-ID3050ロックマンジャパン
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ID-303FE/-R専用片開き扉対応埋込ストライク
用途屋内ガラスドア(生活防水対応)
扉厚対応キーシリンダー ID-cy60mm ロックマンジャパン扉厚対応キーシリンダー ID-cy60mmロックマンジャパン
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
非常キーシリンダーID-502TAB,ID-202TAB,ID-202JPB専用鍵3本付 扉厚60mm対応
用途屋内ドア(生活防水対応)
ガラス厚10mm対応ゴムパッドセット ロックマンジャパンガラス厚10mm対応ゴムパッドセットロックマンジャパン
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ID-303FE/-R専用ガラス厚10mm対応ゴムパッドセット本体・ストライク用
用途屋内ガラスドア(生活防水対応)
カードリーダー解錠用カード ロックマンジャパンカードリーダー解錠用カードロックマンジャパン
999税込1,099
1個
3日以内出荷
カードリーダー解錠用カード
用途カードリーダー解錠用カード寸法(mm)86×54×1対応カードリーダー:GM-2000/ST-120/ST-720/ST-920/ST-226/ST-320/RE-2500動作周波数(kHz)EM 125
扉厚対応キーシリンダー ID-cy5k ロックマンジャパン扉厚対応キーシリンダー ID-cy5kロックマンジャパン
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
非常キーシリンダーID-502TAB,ID-202TAB,ID-202JPB専用鍵5本付 扉厚50mm対応
用途屋内ドア(生活防水対応)
デジタルドアロック ロックマンジャパンデジタルドアロックロックマンジャパン
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ID-502TA-R,ID-303FE-R専用リモコン受信機
用途屋内ドア(生活防水対応)
ガラス厚11mm対応ゴムパッドセット ロックマンジャパンガラス厚11mm対応ゴムパッドセットロックマンジャパン
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ガラス厚11mm対応ゴムパッドセット本体・ストライク用
用途屋内ガラスドア(生活防水対応)
キーレックス 3100 表示錠 長沢製作所キーレックス 3100 表示錠長沢製作所
53,980税込59,378
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質アルミタイプ自動施錠鍵付適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)60以下バックセット(mm)60
キーレックス 3100 表示錠 (シリンダー組込タイプ) 長沢製作所キーレックス 3100 表示錠 (シリンダー組込タイプ)長沢製作所
53,980税込59,378
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質アルミタイプGOALシリンダー組込適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)60以下バックセット(mm)60
キーレックス 3100 表示錠 (シリンダー組込タイプ) 長沢製作所キーレックス 3100 表示錠 (シリンダー組込タイプ)長沢製作所
53,980税込59,378
1セット
6日以内出荷から10日以内出荷
外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質アルミタイプMIWA / Clavisシリンダー組込シリンダー【組込可能】MIWA:LAシリンダー(U9 / JN / PR)、Clavis:LC/LCLシリンダー(F22 / RT / T20)適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)60以下バックセット(mm)60
アミュレット専用ボタンリモコン ブラック アミュレット(AMULET)アミュレット専用ボタンリモコン ブラックアミュレット(AMULET)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
アミュレット専用ボタンリモコンキー、ボタンを押すだけでアミュレットを解錠。 非公開キーを使用したBluetooth接続で安心設計。 ストラップホールを備えたデザインで紛失対策も可能。 アミュレット本体1台に対し、ボタンリモコンは31個まで登録可能。
ブラック幅(mm)37.4縦(mm)60厚さ(mm)11.8質量(g)約20電源電池
Fe-Lock Light basic Keiden(ケイデン)Fe-Lock Light basicKeiden(ケイデン)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
留守中の合鍵の使用や抹消済のカードの使用を光でお知らせ Fe-Lock Lightは、おサイフケータイやフェリカ・マイフェア規格のカードをタッチすることで情報を照合し施解錠が行えるコンパクトな非接触タイプのICカード錠です。 ドアの鍵穴部分を交換するだけ、ドアへの穴あけ加工も不要です。 シンプル設計でカンタン操作、7色の光と音で操作をナビゲート、施解錠も安心確実な手動式です。 防滴構造で屋外への設置も可能 ICカードやスマホがカギとして利用可能 電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心 抹消済みカードや合鍵の使用等を光でお知らせ 24時間対応の専用コールセンター
用途マンションやオフィス・病院・工場等、幅広い施設に採用されています。材質/仕上本体:PC/塗装 (ブラック)、eシリンダー(操作ノブ):SPCE・プロテクター/ABS (ブラック塗装)電源角型9Vアルカリ乾電池1本構造錠連動構造:モーター駆動クラッチ連結構造方式認証方式:MIFARE UL/1K/4K及びFeliCa(MIFARE UL/4KはKeiden発行)、照合方式:非接触認証NFC(13.56Mz)付属品登録カード 1枚、ご利用カード 3枚、角型9Vアルカリ乾電池(テスト用)、その他取付ビス・取付金具等耐久回数施解錠操作/30万回以上電池寿命3年以上・アルカリ乾電池20~28℃で1日10回操作(理論値)使用環境-10~60℃・90%RH未満(結露なきこと)防塵・防滴防塵:IP5X・防滴:IPX4表示フルカラーLED ブザー鳴音質量(g)420仕様登録有効枚数:20枚RoHS指令(10物質対応)対応
VOLCALOCK専用制御盤 ロックマンジャパンVOLCALOCK専用制御盤ロックマンジャパン
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
VOLCALOCK 専用制御盤、スタンダードモデル VOLCALOCK「通電時解錠型」「通電時施錠型」に対応可能 DC12V/3.5A電源装置搭載 閉扉信号入力により、扉開放超過時に、警報接点出力や内蔵ブザーが発報します 火災報知器と連動することで、火災時に一斉解錠可能 開閉扉/施解錠状態の接点出力が可能 解錠時間は、約0.5~30秒可変ボリューム設定可能
用途LOCKMAN VOLCALOCK制御仕様【解錠時間】約0.5~30秒可変 ボリューム回路、【開扉警報時間】約0.5~85秒可変 ボリューム回路材質樹脂 94V0質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)定格電圧(V)DC12/4.5A(MAX)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×183×45.6外部出力【無電圧 DC12V 500mA以下】[1回解錠用接点出力]1回解錠入力メイク時出力、[火報接点出力]火報入力メイク時出力、[警報接点出力]設定時間出力、[施解錠接点出力]施錠入力メイク時:LSS_COM/NO、施錠入力ブレイク時:LSS_COM/NC、[開閉扉接点出力]閉扉入力メイク時:DSS_COM/NO、閉扉入力ブレイク時:DSS_COM/NC、[リーダー接続用]DC12V 500mA消費電流(mA)1200(MAX)ブザー音約0.5~85秒可変 ボリューム回路設置場所屋内専用モード自動施錠モードのみ外部入力【無電圧a接点 DC12V/10mA~20m】1回解錠入力:メイク時1回解錠、火報入力:メイク時解錠、閉扉入力:メイク時閉扉、施錠入力:メイク時施錠
LC-EW3000吸着板用Z型取付金具 ロックマンジャパンLC-EW3000吸着板用Z型取付金具ロックマンジャパン
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EW3000」の吸着板用Z型取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済みです。
用途VOLCALOCK「LC-EW3000」専用取付金具。 吸着板用Z型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、吸着板用
LC-EW3000本体用背面取付金具 ロックマンジャパンLC-EW3000本体用背面取付金具ロックマンジャパン
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EW3000」の本体用L型取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済みです。
用途VOLCALOCK「LC-EW3000」専用取付金具。 本体用L型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、本体用
LC-EW3000吸着板用背面取付金具 ロックマンジャパンLC-EW3000吸着板用背面取付金具ロックマンジャパン
3,498税込3,848
1台
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EW3000」の吸着板用背面取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済みです。
用途VOLCALOCK「LC-EW3000」専用取付金具。 吸着板用背面取付金具です。 外開きの扉などへの施工時に使用。タイプ外開き用、吸着板用
LC-EW3000本体用側面取付金具 ロックマンジャパンLC-EW3000本体用側面取付金具ロックマンジャパン
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EW3000」の本体用側面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-EW3000」専用取付金具。 本体用側面取付金具です。 外開きの扉などへの施工時に使用。タイプ外開き用、本体用
LC-EM2100LSS吸着板用Z型取付金具 ロックマンジャパンLC-EM2100LSS吸着板用Z型取付金具ロックマンジャパン
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の吸着板用Z型取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。 吸着板用Z型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ吸着板用

特殊錠』には他にこんなカテゴリがあります

電子錠