絞り込み
ブランド
- ロックマンジャパン(77)
- 長沢製作所(64)
- 美和ロック(48)
- GOAL(ゴール)(38)
- LILIEL(リリエル)(38)
- MIWA(37)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- ミネベアショウワ(6)
- アルファ(4)
- 新日軽(LIXIL)(4)
- エスコ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- 東邦金属工業(1)
- Keiden(ケイデン)(1)
- アミュレット(AMULET)(1)
- SwitchBot(1)
- スターツファシリティ―サービス(1)
- TOHO(1)
エコロジープロダクト
2ページ目: 電子錠

キーレックス500 22204
LILIEL(リリエル)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り材質亜鉛合金タイプ面付本締錠表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45
VOLCALOCK 押しボタン式解錠スイッチ
ロックマンジャパン¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ボタンを押すと、ワンショット無電圧接点を出力する押しボタン式解錠スイッチです 制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています寸法(mm)115×70×34直径(Φmm)押しボタン:22質量(g)70使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結なきこと)出力接点【解錠用接】無電圧 C 接点 接点容量 DC24V1A、通常時:NC/COM、押しボタン ON 時:NO/COM設置場所屋内
キーレックス4000シリーズ
長沢製作所¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から16日以内出荷ドアから取り外さずに、瞬時に記憶番号の変更ができます。賃貸住宅や寮、店舗など、番号変更の頻度が高い場所に最適です。材質アルミ・亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)80以下バックセット(mm)60
SADIOT LOCK Key(リモコン)
ミネベアショウワ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様登録台数:SADIOT LOCK 1台に対し、8台まで登録可能セット内容本体×1、CR2032コイン型リチウム電池×1、取扱説明書等×1色黒電源(V)3.0( CR2032/コイン型リチウム電池1個)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約54×30.55×13.75本体質量(g)約18.7通信規格Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4
電気錠制御盤
ロックマンジャパン¥64,980税込¥71,4781台当日出荷VOLCA LOCK専用制御盤 DC12V/3.5A電源装置搭載 施錠信号/閉扉信号入力により、扉開放超過時に、警報接点出力や内蔵ブザーが発報します。 火災報知器と連動することで、火災時に一斉解錠可能。 開扉/解錠状態の接点出力が可能用途電気錠制御盤(1回線)仕様制御回線:1回線のみ材質94V0出力リレー出力:無電圧 DC12V 500mA以下、火報出力:火報入力メイク時出力電源DC12V/4.5A(MAX)入力インターホン入力・一回解錠入力・連続解錠入力・火報入力・扉開閉入力(DSS)・施錠入力(LSS)・EW警報入力(EW機能):無電圧a接点 DC12V 10mA~100mA消費電流(mA)550入出力JEM-A入出力:オープンコレクタ DC30V以下 2mA~5mA時間設定解錠時間/警報時間(01~98秒)
非接触カードリーダー ST-530MF
ロックマンジャパン¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷防水仕様(IP64)で屋外にも取付できる非接触カードリーダー。ネットワークへの接続不要なスタンドアロン型です。タッチパネル式で、テンキーにタッチすると数字部分が自動点灯します。カードの登録枚数は最大2000枚、暗証番号は最大8種類登録可能です。4つの運用モードを搭載し、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします。ICカードはFeliCa/Mifareに対応、兼用OK。また、ID番号による個別登録機能や、2つの接点出力(無電圧による解錠用接点出力(リレー1)、有電圧接点出力(リレー2))など様々な便利機能を搭載しています。用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:2000枚定格電圧 DC V12 / 24対応【カード】FeliCa/Mifare防水性あり
引戸用埋込式電磁錠 LC-EM275DSS
ロックマンジャパン¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷ドアのデザインに影響を及ぼさない引き戸用の埋込み式電磁錠です。電磁錠は、駆動部もなく音も静かであり、病院や介護施設にも最適です。施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。閉扉信号/施錠信号接点内蔵。DSSダブルセンサー内蔵で確実な閉扉信号を出力。フロントは27.5mm、扉厚30mm以上の引扉に最適用途屋内 埋込型 引き戸 スライドドア仕様施錠信号あり/閉扉信号あり定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用吸着力(kg)150
シャーロックキャビロック本体
スターツファシリティ―サービス¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷コーポレートガバナンスの必需品でもあるキャビネットやロッカー に特殊な加工や工事、電源もいらず簡単に取り付けが可能。 後付けでセキュリティアップや、カードキーのパターン統一・変更を簡単に行うことができ、鍵管理の煩わしさを軽減します。用途キャビネット ロッカー付属品予備ネジ×1本(M3×4mm)、5色シール(グレー、グリーン、イエロー、オレンジ、レッド)材質ステンレス・ABS樹脂寸法(mm)150×182×40色ホワイト対応寸法(mm)W74×H122以内、枠部の高さ7以内/戸先側取手枠から取手方向の幅が11以内
LC-105用エスカッションプレート 2枚セット
ロックマンジャパン¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷「LC-105」室外機・室内機の取付に必要な穴加工済みの化粧プレートです。用途他社製品から交換を行う際に、既存の取付穴を隠すことが出来ます。材質ステンレス寸法(mm)320×90色シルバー板厚(mm)1
デジタルドアロック「ID-202JPB」
ロックマンジャパン¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から4日以内出荷用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など仕様【解錠方式】[暗証番号] 4~12桁、ホームモード 最大4種類 / セキュリティーモード 最大100種類、[非常キー] 3本標準装備材質外側/内側ボディ:ダイキャスト(アルミ合金)寸法(mm)室外機:178×70×27/室内機:99×165×55質量(g)室外機:約460、室内機:約580使用温度範囲(℃)-25~55電源(V)非常:DC9、9/四角乾電池(別途購入)定格電圧(V)DC6、アルカリ:1.5/単3形乾電池4本寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:178×70×27、内側ボディ:99×165×55、ストライク:125×29×24電池寿命約1年(1日10回施錠/解除操作をした場合)設置場所屋内ドア(生活防水対応)設置条件[一般防火ドア] ドアの厚さ(35mm~50mm)、[バックセット] 31mm~63mm(移動式)
他社製品取替Bタイプ
長沢製作所¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から16日以内出荷現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。
暗証番号式玄関錠 edロックPLUS錠ケースセット
アルファ¥42,980税込¥47,2781個当日出荷入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。仕様ディンプルシリンダー(非常解錠用)、キー2本付、錠ケース美和ロック社のLA/LEと同サイズ適合MIWA LE/LSP LE・SW・SP取付可能対象丸座寸法(mm)スペーシング:80色シルバータイプCL-LE付電源単三アルカリ電池(4本同梱)勝手左右対応機能電池切れ表示(表示と音でお知らせ)、マナーモード(消音)、いたずら警告電池寿命約2年(常温で「施錠操作/解錠操作」を1サイクルとして1日5サイクル使用したとき)バックセット64mm登録範囲暗証番号登録桁数4桁~12桁(最大2種類まで登録可能)ドア厚(mm)32~40
DC12/24V対応小型電磁錠
LILIEL(リリエル)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷通電時に施錠する電磁錠です。 DC12V・24V対応型。 産業用ロックにも最適です。定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力80kg消費電力(DC12V)0.24A、(DC24V)0.12A
VOLCALOCK 押しボタン式解錠スイッチ
ロックマンジャパン¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷ボタンを押すと、ワンショット無電圧接点を出力する押しボタン式解錠スイッチです。制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です。プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています用途屋内用電気錠解錠用スイッチ寸法(mm)115×39×34出力無電圧C接点出力 COM/NC/NO
LC-4500DLSS 外開き用BOX型取付金具
ロックマンジャパン¥6,998税込¥7,6981台3日以内出荷VOLCALOCK「LC-4500DLSS」「LC-4500FS」用の取付金具です用途外開き用 取付金具(本体/側面用)寸法(幅W×高さH)(cm)17.3×3
カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ・カード
ロックマンジャパン¥999税込¥1,0991個3日以内出荷カードリーダー/デジタルドアロック解錠用カード用途カードリーダー/デジタルドアロック解錠用カード寸法(mm)86×54×1対応対応カードリーダー:LK-3000Ⅱ/GM-3000/ST-120MA/ST-720MA/ST-520MB、対応デジタルドアロック:LC-105/ID-502/ID-602/ID-303FE動作周波数(MHz)MIFARE 13.56
電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart
美和ロック¥52,980税込¥58,2781台当日出荷従来のPIACKⅡの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。 カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。 ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。 認証モードをお選びいただけます。 オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。 上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。 共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。 工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。 テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。 電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。材質(室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂電源【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57)勝手左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更)検知範囲FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m使用温湿度範囲アルカリ電池使用時:0~+50℃/20~80%RH、リチウム電池使用時:-30~+50℃/20~80%RH ただし結露氷結なきこと電池寿命室内ユニット:約1年(1日10回操作)耐久性施解錠10万回ロック1ロック適合扉厚(mm)33-44各種認証美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド防水性室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2適合寸法(mm)バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上~50mm未満が条件)・64登録範囲【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4~12桁)/空室用:3種(4~12桁)/ユーザー用:9種(4~12桁)/管理用:1種(4~12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定)電波周波数13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE)
LC-EM2100LSS吸着板用背面取付金具
ロックマンジャパン¥2,998税込¥3,2981台当日出荷VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の吸着板用背面取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。 吸着板用背面取付金具です。 外開きの扉などへの施工時に使用。タイプ吸着板用
キーレックス1100シリーズ
長沢製作所¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷から17日以内出荷現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。他社製品のシリンダーを、キーレックス4000・1100に組込むことができます。適合扉厚(mm)30~45バックセット(mm)60
キーレックス1100シリーズ
長沢製作所¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷から16日以内出荷他社シリンダーの装着もでき、他社製品とのマスターキー組み合わせもできます。適合扉厚(mm)30~45
『特殊錠』には他にこんなカテゴリがあります
- 風呂屋錠
- 電子錠